材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)
適合板厚(mm)1.6~2.0
1箱(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。
適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス)
適合板厚(mm)1.6~2.0
1箱(20個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。
Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。
強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。
スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。
冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。
塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。
加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。
最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど
質量(kg)0.5~423.9
板厚(mm)1.6~12.0
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
締結にはリベッターを使用します。締結する板厚や締結強度によって寸法を選定します。片側方向からの作業で複数の薄板材を締結する際に。
材質本体:スチール、シャフト:スチール
板材を曲げて加工したスナップです。
リング部が回転し捩れを防ぎます。
バネのトラブルが少ないスナップです。
用途チェインやワイヤロープの先端金具として
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
締結にはリベッターを使用します。締結する板厚や締結強度によって寸法を選定します。片側方向からの作業で複数の薄板材を締結する際に。
材質本体:アルミ、シャフト:スチール
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数1
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット
形状正方形90°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
等級M
被削材鋼
切刃長さ(mm)12.7
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
内接円(mm)(IC)12.7
ブレーカFL
切削領域微小切削
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.13
穴の形状円筒穴
材種T2500Z
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況断続
1箱(10個)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
被削材鋼
切刃長さ(mm)8.7
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカ両面あり
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
材種T2500Z
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況断続
ブレーカ記号FL
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
被削材鋼
切刃長さ(mm)16.6
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.16
穴の形状円筒穴
チップブレーカあり
材種T2500Z
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況断続
ブレーカ記号FL
等級記号M
内接円IC(mm)9.525
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
等級M
被削材鋼
切刃長さ(mm)16.5
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
内接円(mm)(IC)9.525
ブレーカFL
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒穴
材種T2500Z
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況断続
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
等級M
被削材鋼
切刃長さ(mm)15.5
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
内接円(mm)(IC)12.7
ブレーカFL
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒穴
材種T2500Z
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況断続
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~50
穴数0
寸法LA(mm)20~300
寸法WA(mm)20~500
材種アルミニウム
サービス分類オーダー・加工
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
等級M
切刃長さ(mm)12.9
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
内接円(mm)(IC)12.7
ブレーカFL
切削領域微小切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.13
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
板材と柱をつないで簡単に壁面に棚が製作できます。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途壁麺に棚を取り付ける際に使用
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
仕様180
鉄の角パイプ・丸パイプ等に板材を保持し溶接時の位置出しを容易にします。
寸法(mm)100×76×32
質量(g)200
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
穴径(Φmm)4
適合ねじ径(Φmm)2.7~3.1
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ