2,223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新越ワークス(Three Snow)ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ
純銀のパウダー「ミューファン・パウダー」が練り込まれ、優れた抗菌機能を発揮します。
食器の種類和食器 材質材質:ポリプロピレン(ミューファン・パウダー配合) 耐熱温度(℃)‐20℃~+120℃
1袋(5枚)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


希少金属材料研究所銀板状粒子
仕様●元素名:銀●化学式:Ag●純度:99%以上●サイズ:1~5μm●形状:板状●出荷時形態:エタノール分散●内容量:25g アズワン品番65-8884-79
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚 寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛) ケース寸法(mm)69×47×19
1組(30枚)
2,998 税込3,298
当日出荷


銅の特徴: 金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れております。銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。
用途各種熱交換機、宮殿、神社仏閣などの屋根、下水処理場における防藻対策としての銅板。
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚 アズワン品番65-2114-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1枚
479 税込527
当日出荷

新越ワークス(Three Snow)抗菌銀の麺すのこ
純銀のパウダー 「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します 「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。 表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
1個(1枚)
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新越ワークス(Three Snow)抗菌銀の麺すのこ
純銀のパウダー 「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します 「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。 表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
1個(1枚)
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

新越ワークス(Three Snow)抗菌銀の麺すのこ
純銀のパウダー 「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します 「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。 表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
1個(1枚)
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)
629 税込692
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

両面彫刻版。はんがインク用。 ハガキ判サイズ2枚入り。
材質塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×3
1個
229 税込252
当日出荷

材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×4×248
1枚
479 税込527
6日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.60 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!
幅(mm)125 長さ(mm)360 質量(g)250
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。軽い押し心地と浅い反応点。この二つの組み合わせがゲーマーのニーズにばっちり答えた機敏な反応を生み出します。今注目のスピード軸、銀軸を是非お試しあれ。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

靴箱に敷くことで、棚をキズ・汚れから守ります。銀系無機抗菌剤を加工していますので、シート表面に付着した細菌の増殖を抑制します。抗菌効果は開封後約6ヶ月間です。ズレにくい素材のEVA樹脂製で、スッキリ敷けます。棚板の風合いを活かして敷ける、半透明タイプです。汚れは水拭きで簡単に落ちます。 ハサミで自由なサイズにカットできます。
材質EVA樹脂 寸法(mm)280×3000 使用場所靴箱 危険物の類別非危険物 商品タイプシート
1個
669 税込736
8日以内出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など 全長(mm)1080 トラスコ品番495-7121 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)400 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)2
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

大塚刷毛製造銀星ニス 筋違 白
エコ商品
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統の技術を活かし製作された、薄口タイプの中長毛刷毛です。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 毛丈(mm)35 材質(毛)山羊毛(白細) 毛色 玉厚(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT03T-E 銀
3.5型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT4,096色液晶を搭載。 SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載 画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単です。 太陽光下でも優れた視認性 屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲 紫外線に強く周囲の映り込みの少ない前面シート 水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性 USBインタフェース標準装備
用途EV充電スタンド、洗車機、コインパーク、食品充填機 液晶モニターTFTカラー液晶 仕様SDメモリカードスロット装備 シルバー 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格UL/C-UL、CE
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT03M-E 銀
3.5型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載 コントラスト比1000:1のTFT液晶の採用により、明るいうえに「濃い黒」を表示でき、明るい環境下でも優れた見やすさを実現。 太陽光下でも優れた視認性 屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲 紫外線に強く周囲の映り込みの少ない前面シート 水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性 USBインタフェース標準装備
用途EV充電スタンド、洗車機、コインパーク、食品充填機 液晶モニターTFTモノクロ液晶 シルバー 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格UL/C-UL、CE
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1組(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (銀)
エコ商品
HI 97737は、銀(0.000~1.000 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.000~1.000 測定項目Ag 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.020 mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 93737-01 (50回分)、HI 93737-03 (150回分) 測定方法PAN法 光源LED(575 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.001 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銀イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銀イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、金属工業、写真工業、化学工業のプロセス管理、排水の銀イオン測定、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ
1個
199,800 税込219,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など トラスコ品番851-0948 種別角形 材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂 長さ(mm)(頭部)300 全長(mm)965 質量(g)950 板厚(mm)(頭部)2.0 先幅(mm)(頭部)255 肩幅(mm)(頭部)230
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドバナジウム板
銀白色、高い融点と展延性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等 材質バナジウム 長さ(mm)100 形状板材 幅(mm)100 純度(%)3N (99.9%)
1枚
229,800 税込252,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード