1個
¥8,630
税込¥9,493
当日出荷
1個
¥8,780
税込¥9,658
翌日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)1.0
材質銅
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質銅
厚さ(mm)2
内径(Φmm)6
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
圧力計の接続用パッキンです。
仕様平パッキン
材質銅
厚さ(mm)1
質量(g)2
穴径(Φmm)5.5
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
厚さ(mm)1
材質銅
材質銅
種類丸ワッシャー
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質銅
厚さ(mm)1
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
厚さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
フレアサイズ(inch)1/2×1/2
付属品銅パッキン2枚付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フレアサイズ(inch)1/4×1/4
付属品銅パッキン2枚付
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
フレアサイズ(inch)3/8×3/8
付属品銅パッキン2枚付
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
レンチ締めタイプです。
パッキンの経年劣化による漏れが起こりにくい銅パッキンタイプです。
メス側は、一度取り付けたら脱着をしない場所の使用に適します。
用途異径の接続口の接続に
トラスコ品番852-0934
サイズ1/4メス×1/2オス
アズワン品番64-6748-61
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
内径(Φmm)22
外径(Φmm)27
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-22A
1袋(10個)
¥1,050
税込¥1,155
欠品中
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質銅
厚さ(mm)1
内径(Φmm)10
外径(Φmm)15
ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。
はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。
替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。
銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。
パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)
材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)
寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40
穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
1セット(22点組)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
こんなお得な商品も!

ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)約34~37
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
1セット(5個)
¥429
税込¥472
当日出荷
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)約34~37
優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に!
Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。
Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)C3604
質量(g)40
ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パイル)C1100
推奨トルク(N・m)40
適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊形状の銅パッキンシリーズ。
軟質銅パッキンのため、あらゆるフレア継手部に安心して使用可能。
軟質銅パッキンのため、銅製フレア継手であれば、あらゆる流体に使用可能。
フレア継手の角度ずれや、管軸線ずれによる漏えい対策に有効。
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)1
本体サイズの異なる銅製の平型ワッシャーが、複数入ったセットです。鉄より柔らかいので、密着性が良くシールパッキンとして使用できます。
用途自動車やバイクのドレンやオイルラインなどのパッキンに。
付属品専用ケース×1
トラスコ品番254-7421
材質銅
内径×外径×厚さ(mm)Φ6×Φ10×T1、Φ8×Φ14×T1.5、Φ10×Φ16×T1.5、Φ12×Φ18×T1.5、Φ14×Φ20×T1.5、Φ16×Φ22×T1.5、Φ18×Φ24×T1.5、Φ20×Φ26×T1.5
1袋
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)350(許容差+1.5)
種類標準形
使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと)
クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mm
シリーズ10A-6G
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
作動方式複動形片ロッド
許容トルク(N・m)1
使用流体空気
許容差回転角度許容差:±1°
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
ねじ公差JIS6g/6H
関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット
作動速度範囲(mm/s)50~500
支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
1個
¥32,980
税込¥36,278
22日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品銅パッキン付
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型
結合方式ねじ
関連キーワード
1
2
3
次へ