31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697 全長(mm)129 質量(g)54 適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
999 税込1,099
当日出荷

本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46 トラスコ品番363-4957 全長(mm)129 質量(g)54 適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
949 税込1,044
当日出荷

レッキス工業銅管ブラシ
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。 トラスコ品番809-4546 質量(g)95 適合サイズ給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。 トラスコ品番488-7701 適合機種TCPB-401 質量(g)20
1セット
659 税込725
当日出荷

高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2 トラスコ品番363-4965 適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ 質量(g)20
1セット
659 税込725
当日出荷

仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

BBKテクノロジーズ銅管クリーニングブラシ
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)銅管クリーニングブラシ
高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。 二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
トラスコ品番423-2917 全長(mm)90 質量(g)90 適合パイプ1/2、3/4(内、外)
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

バッテリーターミナルクリーナー モノタロウ 動画あり
2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
用途ターミナル、クランプの清掃に。 仕様外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm) 適合太径(D端子) 全長(mm)(大)86、(小)77 質量(g)(大)61.6、(小)58.4 表面処理ニッケルメッキ
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

モデル4100用交換用ブラシセットです。
トラスコ品番405-3991 適合機種NO-4100 質量(g)450
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。 トラスコ品番809-4661 質量(g)95 適合サイズ給油1/2
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

銅管磨き専用です。ろう付け・はんだ付け作業前の銅管・継手磨きに使用します。特殊加工樹脂により、銅管の酸化被膜、腐食、汚れや油脂残留物をきれいに除去します。どんなサイズの銅管・継手も素早く清掃できます。
寸法(mm)130×70×60 質量(g)60
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質PP 高さ(mm)69 幅(mm)35 奥行(mm)35 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
5日以内出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)真鍮
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 全長(mm)470 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番810-5253 全長(mm)800 質量(g)220 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番810-5251 材質軟質銅管製ノズル 全長(mm)500 質量(g)160 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)銅管用ブラシセット F/122J
セット内容取付式保管ラックを含むクイックチェンジコレット、スペアコレットホイール、ブラシ(1/2・3/4・1・1.1/4・1.1/2・2”) 質量(kg)1.39
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。 トラスコ品番809-4662 質量(g)95 適合サイズ給油3/4
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

レッキス工業銅管ブラシ
ろう付け作業の前行の必需品です。
用途パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの防止に。 質量(g)95 適合パイプ外径(inch)給湯1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)122J-S 高速管端処理機(SS)
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。 トラスコ品番384-5796 質量(kg)22.7 電源(V)100、50/60Hz 適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
639,800 税込703,780
当日出荷

固定式のエアダスターです。先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。ノズル位置を自由に変えれます。設置が楽です。吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 トラスコ品番257-2018 セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース 材質ノズル:軟質銅管
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)122-XL 高速管端処理機
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。 強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。 丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。 リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。 ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。 ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。 大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。 5mm刻みスケールによる容易な測定。 外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。 リーマが、バリを簡単に除去。 オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360) 付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃 質量(kg)32.7 回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300 切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm) モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター 替刃仕様標準装着:33551 適合替刃33175
1個
869,800 税込956,780
翌日出荷

充電式マルチツール。使いやすさを徹底追求、パワフル&細径ボディで優れた作業性。特長。◆使いやすさを徹底追求。メーカー従来機(TM51D)と比較して、パワフルかつ細径グリップで優れた作業性を実現。別販売品の先端工具を付け替えれば、切断・研削・剥離等の様々な作業を1台でこなします。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載+定回転制御。作業能率 約20%アップ。※。負荷がかかった際にモータの回転数が低下しにくく、安定した作業が可能。※メーカー従来機比(TM51D)。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長は、メーカー従来機(TM51D)り56mmスリムな細径139mm。握りやすく、快適な取り回し性を実現。最大振動数20,000min-1。◆工具レスで簡単ブレード交換。ブレード交換は、ホルダーボルトを差し込み、レバーを閉じて固定するだけ。工具取付け角度360°作業に合わせて30°毎に設定可能。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。様々な部材、作業に対応※写真の先端工具は別販売品を含みます。木材の切断に、フローリング開口に、ボードポケットの切断に、木材の研削に、鉄筋や銅管の面一切断に、塩ビ管の切断に、Pタイルの剥離に、タイル目地の削り取りに、弾性シーリング除去に。◆その他特長。・振動数調整ダイヤル:用途に合わせて回転数を6,000~20,000min-1に無段階調整が可能。・再起動防止機能。・ソフトスタート
1台
24,980 税込27,478
欠品中

水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。 付属品六角レンチパイプハンドル 使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)105 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) 適合レンチ六角レンチ12mm 適合キズ長さおよそ60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミを拾う感覚で掃き掃除。水に強くて丈夫な穂。先割れ加工の穂で砂ホコリもしっかり掃ける。
グレー 質量(g)約556 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×210×810 清掃幅(集塵幅)(mm)約230 材質(柄部)樹脂被覆銅管 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷