241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
199 税込219
当日出荷

替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。
用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。 適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
1個
289 税込318
当日出荷

アルスコーポレーションZE/190ZS 鋸取付ネジ
ZE/ZSシリーズ用の鋸取付ネジ(2個組)です。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)15、190ZS-3.1-3D/(部品番号)15
1個(2個)
109 税込120
3日以内出荷

1個
63 税込69
翌々日出荷

表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。 全長(mm)550 質量(g)212 刃幅(mm)67 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト折込用ネジ
刃を固定させるためのネジです
適合G-SAWアルミニスト折込、G-SAW折込
1個
399 税込439
5日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ズバ2フォレ 鋸刃固定ネジ
ズバット2段・フォレスター交換部品です。フォレスター用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段・フォレスター用金属製ネジ(黒)。 適合ズバット2段・フォレスター 本体金属
1セット
399 税込439
8日以内出荷

ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6 締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3] 材質ステンレス ピッチP(mm)1.25
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムボーイ用の交換部品です。ゴムボーイ用の専用ネジです。
用途交換ネジ。 適合ゴムボーイシリーズ・ポケットボーイシリーズ・スカットボーイ・スーパーアクセル(荒目・細目)・ケンゾ―
1組
239 税込263
当日出荷

レザーソー木挽 ネジ
レザーソー木挽用ネジ(270.300.330共通)
1個
95 税込105
翌々日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすい!すべりにくいエラストマ樹脂採用。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アルスコーポレーション鋸取付ネジ
ZDシリーズ/184WZ-2.9-5D用の鋸取付ネジです。
適合品番160ZD-3.0-3D/(部品番号)11、190ZD-3.1-3D/(部品番号)11、184WZ-2.9-5D/(部品番号)13
1個
109 税込120
翌日出荷

アルスコーポレーション184ZKA/160ZZ 鋸取付ネジ
184ZKA-3.0-5D/ZTRシリーズ用の鋸取付ネジ(1個入)です。
適合品番184ZKA-3.0-5D/(部品番号)21、160ZTR-2.0-3D/(部品番号)8、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)8、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)8、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)8、190ZTR-2.1-3D/(部品番号)8、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)8
1個
109 税込120
翌日出荷

丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。 仕様力の入れやすいワイドグリップ 材質アルミダイカスト
1個
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
翌々日出荷

1袋(4個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。 全長(mm)550 質量(g)210 刃幅(mm)62 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5 対応ねじM3.5 適合穴径(Φmm)4.5
1パック(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。
用途木材の精密切断に。 全長(mm)550 質量(g)203 刃幅(mm)56 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

レザーソー折込鋸(200・250)用・FD用 ネジ
1個
199 税込219
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイド 共通捨て木用ネジ
角度切りが出来る小型ガイド。
用途丸鋸用ガイド部品 適合タジマ丸鋸ガイド全種 トラスコ品番827-7111 外形寸法(mm)縦20×横8×奥8 本体質量(g)2
1個
519 税込571
5日以内出荷


替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1セットほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番852-0512 質量(kg)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

1個
869 税込956
3日以内出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番121-9256 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ100×1000 質量(kg)6.3
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番134-7445 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ80×1200 質量(kg)5.3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番121-9266 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ100×500 質量(kg)3.4
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番122-0775 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ100×1500 質量(kg)9.5
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番121-9261 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ100×1200 質量(kg)7.5
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番134-7468 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ80×900 質量(kg)3.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番122-0770 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ100×1800 質量(kg)11.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ130 柄
鋸刃を取り付けるネジが一組が付属します。
材質エラストマーゴム、スチール、ステンレス 長さ(mm)160 寸法(mm)160×50×30 質量(g)130
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ170 柄
鋸刃を取り付けるネジが一組が付属します。
材質エラストマーゴム、スチール、ステンレス 長さ(mm)200 寸法(mm)200×50×30 質量(g)175
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)