99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし 外径(Φmm)94 厚さ(mm)15 穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
639 税込703
当日出荷

研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。
用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、他 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

友和速効サビ落とし
エコ商品
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉 対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
2,398 税込2,638
当日出荷

世界No1シェアの防錆潤滑剤 他社比較160%の防錆機能
用途サビをよせつけない すばやく浸透する 動きを滑らかにする 汚れを落とし保護する 水分を取り除く 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉 対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

中性タイプのサビ落とし。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等 対応材質金属部品、鉄 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性タイプのサビ落とし。 ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等 対応材質金属部品、鉄 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)GT-2000用汚れ落とし
エコ商品
ウォターポンプオイルパン、エンジンヘット、エンジンヘッド、マニーホールド等のガスケット類汚れ、錆、シール、ペイントはがし用。
用途車両整備に。 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
268 税込295
3日以内出荷

90T75 ステン落し受座12Φ用 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物ステン落し受座12Φ用
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途床に埋め込み、落しの軸を受ける。 材質/仕上ステンレス 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

サビ取りストロング 呉工業(クレ) 動画あり
即効性強力サビ取り剤 高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。 高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。 サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。 錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。 素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。 アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(250g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます 壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95 切刃長さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

301854 0026 フレキシブルスケロ 大塚刷毛製造 動画あり
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。 変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。 ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。 長さ(mm)ワイヤー部:78 幅(mm)ワイヤー部:26 全長(mm)190 質量(g)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄サビ専用強力タイプクリーム状!!鉄板のサビ取りこすらずにサビが消える強力鉄サビ落とし。錆の上から塗るだけで、こすらずにサビが消えてきます。研磨剤不使用。
用途フェンス・門扉・器具・台所・浴室の鉄部分・自動車・ホーロー・その他諸設備に発生した鉄サビの除去剤。 成分有機酸系 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
879 税込967
当日出荷

かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去 カラーコードなし 対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし 内容量(L)4 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
25,900 税込28,490
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダー
エコ商品
木、金属等の塗装落とし、錆落とし、磨き、切断等
用途切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落とし 付属品コレットチャックΦ2.35・3.0・3.2mm・スパナ 消費電力(W)50 定格使用時間(分)15 太さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
欠品中

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 種別マイルドテクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] 適合材金属、木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。 防錆剤配合で金属を傷めない設計です。 中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性中性 アズワン品番64-8349-34 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

インダストリーコーワ皮スキ
エコ商品
塗装作業や各種錆落としなどの必需品です
用途サビ汚れ落とし等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。 耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。 手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)50 全長(mm)185 質量(g)約243 グリップ部(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレード幅(mm)約50
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク
エコ商品
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)極メタル(ジルコニア)
エコ商品
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ! 基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的! 作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす! 平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし 適合材鉄、ステンレス、アルミ 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KG
エコ商品
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP
エコ商品
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

剥離用・ワックス、塗膜の剥離・酸化被膜、錆の除去・ヘアライン仕上げ・コンクリートの汚れ落とし・溶接スケールの除去
用途ワックス塗膜の削り、酸化被膜や錆の除去、ヘアライン仕上げ、コンクリートの汚れ落とし、溶接スケールの除去 長さ(mm)230 幅(mm)150 高さ(mm)7 種類F#240 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

大塚刷毛製造ワンタッチブラシ ワイヤー
エコ商品
旧塗膜剥がしや、サビ落としに最適。 ブラシ部分が消耗したら柄の部分はそのままで、ブラシ部スペアとワンタッチで交換可能できます。
用途塗膜剥がし・汚れ・錆落としなどに 長さ(mm)約57(植込部) 幅(mm)約10(植込部) 毛丈(mm)20 材質(毛)スチール 材質(ハンドル)ガラス繊維入ナイロン 板幅(mm)14.8(植毛部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし セット内容バッテリー・充電器 質量(kg)5 電圧(V)DC36 スイッチ(位置)側面 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 回転調節 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷

特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし 種別ブレイド 砥材シリコンカーバイド その他適正使用回転数は12000r.p.m.です。 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)50 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Wタイプ)
エコ商品
弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
6,998 税込7,698
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。 トラスコ品番128-1814 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)8 外径(Φmm)16 毛材硬鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

剥離用・ワックス、塗膜の剥離・酸化被膜、錆の除去・ヘアライン仕上げ・コンクリートの汚れ落とし・溶接スケールの除去
用途ワックス塗膜の削り、酸化被膜や錆の除去、ヘアライン仕上げ、コンクリートの汚れ落とし、溶接スケールの除去 長さ(mm)230 幅(mm)150 高さ(mm)7 種類C#80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨 外径(mm)75 内径(Φmm)15 砥材酸化アルミニウム 種別マイルドテクノ 直径(Φmm)75 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベルスタージスクペーパー4型
エコ商品
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N 材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(mm)100 穴径(mm)15.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)