材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる・ふた:18-8ステンレス鋼
安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分
容量(L)0.65
高さ(mm)74
質量(g)170
外形寸法(mm)186
EBM品番5358300
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ280×H80mm●重量:4.7kg●材質:鋳鉄●コード番号:AJ5010
アズワン品番67-8140-86
1個
¥17,900
税込¥19,690
欠品中
材質(本体)鉄
表面処理内面:黒ほうろうー仕上
対応IH非対応
サイズ(cm)24
容量(L)2.4
材質鋳鉄/フタ:天然木
質量(kg)2.7
深さ(mm)90
底径(Φmm)160
TKG品番9-2109-0704
TKG品番(2017)6-1945-0704
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質アルミ
外寸(mm)170×170
底径(Φmm)85
自宅で手軽に料亭気分。固形燃料専用の一人用卓上鍋
材質本体:鉄鋳物、蓋:天然木
質量(g)約:1500
サイズ(cm)16
本体寸法(mm)約:185×163×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
家族みんなでとり囲む、卓上の故郷鍋料理
電磁調理器対応サイズ21cm~30cm
(16・18cmは、電磁調理器にご使用できません)
容量(mL)3500
質量(kg)3.2
外径×深さ(Φmm×mm)27×90、底径Φ175
TKG品番9-2109-0705
TKG品番(2017)6-1945-0705
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
質量(kg)5.3
容量(L)19
深さ(mm)173
底径(Φmm)205
アズワン品番64-4202-41
TKG品番9-1617-0607
外径(cm)45
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ