取っ手の無い雪平鍋・スタッキングも出来収納にも適しています。板厚は3ミリ!!熱を均一に伝える事が可能です。
材質アルミ
板厚(mm)3.0
材質鉄
幅(mm)19
全長(mm)225
質量(g)330
TKG品番9-0044-1601
TKG品番(2017)6-0049-1601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)229
質量(g)約254
TKG品番9-0044-1501
TKG品番(2017)6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質アルミ
全長(mm)180
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。
安心設計のダブルロック式です。
シリコンフックでガタつき防止。
材質樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×41×56
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ピザパンなどをつかむ際に使用します。材質:18-0ステンレス。全長:200mm
材質18-0ステンレス
全長(mm)200
アズワン品番64-9073-77
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
お皿、鉄板、網などいろいろ掴める鍋つかみ
材質本体:スチール、カバー:ABS樹脂、先端:シリコン
色ブラック
質量(g)125
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×175×45
TKG品番9-0108-0701
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
材質アルミニウム合金
質量(g)78
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×80×30
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47
材質ステンレスSUS410
熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。
しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。
柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど
耐熱温度(℃)約200
材質100%コットン
全長(mm)300
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)3
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
重い石器を楽に持てる優れものです。
材質アルミダイキャスト
全長(mm)180
TKG品番9-2135-1601
TKG品番(2017)6-1969-1801
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質(本体)アルミ
板厚(mm)3.0
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。
材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金
板厚(mm)2.0
関連キーワード