77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム 自然長(mm)約110 最大長(mm)約400
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)キーチェーン
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。 約30~120cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム 主要材質チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム 伸縮範囲(cm)約30~120
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社チェインロック
仕様カラービニールカバー、両端リング付 材質(チェイン)鉄ユニクロメッキ ロックキー式
1本
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600 キー数3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用 材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック 長さ(mm)500 呼び寸法500mm ロックダイヤル式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。 チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 線径(Φmm)4 材質チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUPER HARD CHAIN 切れまチェーン 切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい! 門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に! 自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質鉄(焼き入れ) 使用荷重(kg)250
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4桁の好きな番号にセットできます。 錠とチェインの一体型のキーロックです。カラービニールカバー付なのでバルブを傷つけず、また注意を引きます。
ロックダイヤル式 仕様フリーダイヤル式 材質【チェイン】鉄/ユニクロメッキ(カラービニールカバー付)、【錠本体】亜鉛ダイキャスト/黒つや消し、【ダイヤル部分】ABS樹脂 長さ(mm)(チェイン)1000 質量(g)350 線径(Φmm) 寸法A(mm)21 寸法B(mm)5
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスチェーン式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質本体:スチール、チェーン:ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC) 線径(Φmm)4.8 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BEAVER(ビーバー)チェーンロック 鍵式
建築金物シリーズです。
ロックダイヤル錠 アズワン品番64-3224-92
1個
1,198 税込1,318
17日以内出荷

紛失、落下防止に安心のキーチェーンです。カギ、小銭入れ、定期入れ等軽量なものの取り付けに最適です。
ホルダー数3
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用 防水生地とカラー生地の2層構造 軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止 本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属 ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造
寸法(mm)Φ18×1200 質量(g)670
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に ワイヤー長(mm)1970 材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm) 長さ(mm)43 幅(mm)19 シルバー ワイヤー径(Φmm)4.5 ロックダイヤル式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

最大長(mm)1500 自然長(mm)320 材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
869 税込956
当日出荷

チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 ロックダイヤル式 材質(本体)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
4日以内出荷

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

鍵やアクセサリーを分けて掛けられる、ギアーラインミニ キーオーガナイザー。しなやかで柔らかいナイロン素材のデイジーチェーンで鍵を分けて整頓できます。折り曲げることもでき、省スペースで使用できます。Gカラビナー#2と4個のエスビナーマイクロロックが付属。
材質ステンレススチール、ポリエステル(テープ部分)、ナイロン 質量(g)約25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)26×190×7
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ニッサチェインステンレスQリング
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。 ステンレス製でサビに強いです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビジネススタイルを華やかに彩る小物シリーズ。鍵などが付けられるキーチェーン付きです。使いやすい3方チャック式。
材質ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地) 寸法(mm)105×75×18 機能ポケット(2)、差し込み外ポケット(1)、差し込み内ポケット(2)、金属フック(1)、3方チャック式
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインニッケルQリング
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として 材質スチール(SWRH62A) 種類リンク 仕上ニッケルメッキ仕上げ
1セット(8個)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カット済みボールチェーン (コネクター付き)。鍵を安全にまとめて保管。
材質スチール (ニッケルメッキ) チェーン長(mm)114 径(mm)ボール:3.1
1パック(100本)
2,390 税込2,629
翌日出荷

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)800(45Lゴミ袋17個相当) トラスコ品番467-6793 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)37.1 グレー 高さ(mm)1145 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)1475
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

ABUSパワーリンクテクノロジー採用。 焼き入れ処理を施した10mm6角チェーン使用。 鍵穴がオートマチックシャッターのため、汚れや腐食に強い。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。 X-Plusキーシリンダー、1億2000万通りの鍵番号。
チェーン径(Φmm)10 BLACK
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 仕上支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱)SUS304 地上高さ(mm)700
1本
48,980 税込53,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)800(45Lゴミ袋17個相当) トラスコ品番467-6785 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)35.5 グレー 高さ(mm)1065 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)1475
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本 質量(g)4000 タイプワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1800 サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)500(45Lゴミ袋11個相当) トラスコ品番467-6777 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)24.5 グレー 高さ(mm)1145 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)975
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ドライ・バイクルーブは、施行・乾燥後は汚れやほこりを寄せ付けいにくい潤滑膜を形成するチェーン用潤滑剤です。 塗布後は液状でチェーンのリンク内部までしっかり浸透し、ゆっくりと乾燥します。乾燥後はドライ潤滑膜を形成してチェーンを守ります。 主に、シクロクロスやダウンヒル、モトクロス等のオフロード走行車や、ドライコンディションでのロードに最適です。 疎水性 チェーンだけでなく鍵穴、ケーブル類、各種リンク等、様々な用途に使用できます。
使用温度範囲(℃)-43~232 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量118mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
2,398 税込2,638
当日出荷