64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類リングキャッチ 表面処理ユニクロメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
使用方法(1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。 種類チェーン用加工器具
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理 種類スナップフック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ 表面処理カチオン塗装(黒)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-1 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
760 税込836
翌日出荷

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デンカエレクトロンクロスリンクチェーン
暗い場所でも光ってみえる蓄光タイプ。 照明などに反応して光る「高輝度蓄光素材picariko」を混練しておりますので、日の落ちた夕方などの場所で発光し、玄関やガレージ・屋外駐車場の境界表示、侵入防止用チェーン、安全確保のための所在確認などに役立ちます。 反射素材が塗布されているリベットが付属。リベットの表面には暗所での自動車のヘッドライトなどを照射すると光る反射素材を塗布しておりますので、高い視認性と安全性が確保されます。 アレンジが自由自在。色々な色を組み合わせて用途やお好みに応じたカラー、長さ、形状のオリジナルチェーンを作ることができます。
チェーン長(mm)1(全てつなぎ合わせた場合) 質量(g/個)10 質量(g/パック)272 リベット予備分4セット(オス、メス各4個)
1パック(20個)
949 税込1,044
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラチェーンのつなぎとして、6mm・8mm兼用できます。
用途プラチェーンの連結に イエロー 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番126-1941 質量(g)10 縦(mm)9 横(mm)28
1袋(5個)
419 税込461
当日出荷

開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス 種類リングキャッチ
1袋(1個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮/メッキ 長角つなぎ 長さ70CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

真鍮/メッキ 角小判つなぎ 長さ70CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
938 税込1,032
3日以内出荷

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40 全長(m)30 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-4 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)70 全長(m)5 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-12 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2.6 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.6×4.4
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40 全長(m)10 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-3 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)70 全長(m)10 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-13 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2.6 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.6×4.4
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

真鍮/メッキ 変k里こまつなぎ 長さ70CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

真鍮/ガンメタルメッキ 長角つなぎ 長さ68CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。
材質 1巻長さ(m)30 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレスのクリップと、軽量なアルミのチェーンを組み合わせた軽量なグローブホルダーです。スプリングフック付きで色んな箇所に付けることができます。強力なステンレス製クリップを採用し、グローブをしっかりホールドします。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
用途作業効率の向上に。 全長(mm)180
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

真鍮/ガンメタルメッキ 角小判つなぎ 長さ70CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
938 税込1,032
3日以内出荷

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40 全長(m)5 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-2 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)70 全長(m)30 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-14 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2.6 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.6×4.4
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)70 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-11 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2.6 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.6×4.4
1個
880 税込968
翌日出荷

耐久性のあるスチールのバーとアルミのチェーンを組み合わせた、吊り下げタイプのテープホルダーです。マスキングテープやビニールテープ等の小型テープに対応。作業現場でよく使うテープをぶら下げることで、作業効率を向上できます。スプリングフック付きで腰道具などの様々な箇所に付けることができ汎用性に優れます。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
用途作業効率の向上に。 幅(mm)テープ止め部:94 全長(mm)280
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
1本
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシニングセンター、フライス盤での中型から大型ワークのフェイスミル加工 マシニングセンターフライス盤等で迅速にワークをクランプすることができる新しい方式の永磁クランピング・ブロックです 連結して一度のON/OFF相さで連結した全ての永磁クランピングブロックのON/OFF操作が可能です 永磁クランピング・ブロックECBシリーズには交換可能なソフトインダクションブロックが標準品として付属いています。このソフトインダクションブロックは研磨、切削穴あけが可能な生材で、ワークの形状に合わせて加工することができます。 永磁クランピングブロックを連結してつなぎ、一度のスイッチ操作で複数のクランピングブロックを同時にON/OFF操作が可能です。接続する際はECB-210の場合、19mmの六角棒を、ECB-120、ECB-075、ECB-050の場合は13mmの六角棒で連結してください。2台の連結ブロックの最大可能距離と最小可能距離は下表のとおりです。 ワークの形状に合わせてインダクションブロックを加工することが可能です。(インダクションブロックの材質は低炭素鋼が推奨されます)
寸法D(mm)18.1
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。 クランプ本体は、オールS45C製で強靭、機能的な形状、品質も安定しています。
用途座彫り機能付きチェーン吊り用
1パック(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
ブラック コネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません) ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷

内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能 タイプコンクリート天井用 ねじ径M12
1パック(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能 タイプコンクリート側壁用
1パック(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。 タイプ鋼桁ウェブ用
1箱(24個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)