寸法(mm)500×15×700(鏡500×5×700)
形状長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×500×15
材質(固定金具)ステンレス
材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
形状長方形
鏡がほしい!貼るだけ簡単取り付け。
裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁、お風呂場のタイルなどにペタッと貼りつきます。しかも水濡れOK!
アクリル製の軽量ミラーなので、落としても割れにくい安心仕様。
のり残りしにくい粘着テープを使用しています。
材質アクリル
色シルバー
質量(g)30
タイプシール
形状長方形
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。
反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
仕様両面ミラー
寸法(mm)300×225×厚さ0.5
1セット(5枚組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形
寸法(mm)Φ500×15(鏡Φ500×5)
形状丸
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×15
材質(固定金具)ステンレス
材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)2
RoHS指令(10物質対応)対応
見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
握りやすいラバーグリップです。
メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
用途見えにくい場所の点検に
倍率(倍)1.5
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メタルハライドファイバー照明装置IMH-250専用の交換ランプです。楕円鏡の焦点位置にランプを調整後ユニット化し固定しているため、メタルハライドファイバー照明装置の本体部のカバーをはずし付属スプリングで固定するだけで、楕円鏡、球面ミラー、メタルハライドランプの相対位置で簡単に固定することができます。
仕様【<メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】製品名:メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ
アズワン品番61-6985-93
1個
¥38,980
税込¥42,878
13日以内出荷
キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。
可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付
仕様左右共通360°回転8段階調整可能
種別左右共通
ラグビーボールやアメフトの楕円形のボールを美しく飾れるケースです。背面に鏡が付いているためボールの裏側も見る事が出来ます。
用途思い出のボールを飾れます。
仕様梱包状態:段ボールカブセ箱、削除
材質縁部分:アルミ、透明板:アクリル
色(フレーム)ビター
内寸法(縦×横×高さ)(mm)有効:350×205×255
材質(底部)人工芝
外寸法(縦×横×高さ)(mm)額:418×273×272
1台
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用
型式楕円
色(ミラー裏面)ホワイト
材質(ミラー)高級アクリル
材質(アーム)スチール(白塗装)
像の大きさ(曲面R)中(860)
使用場所室内専用
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保
色クローム
耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保
仕様M10正ネジ 新保安基準適合品
種別左右共通
色クローム
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。ターナータイプの衝撃緩衝装置のため、ミラー位置が低くなりカッコイイ。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保
仕様M10正ネジ 新保安基準適合品
種別左右共通
後側視界の広さに優れた汎用性の高い楕円型ミラー。大型鏡面を採用、後方確認がスムーズなスタンダードミラー。左右別型の8mm正ネジタイプ。右ミラー(品番:KS-276R)。左ミラー(品番:KS-276L)。凸面鏡:平面鏡に比べて小さな面積で広い範囲を映すことができる凸面鏡を採用。面積の大きい鏡面で後方の視認性が向上。調整機能:ミラーの付け根部分を動かし、任意の角度に細かく調整可能。ダストブーツ:車体側取付部にダストブーツを装備、雨や埃の侵入を防ぎます。簡単取付:純正形状で、補修用としてもおすすめ。付属アダプター:KS-276Rには、8mm逆ネジアダプターを同梱。取り付けることにより、逆ネジ車両にも対応。KS-276Lには、8mm高さ調整アダプターを同梱。逆ネジ使用時に高さを調整するためのアダプター。
色ブラック
質量(g)約190
ねじ径(Φmm)8(M8×P1.25)
ラグビーボールやアメフトの楕円形のボールを美しく飾れるケースです。
用途思い出のボールを飾れます。
仕様梱包状態:段ボールカブセ箱、削除
材質縁部分:アルミ、透明板:アクリル
内寸法(縦×横×高さ)(mm)有効:350×205×255
材質(底部)人工芝
外寸法(縦×横×高さ)(mm)額:418×273×272
耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途2ベントロッド採用し低く身構えたフォルムが特徴的なミラー。どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保
仕様M10正ネジ 新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
関連キーワード
1
2
次へ