47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高純度カルナバロウと紫外線からボディをガードする色アセ防止剤配合により透明感のある艶を実現!!新車にも使えるノーコンパウンドタイプで、ピカッと鏡面の仕上がりです。
対応ボディー色ダークカラー 特性耐紫外線 形状固形 危険物の類別非危険物
1個(260g)
1,298 税込1,428
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

従来の最終仕上げ用コンパウンドにワックス効果をプラス。クリーナー、鏡面仕上げ、保護の3つの効果。
用途塗装の保護及びつや出し 形状半ねり 質量(g)180
1個(180g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢仕上げに最適な毛足の長い超極細繊維を使用し、ボディを鏡のように仕上げる。 ソフトなタッチで塗装面にやさしく、塗装本来の艶・光沢を引き出す。 ダッシュボードやガラスのホコリ取りにも最適。 吸収性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能
用途ワックス仕上げ用クロス 材質ポリエステル80%ナイロン20% 寸法(mm)約450×340 危険物の類別非危険物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

光鏡面WAX SOFT99 動画あり
ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切必要ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。 新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃!さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。
用途自動車塗装面のキズ消し、保護、艶出し用 特性傷消し 形状半ねり 危険物の類別非危険物
1個(200g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズが消えてボディが輝く! 光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。 鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。 ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。 グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし 特性傷消し 危険物の類別非危険物
1個(250g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光鏡面WAXシャンプー SOFT99 動画あり
高性能「超微粒子パウダー」がシャンプーするだけでキズを磨き消し、固着した水アカを洗浄!微細なキズを「キズ埋めポリマー」が埋め平滑で美しい被膜を形成。超微粒子パウダーの配合率を高め、「水アカ洗浄力」を強化。黒ずんだ水アカをパワフルに洗浄し輝くようなボディを復活させます。落としにくかったドアノブ周りの小キズやナンバープレートの 水アカも沸くに落とせます。
付属品専用スポンジ 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ハイテクフローリングコート リンレイ 動画あり
UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。 鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します 樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング 成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所玄関 液性水性(樹脂系) 使用の目安天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式半ねり 塗装色全色対応 燃性指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

MSP(マイクロセラミックパウダー)配合でキズ消し効果アップ!。最高級カルナバロウ配合で優れたツヤを実現!。従来のコンパウンドと比較し、作業が良好!
用途塗装の保護及びつや出し 形状液体 目の粗さ超極細 成分シリコーン、天然ろう、合成ろう、石油系溶剤(約20%)、研磨剤 形式液体 危険物の類別非危険物
1個(280g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ 形状液体 仕様メタルポリッシュ 成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸 容量(mL)300 希釈原液使用 関連資料パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 黄変しない 最高度の鏡面仕上げ 高濃度=不揮発分25%でも軽く延びて光沢が出る 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性 環境対応のスペースショトでハクリ可能、ヌメリ無し 誰でも最高の仕上げ(最高のレベリング) ウエット、ドライ(高速バフィング)両方可能
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板他
1個(4L)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色 特性傷消し 質量(g)392 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

高純度カルナバロウと紫外線からボディをガードする色アセ防止剤配合により透明感のある艶を実現!!新車にも使えるノーコンパウンドタイプで、ピカッと鏡面の仕上がりです。
対応ボディー色ホワイト&ライトカラー 特性耐紫外線 形状固形 危険物の類別非危険物
1個(260g)
1,298 税込1,428
当日出荷

ソフト99 ハンネリ SOFT99 動画あり
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。 汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。 新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 形式半ねり 対応ボディー色全色(黒を除く)
1個(280g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーテープを巻いたような高いグリップ力。 ダブルリングで両サイドを固定するズレに強い構造(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130 材質EVA+コルク
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し トラスコ品番853-6306 粒度極超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5L
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンレイR A
・ホコリや汚れから床材を守る化学床用の水性ワックスです ・天然ロウを主成分としているので、深みのあるツヤが得られます ・ビニル系床タイル、ゴム床タイルなどに適します
用途石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19 標準使用量1缶で約1440m2(1回塗り)
1缶(18L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

超微粒子セラミックパウダー配合でしっかりキズを消し、鏡面光沢仕上げ!。作業がラクなふき取り不要タイプ。
用途塗装の保護及びつや出し 特性傷消し 付属品スポンジ 成分合成ろう、カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(約53%)、ミクロパウダー 形状半ねり 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×82×120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量180mL
1個(180g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19.1 備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート 標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
1箱(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

深いキズ取り~超鏡面仕上げまで 解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム) ノンシリコン・ノンワックス 乳化性
用途自動車塗装面のキズ取り トラスコ品番853-6301 寸法(mm)226×62×62 質量(g)515 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5L
1本(500mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

・光沢を抑えた落ち着いた仕上がりが得られます ・UV 樹脂加工された床材でも優れた耐水密着性を有します ・耐久性に優れています
用途ビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材(特につや消しタイプの化学床に適します)※鏡面仕上げで光沢の高い樹脂加工された化学床では塗りムラが出る等の仕上がり不良になる可能性があります 質量(kg)4.25 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床 標準使用量1本で約400m2(1回塗り)
1本(4L)
6,598 税込7,258
当日出荷

669069 超耐久プロつやコートV HG RECOBO リンレイ 動画あり
透明感のあるクリアかつ強靭な皮膜、超鏡面光沢仕上げ 清潔なフロアを維持するクリアな皮膜、卓越した耐久性 作業性の安心につながる優れた乾燥性 作業中も気にならない低臭設計 スーパークリスタルポリマー配合
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用 成分水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、 高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤 標準使用量90m2/L、1箱で約1600m2(1回塗り)
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ワックス拭きとり後のツヤ出しに。さっとひと拭き鏡面仕上げ。ワックス面の光沢をいっそう引き出します。超ソフトな肌ざわりの超極細繊維使用
用途ワックス拭きとり後のツヤ出し、最終仕上げ 材質マイクロファイバー 寸法(mm)350×450 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
4日以内出荷

日本マルセルウォールガード#5000
金属表面の汚れ、サビを落としてフッ素化合物、ワックスの保護膜を形成します。 鏡面仕上げに最適です。
用途金属の表面部分に トラスコ品番135-1444 質量(kg)2 容量(kg)2
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 オールラウンドコンパウンド
用途高品位塗装用 研磨力(ペーパー相当番手)2000 トラスコ品番853-6305 粒度超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

金属表面の汚れ、サビを落としてフッ素化合物、ワックスの保護膜を形成します。 鏡面仕上げに最適です。
用途金属の表面部分に トラスコ品番135-1450 質量(g)230 容量(g)230
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚異の切れ味
用途高品位塗装用 研磨力(ペーパー相当番手)1500 トラスコ品番853-6304 粒度微粒子 目の粗さ細目 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。 レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。 塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。 危険物の類別非危険物
1本(220g)
2,698 税込2,968
当日出荷

・余分なワックス分を取り込み、こだわりの鏡面仕上げを実現!・静電気防止加工+バイパーマイクロファイバーを採用!・やわらかなマイクロファイバーがボディにやさしくワックスを均一に伸ばし艶を出します。静電気防止加工で、拭き上げ時に発生する静電気を抑え、空気中に舞う「チリ」や「ホコリ」をボディに再付着させません。(ステッチに静電気防止ミシン糸サンダーロン採用)・使いやすさを追求したツインステッチ構造のグローブタイプ。保管に便利なチャックケース
用途ワックス、コーティング剤の艶だし仕上げ用 材質ポリエステル 寸法(mm)155×220 質量(g)25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名糸類 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
829 税込912
3日以内出荷

コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 黒色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

仕上げ用の超微粒子コンパウンド。 シャープな粒度分布を持つ超微細研磨粒子を使用しているため、素早く前工程の残りキズを落とし、油膜のないスッキリとした鏡面仕上げにすることができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:スポンジバフ
用途樹脂・塗装面の仕上げ用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750mL)
5,398 税込5,938
当日出荷