バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。
ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000
色イエロー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自由な形、大きさに切って色々な用途に使えます。やわらかめタイプ。
用途キッチンの食器洗いに。お風呂洗いに。洗車に。お子様の工作材料に。クッション材に。お子様のぶつかり保護に。作業現場の水たまり吸出しに。タイル工事の仕上げに。壁や障子の貼り作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)110×500×60(厚さ)
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。
材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム
材質(頭)ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)60
伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
特殊形状スポンジで、すみずみまでキレイにする口腔ケア用スポンジです。
奥まで届く長いプラスチック軸は、耐水性・耐薬品性に優れ、弾力性があり、口腔内を適度に刺激します。
出血を発見しやすい黄色いスポンジです。
個包装で清潔に保管でき、持ち運びにも便利です。
全長(mm)155
材質(スポンジ)ウレタン、(軸)ポリプロピレン
ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。ロングサイズなので、必要な大きさにカットして使用できます。
用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。
寸法(mm)120×500×60
タイプロング
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 10m厚さ = 10mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。
出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。
軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。
柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。
1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。
軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)150
柄が長いので、浴槽の底などもラクに洗えるバスクリーナーです。泡立ちと使いやすさを考えた3層スポンジです。コーナーなどもラクに洗える形状です。
材質ポリエチレン、ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布、ABS
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
全長約40cmのロングタイプ、深底のボトルも洗えます。
柄がしなるのでボトル内側の壁面にもフィットします。
スポンジは柄から外すと細部洗いとしても最適です。
水切れの良いスポンジだから清潔。
材質ウレタンフォーム、ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×2.5×40
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
キズがつかず、コーティング便器もOK。
使用場所トイレ
材質柄:ポリプロピレン毛:ポリエステルリング:ポリプロピレン耐熱温度:80度
届きにくいすきまの汚れ落としに便利です。狭いすきまの奥に届くように薄いヘラ状にしています。スポンジ側で汚れ落としに、反対側のヘラ部でしつこい汚れも落とせるよう、両面使いにしています。30本セット
材質柄/ポリプロピレン、スポンジ/ポリウレタンフォーム
長さ(cm)約12
アズワン品番64-8949-89
1袋(30本)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
槽から天井・壁まで、キズをつけにくい、特殊粒子加工で、ザラつき・ヌメリをすっきり洗えます。柄の長さ調整や角度調整が可能です。柄が伸びますので天井等の高いところもラクラク洗えます。
幅(mm)105
高さ(mm)1150
質量(g)240
奥行(mm)65
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥889
税込¥978
翌日出荷
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング!
ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。
柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応
スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
タイルや床・壁洗いに、泡持ちのよい先割れ加工植毛で、ソフトに洗えます。柄の長さ調整や角度調整が可能です。柄が伸びますので天井等の高いところもラクラク洗えます。
幅(mm)80
高さ(mm)1150
質量(g)320
奥行(mm)55
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥889
税込¥978
8日以内出荷
壁・浴槽に。ソフトに洗える!
キズつけにくくソフトに洗えるスポンジ。
柄は伸縮できるので、高いところや浴槽の底もラクに洗えます。(約65~99cm)
先端のスポンジは脱着式なので、別売りスペアと交換もできます。
ヘッドはボタンを押して脱着でき、ハンディとしても使用できます。(取替えの際は、「アルモアバス取替え用スポンジ(別売り)をご利用ください。」)
材質(柄・甲)ポリプロピレン、アルミパイプ、ABS樹脂、ポリエステル(スポンジ)ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布、ポリエステル不織布
柄長約65~99(cm)
使用時寸法(cm)約11×11×長さ70~104
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。
長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。
薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
シートに座った状態で、フロントガラスの隅から隅までラクに拭き取れるハンディワイパー。フロントガラスの狭い内側も無理なくラクに、クリーニング!苦労していたフロントガラス内側の急傾斜や湾曲、奥の狭いスキマまで、少しの力でムラなく驚くほどキレイに拭き上げます。ロング設計でミニバンの大きなガラスもラクラク。奥行きのあるミニバンのフロントガラス外側の中心部までしっかり届きます。全長約35cmの長いハンドルです。計算されたグリップと角ヘッド。グリップは、最適な角度設計により、チカラがいれやすく、クリーニング性能を最大限に引き出す絶妙なしなりを実現!そして、角ヘッドにはスポンジを配置することでコーナーもしっかり拭け、キズ付きを防止します。ハンドル部の脱着も可能!ハンドル(柄)とヘッド部分は脱着可能なので、コンパクトに保管できて便利です。
付属品窓フクピカ10枚
シートサイズ(mm)265×300
全長(cm)約35
危険物の類別非危険物
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!。ムートンのようなスムーズな洗い心地!。中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
適合用途ホイール洗浄
材質柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル
寸法(mm)100×290×40
質量(g)57
危険物の類別非危険物
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。
出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。
軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。
柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。
1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。
軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)150
シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻
寸法(mm)72×330×20
質量(g)240
電圧(V)100
電力(W)300
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)2
機能溶着
1台(2mm×300mm)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!スポンジ・掃除ブラシ・スプレーボトルを一括収納!スポンジは置くだけの簡単収納!スプレーボトルが掛けられる奥行きの長いフック!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約190
対応取り付け可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×6×12
耐荷重(g)スポンジホルダー:約250、フック1つにつき約500
シール幅50センチ。米袋よりも大型の袋や、奥行き・幅広のフィルムなどの業務用シールや包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。幅広の袋やフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。シーラーの幅が長いので、本体つなぎ補強部を両手でしっかりと押さえて操作してください。シール時間は0.4 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-50本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ65cm)、フッ素樹脂テープ2.5m巻
寸法(mm)72×530×20
質量(g)320
電圧(V)100
電力(W)500
シール長さ(mm)500
シール幅(mm)2
機能溶着
1台(2mm×500mm)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
底までしっかり届くロングサイズ。マイボトルやビールグラスなどの細くて長いものにオススメです。カワイイ!だけじゃない機能性たっぷりの食器洗いスポンジ。おさかなフォルム・・・握りやすいフォルム。コップの底まで洗いやすいロングサイズ。尾びれでスタンディングできるので、水切れよく清潔。使いやすい3層構造ナイロン不織布層・・・ガンコ汚れに。鍋・フライパンの磨き上げに。ウレタンフォーム層・・・少量の洗剤もしっかりキープ。脱膜ウレタン層・・・水切れ・泡立ちよく、耐久性に優れています。
種類スポンジたわし
材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン
寸法(mm)約167×57×35
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥267
税込¥294
当日出荷
強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!スポンジ・掃除ブラシ・スプレーボトルを一括収納!スポンジは置くだけの簡単収納!スプレーボトルが掛けられる奥行きの長いフック!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約240
対応磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×6×12
耐荷重(g)スポンジホルダー:約250、フック1つにつき約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
底までしっかり届くロングサイズ。マイボトルやビールグラスなどの細くて長いものにオススメです。カワイイ!だけじゃない機能性たっぷりの食器洗いスポンジ。おさかなフォルム・・・握りやすいフォルム。コップの底まで洗いやすいロングサイズ。尾びれでスタンディングできるので、水切れよく清潔。使いやすい3層構造ナイロン不織布層・・・ガンコ汚れに。鍋・フライパンの磨き上げに。ウレタンフォーム層・・・少量の洗剤もしっかりキープ。脱膜ウレタン層・・・水切れ・泡立ちよく、耐久性に優れています。
種類スポンジたわし
材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン
寸法(mm)約167×57×35
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥267
税込¥294
当日出荷
ガラス、鏡のうろこ取りに最適なダイヤモンドパッド。
使用方法1.作業前に、鏡やガラスの表面に付いた汚れをよく水洗いしてください。(傷の原因になります。)2.磨く部分に水をつけながらスポンジの研磨面で、長い面と平行方向に均等の力で同じところを少しずつ繰り返し擦る。(一気に広域の作業をせず、少しずつ移動するのがコツです。)3.最初は、ザラザラという感触があり、それがなくなってくると汚れが落ちてきます。※汚れがひどい場合は、この工程を繰り返してください。4.使用後はよく洗った後、水分を良く拭き取り、乾燥させて保管してください。
耐久性重汚染:10m2、軽汚染:40~50m2
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
約56cmの長いハンドルで、足まで手を伸ばさなくても容易にフットケアが可能です。ハンドルにはブラシとスポンジがついており、足指の間や踵など箇所に応じて使い分けが可能です。先端部のスポンジは交換可能です。
セット内容本体×1本、交換用スポンジ×2個
材質ハンドル/プラスチック、ブラシ/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/フォーム
厚さ(mm)ハンドル:25.5
毛丈(mm)20
ハンドル長さ(mm)558.8
ブラシ幅(mm)20
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)スポンジ/37×60×15
アズワン品番7-7614-01
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
色ブラック
材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。
8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。
(通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。
伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
トラスコ品番250-1325
アズワン品番65-1949-66
危険物の類別非危険物
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
DRシリーズ用ウィンドスクリーンです。
スポンジ地よりも風防効果の高い長い毛皮地風の繊維を採用。
屋外での収録においても、風切り音など雑音を排除して快適な録音を行うことができます。
また、DR-07MKIIおよびDR-40においては、A-B/X-Yの両方式に対応しています。
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
蛇口に差し込むだけのキッチンシンクバスケット。
スポンジ、食器用洗剤、除菌スプレーなどシンクまわりの小物を一括収納可能なフリーラック。
挟み込むだけの簡単取り付け。シリコーンカバー付きなので、蛇口やシンクを傷つけにくい仕様です。
後部には長いボトルブラシ等も収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、カバー:シリコーン
寸法(mm)約203×185×140
色ホワイト
質量(g)約320
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×63×93
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
洗濯機の中にいれるだけ!細かいスポンジの目が、水に浮かんできたペットの毛や糸くずをキャッチします。水流に接する面が大きく、洗濯機の中で柔軟に動きやすいカタチです。女性の長い髪の毛もからめとることができます。縦型洗濯機とドラム式洗濯機のどちらでも使用可能です。
仕様縦型洗濯機・ドラム式洗濯機対応
付属品取扱説明書
材質ポリウレタン
質量(g)14
本体寸法(mm)235×70×40
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. Deltron 486シリーズアルミダイキャスト製ボックス. Deltronのヘビーデューティアルミ486シリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。特長と利点: ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属. 代表的用途. 計測器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm高さ = 80 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 220 x 120 x 80mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. IP66 IP67 IP68 Deltron 486シリーズダイキャストアルミボックス. Deltronのヘビーデューティアルミシリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。エンクロージャはIP68に準拠して密封され、深さ10 mで20時間試験済みで、水の浸入に対する最高の保護を提供します。. 特長と利点:. ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属 黒粉体コーティング仕上げ. 代表的用途. テスト 測定機器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。 この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 260 mm高さ = 90 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 260 x 160 x 90mmIP保護等級 = IP68色 = Blackシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. IP66 IP67 IP68 Deltron 486シリーズダイキャストアルミボックス. Deltronのヘビーデューティアルミシリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。エンクロージャはIP68に準拠して密封され、深さ10 mで20時間試験済みで、水の浸入に対する最高の保護を提供します。. 特長と利点:. ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属 黒粉体コーティング仕上げ. 代表的用途. テスト 測定機器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。 この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 80 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mmIP保護等級 = IP68色 = Blackシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
この補助手すりはアルミ製で、錆びにくい、頑丈で長く間ご利用できます。軽量さと耐久性を兼ね備えています。トイレ手すりは八字型のフレームを採用し、載せる重量が均一になり、安定性を高め、揺れることを効果的に抑えます。介護手すりの底部のパイプにスポンジカバーが付き、床を傷つけることを防ぐと同時に、クッションの役割を果たし、安定性を向上します。ハンドルはスポンジで包まれており、快適なグリップ感を実現し、長い間握っても手が痛くありません。それに、小さなポケットが付き、それをつけてから小さいものを入れることができます。
用途つかまり手すりは様々な場合に適用します。この手すりはお年寄りや体の不自由な人に適合し、立ち上がりの補助器具になります。起きる時、トイレに行く時、椅子から立ち上がる時に活躍します。
材質アルミ
質量(kg)約1.4
幅(cm)41
耐荷重(kg)136
高さ調整範囲(mm)830~905
奥行き(cm)39
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ