109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーやDIYなどに適した平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れています
1本ほか
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFFB-02502 【オーダー】フラットバー AFFB-02502 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.134 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)2 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×02 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)49.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26 サービス分類オーダー・加工
1本
8 税込9
4日以内出荷

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 厚さ(mm)3 幅(mm)14 長さ(mm)1820 質量(g)62
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷

HM 【オーダー】桧 無節 ノーブランド カスタマイズ可
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
500 税込550
4日以内出荷

鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)10 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ノーブランド桧ディメンション
国産桧をツーバーフォーの規格サイズで作成しています。
1本
708 税込779
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引出しが18個付属した樹脂製のパーツキャビネットです。 縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。 1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途小物、パーツ等の収納 タイプ引出し大18個 引出し数18 仕切板18 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×57 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

仕切板は5.5mmピッチで調整できます。 長い仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:10枚、固定仕切り板:2枚 エスコ品番EA508KD-42A 材質コーポリマー 寸法(mm)145×100×21 ブルー/クリア 外寸(mm)145×100×21 内寸(mm)137×72×16 仕切板(可変仕切り板)10、(固定仕切り板)2 仕切数(個)(最大)12 仕切りあり
1個
430 税込473
翌日出荷

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール 使用荷重(kg)45
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:8枚 エスコ品番EA508KD-28 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×206×39 ブルー/クリア 外寸(mm)300×206×39 内寸(mm)288×182×34 仕切板8 仕切数(個)(最大)10 仕切りあり
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:12枚 エスコ品番EA508KD-22 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)201×149×39 ブルー/クリア 外寸(mm)201×149×39 内寸(mm)190×96×24/34 仕切板12 仕切数(個)(最大)16 仕切りあり
1個
780 税込858
翌日出荷

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:20枚 エスコ品番EA508KD-24 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×206×39 ブルー/クリア 外寸(mm)300×206×39 内寸(mm)290×165×24/34 仕切板20 仕切数(個)(最大)25 仕切りあり
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:12枚 エスコ品番EA508KD-21 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)201×149×28 ブルー/クリア 外寸(mm)201×149×28 内寸(mm)190×96×24/34 仕切板12 仕切数(個)(最大)16 仕切りあり
1個
780 税込858
当日出荷

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:20枚 エスコ品番EA508KD-23 材質コーポリマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×206×28 ブルー/クリア 外寸(mm)300×206×28 内寸(mm)290×165×24/34 仕切板20 仕切数(個)(最大)25 仕切りあり
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

TGK(東京硝子器械)フラットエッジ角バット
フチ(エッジ)がフラットで長い。板厚を上げて強度を上げて歪みを防止。四隅に段加工(スタッキングの際のはまりこみ防止)。意匠登録済
材質SUS304(180-8) タイプフラットエッジタイプ
1枚
1,287 税込1,416
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質 種類足長洋灯吊 仕上ブロンズめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質ステンレス 種類足長洋灯吊 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
2,270 税込2,497
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質ステンレス 品番大里:559-616 種類足長洋折れ 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3.5
1袋(10本)
1,090 税込1,199
翌々日出荷

木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質 種類足長洋折れ 仕上ブロンズめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電解研磨仕上げは白クリーム系食材のストックでも黒ずみを抑える事ができます。フチがフラット、かつ長い。板厚が厚く強度をアップ。歪みを防止。はまり込み防止の段付加工
商品タイプバット 材質18-8ステンレス
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
寸法(mm)410×70×15 質量(g)83 タイプあぜ挽 刃長(mm)約85 柄長さ(mm)210
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質 付属品ブロンズ木ネジ10本 棚受け金具その他棚受
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定 動画あり
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。
材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄 寸法H(mm)22 寸法D(mm)66 寸法W(mm)30
1個
829 税込912
3日以内出荷

ケーブルスネークを天板に固定するパーツです。長いケーブルスネークをテーブルトップの下で保持する水平アタッチメント
用途配線の整理 取付ネジ止めと差込み 材質プラスチック
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合) 扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。
材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄 寸法H(mm)22 寸法D(mm)66 寸法W(mm)30
1個
639 税込703
3日以内出荷