長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ!
大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。
肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。
開口部ひろびろ80cm。
両開きファスナーで開け閉めしやすい。
スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9
寸法(Φ×mm)265×奥行1450
耐荷重N(kgf)147.2(15)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
付属品仕切板2枚
トラスコ品番423-9890
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)325
奥行(mm)109
仕切板2
仕切数(個)(最大)3
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コマ数(最大)3
有効内寸法・奥行(mm)100
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×76
外寸(mm)1005×335×103
内寸(mm)970×300×87
圧縮荷重(N[kgf])24000[2440]
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28
付属品蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ
電源AC100V 50Hz/60Hz
排水方式1/2ボールバルブ内装
外装SUS430
タイマー15分計又は連続
材質(水槽)SUS304
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン
仕様組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
長物の収納に最適な収納ケース。左右どちらからも開閉出来るWファスナ―。
用途車のドライブ
材質(側地)ポリエステル ※裏面PVCコーティング、(中地)ポリエステル
色ブラック
寸法(cm)100×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ロングドライバーや六角レンチ収納用に。
予告なく色、材質変更する事がございます。
仕様●サイズ(mm):500×140(H)●材質:ナイロン・合皮●重量:70g
アズワン品番65-2134-86
1枚
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途ペンや万年筆など筆記具のディスプレイに最適。
仕様4列6段
材質アクリル樹脂
色透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×320×500
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付き
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2261
材質透明アクリル
厚さ(mm)(側板)5、(その他)3
フライパンにやさしいナイロン製。長い・大きい食材もすくう、返す。食洗機対応
材質ナイロン(耐熱温度220度) マグネット
質量(g)47
全長×幅W(mm)320×70
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
1セット(2本)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
定尺(m)10
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。
材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×130×130
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
魚・お好み焼き・長もの・ワイドな食材対応ターナー。
深型フライパンにもスッと入り込める。
材質ナイロン
色レッド
質量(g)42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×65×55
耐熱温度(℃)180
1本
¥399
税込¥439
翌々日出荷
透明性が高くコシがあるフィルムを使用した、青果物専用OPP防曇袋です。
用途産直市場、道の駅向けに陳列効果をあげます。
材質OPP
穴数2穴
魚・お好み焼き・長もの・ワイドな食材対応ターナー。
深型フライパンにもスッと入り込める。
材質ナイロン
色ブラック
質量(g)42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×65×55
耐熱温度(℃)180
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
全長(mm)592.5
摘要補助ウエイト付/アームクランプ付
可動範囲(mm)(レバー)120
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
手洗いとの比較
かんたん洗浄
洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始
洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了
手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす
作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能
スピーディーな洗浄
先端から末端まで、余すことなく洗浄可能
洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ
時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能
清潔
理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み
手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減
電気代が安い
発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある
複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK
「縦型超音波浄機」の様々な用途
金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応!
色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効
縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能
洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
発振方式38kHz BLT 自励発振
トラスコ品番115-1133
材質1680dポリエステル
幅(mm)1200
質量(kg)1.27
径(mm)300
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途水平器などの精密工具の収納。
材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×130×130
外寸法・幅(mm)510
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
最大締付力(kg)150
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)32
質量(g)61.5
奥行(mm)98
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)170×83×28
有効内寸法・奥行(mm)83
有効内寸法・高さ(mm)28
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)25
質量(g)31.6
奥行(mm)67
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)130×60×21
有効内寸法・奥行(mm)60
有効内寸法・高さ(mm)21
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ6 1846
スチール素材では驚きの軽量設計32Kg
連結式で長物に対応
スチール素材なので丈夫で頑強!!
車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない
4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130)
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ウレタン
材質(車輪・金具)スチール
特性スタッキング可
材質(荷台)スチール
ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。
寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
べジシューターを使って長物野菜を梱包する際に適した防曇袋です。
用途梱包時間を短縮することが出来ます。
材質OPP
厚さ(μm)20
ケース入数(枚)5000
関連キーワード
1
2
3
4
次へ