45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等 材質SS41・SPCC 仕上クロメート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。 材質ステンレス(SUS304)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。 取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。
材質スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に 材質鉄 ユニクロ
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE(エース)W貫抜
扉の止め具としてご使用いただけます。 南京錠を掛けることができます。
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ かんぬき
門・扉などを閉めるための横木を支える金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)25
1個
239 税込263
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用ミシン針
1セット(10本)
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

適合機種LK1850、LK1900(A、AN、B、BN各シリーズ)、LK1903(A、AN、B、BN各シリーズ)
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

適合機種LK1850、LK1900(A、AN、B、BN各シリーズ)、LK1903(A、AN、B、BN各シリーズ)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー
用途かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

e-ウッドゲート 4・8・9型用 丁番、かんぬき錠、戸当り、落とし棒
材質スチール ブラック
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

バッグの口が広いのでツールが取りやすくなっています。22個のポケットがあります。(外側に10個のポケット、内側に12個のポケット)持ち手にはパットが入っています。ショルダーのバンドは長さの調整ができます。ストレスがかかる場所は、ヘビデューティステッチと、バータッキング(かんぬき止め)がされています。
質量(g)680 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×102×229
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×280 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下
1個
199 税込219
5日以内出荷

ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 寸法(mm)26×280×3.2(t) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
1本
129 税込142
5日以内出荷

1.ビス止め棟梁羽子板 は、小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。2.専用ビス(四角穴付クリスパイラルビス)使用により木材の閂ボルト穴あけ加工が不要です。3.本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取り付けられます。4.羽根部分が短い為、柱・横架材(梁・胴差等)の寸法が大きくなっても羽根部分が材に干渉しません。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本、六角ナットM12×1個 材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、棒:JIS B 1180 附属書JA:2014 強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
279 税込307
3日以内出荷

別売フェンスの追加で拡張OK。用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の高いフェンスづくりが楽しめます。※円形は作れません。多角形となります。※ゲートの開閉部分は、角度をつけることはできません。開閉金具&キャスター付き。カギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、閉めることができます。ワンタッチでしっかりと止まります。
用途折り畳めるウッドフェンスシリーズ ゲートセットが付いた8面サークルセット。簡単にサークルが作れて多目的にお使いいただけ、花壇・柵・家庭菜園・ペットサークルにも。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接レス・コンパクト設計の10.0kN羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.0kNに対応可能です。2.板部にある凸が材木に入り込むのを目視出来ることで、閂ボルトの締めすぎを防止できます。3.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 寸法(mm)26×280×3.2(t) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
1本
97 税込107
5日以内出荷

別売フェンスの追加で拡張OK。用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の高いフェンスづくりが楽しめます。※円形は作れません。多角形となります。※ゲートの開閉部分は、角度をつけることはできません。開閉金具&キャスター付き。カギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、閉めることができます。ワンタッチでしっかりと止まります。
用途折り畳めるウッドフェンスシリーズ ゲートセットが付いた8面サークルセット。簡単にサークルが作れて多目的にお使いいただけます。花壇・柵・家庭菜園・ペットサークルにも。 ウッドフェンス ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート 扉 サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット 材質天然木 質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710 仕上ステイン塗装 組立時間2人で60分
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8 付属品六角ナット(M12)1個 使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
1個
218 税込240
3日以内出荷

取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC 使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成形のスリム腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保) 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当 付属品六角ナット(M12)1個 使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
1個
139 税込153
3日以内出荷

工場、製造、工業プラントの施設を保護するためのセキュリティモジュラバリケード チューブスチール、40 mm O - 高さ1 m - 固定プレート寸法: 14 x 14 cm 塗装前のリン酸塩処理により、腐食耐性と塗装の付着性が向上 自己取り付け用に2枚の黒いステッカーが付属 丸形エッジプレート固定 固定具はオプション かんぬきを通すか、南京錠(別売り)を掛けることでドアをロック
仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄バリア材質 = 鉄鋼直径 = 40mm
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。 本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP 付属品コーチスクリュー(6×65)4本 使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
279 税込307
当日出荷

関連キーワード