34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状吊形 高さ(mm)120 寸法L(mm)120 寸法H(mm)70 接続ねじW3/8 寸法B(mm)42 寸法C(mm)40 接続方式その他 寸法T(mm)23 材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ 適合用途防振
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。 形状吊形 接続方式片端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) ゴム硬度50° 適合用途防振
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊形防振ゴム RF 倉敷化工 動画あり
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
1個
特価
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 長さL(mm)400 表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質FRPP+クロロプレンゴム 色(柄)ブラック 荷重(kg)1本当たり30
1本
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。 形状吊形 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。 形状吊形 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に ボルト径M10(W3/8) 形状吊形 コ型 寸法L(mm)85 寸法A(mm)24 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)38 寸法d1(Φmm)11 寸法d2(Φmm)11 固有振動数(Hz)約15 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 使用荷重(N)98~147(10~15kgf) 静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6] 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
579 税込637
当日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

形状吊形 接続ねじW3/8 接続方式その他 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

形状吊形 寸法H(mm)45 接続ねじW3/8 寸法B(mm)40 寸法C(mm)32 接続方式その他 寸法T(mm)- 材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ) たわみ(mm)0.4~2.8 ゴム硬度40 吊ボルト径W3/8” 適合用途防振
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体)JIS G 3302 SGHC 付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形 接続方式その他 材質(キャップ)SS400 材質(プレート)SS400 材質(カバー)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(バネ)硬鋼線 特性耐食性 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。 材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防振対策
用途空調・天吊り機器 材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR 形状吊り型 材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC) 表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート 塗装コイルスプリング:黒色電着塗装 適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.17MB) 材質(ハンガー)SS400
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊金具他 防振用吊金具
換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。
耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
1台
479 税込527
3日以内出荷

中間取付形ダクトファン(鋼板ボディ)専用の防振吊り金具。ダブルナット施工が可能です
用途天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井への伝達を防止します 適合機種V-30ZMタイプ、V-35ZMタイプ 使用ボルトM8、M10 入数(個)1 適正荷重(kg)1~5
1個
869 税込956
4日以内出荷

天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。 天然ゴムが振動を緩和します。 天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。 ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。 寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始) 熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
1箱(30個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。吊ボルト径はW3/8のみです。
用途軽量物用。
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管、機器の防振用吊金具。使用荷重範囲が広いタイプ。有色クロメートめっき仕上げ。
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。 コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
1箱(60個)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。 始動はリコイルスターターで簡単です。 起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。 給油が簡単で保守もらくらく。 プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。 エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。 負担を軽減し長時間作業もスムーズに。 吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。 質量(kg)44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×290×800 寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:290×470 燃料タンク容量(L)1.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続:1.5[-]/3600 エンジン型式EH09-2D 振動数範囲(Hz)100 遠心力(kN)7.5 速度(m/min)25
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

コンパクト&ハイパワー!! 道路・土木工事などで大活躍。過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。 コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。 プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。個人宅配送不可商品です。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&ハイパワー!!。優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。 砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。 アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。 寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525 振動数範囲(Hz)97 速度(m/min)24 遠心力(kN)10.1 燃料タンク容量(L)2.7 オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250 エンジン形式EX13D エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600 推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800 質量(kg)60
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

MEIHO(ワキタ)ロードメイト
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮します。始動はリコイルスターターで簡単、すみやかに作業が開始できます。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用を可能にしました。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用しています。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用し、ハンドルへの振動を軽減させましたので、体への負担が少なく長時間の作業もスムーズに行えます。吊り金具兼用のエンジンガードフレームが装備されており、積み下ろしも簡単に行えます。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍します。 全長(mm)960 質量(kg)60 全幅(mm)350 全高(mm)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(輾圧板)500×525 エンジンタイプEX-13D 振動数範囲(Hz)97 遠心力(kN)10.1 速度(m/min)24
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷