3,823件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイケン防油堤
安全性、耐久性に優れた防油堤です。
適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH 外形寸法(mm)間口:1647 容量(L)約606 外形寸法D(mm)1038 外形寸法H(mm)502
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。 油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。 塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167
用途吸油性に優れたマットです。 厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。
1袋(2枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
材質NBR 長さL(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

PET繊維で強力吸油・吸水。転倒事故の防止や美観維持に役立ちます。カッターやハサミで自由にカットができるため、広さや形状に合わせた施工が簡単に行えます。
用途吸油・吸水用マット。 その他(防炎性能登録番号)E2120054
1袋(5枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーティ・マットーBYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤 貯油量(L)520 仕様OT-490S用鋼板製防油堤 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)48 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510
1台
159,800 税込175,780
35日以内出荷

金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
1個(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 仕様フード付き 機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤 貯油量(L)520 仕様OT-490S用ステンレス製防油堤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)37 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510
1台
199,800 税込219,780
35日以内出荷


オーティ・マットーBYT-251W 防油堤
万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
用途防油堤 貯油量(L)289 仕様JT-251B用防油堤 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)73 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1025×1130×330
1台
269,800 税込296,780
35日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

かかと部の衝撃エネルギー吸収性、優れた耐滑性能。防汚(撥油・撥水)を施したPUアッパーつま先部にはキズ・摩耗に強いTPU熱可塑性ウレタン)コーティングライニング部・インソール部には防菌、防カビ加工。目詰まりしにくい靴底。
用途食品加工、厨房、ビル清掃など 形状ローカット 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)人工皮革 種類作業靴 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g)560(26.0cm/両足) 材質(中敷)EVAカップインソール(防菌・防カビ加工) 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。 柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。 甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革+メッシュ 材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材 標準質量(g/片足)400 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 靴底3層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止 灰色 特性耐硫酸、耐硝酸 硬化時間(時間)24(25℃) 仕様液状 トラスコ品番421-7853 材質主成分:エポキシ樹脂 質量(kg)9 容量(kg)7.57 耐熱温度(℃)93 可使時間(分/25℃)36 塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。 袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など 質量(g)54 材質(裏)ナイロン・綿 材質(表)ポリウレタン 色(手首部)ブルー アズワン品番65-2117-98
1双
特価
799 税込879
当日出荷

オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油ベージュ
ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐油性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。 幅(mm)20 長さ(m)50 適合用途油面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷

セーフラン安全用品防水防油エプロン 黒
丈夫で水や油に強いアームカバーです。油分のある作業時の汚れ対策におすすめです。水仕事や汚れやすい作業や、介護現場などでも活躍します。
トラスコ品番421-0009 材質PVC 厚さ(mm)0.5 幅(cm)約70(ワンタイプ) 着丈(cm)約100
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

日進医療器リーダー油紙
肌にやさしい、やわらかな和紙に亜麻仁油を使った防水ちぢみ油紙です。水分は通しにくく、通気性があるのでムレにくい。ガーゼや包帯がすべりにくくフィットします。
材質防水ちぢみ油紙
1個(5枚)
299 税込329
当日出荷


保護構造操作部:IP65F(防油大形) 接点構成1a1b 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子) 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状プッシュロック(Φ32) 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50 形状アングル 種類丸型 材質(絶縁体)エポキシ樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)耐油性ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(防油型)
測定範囲(mm)0.8 (7.0) 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4 目盛40 - 0 - 40 戻り誤差(μm)5 繰返し精度(μm)5
1台ほか
8,698 税込9,568
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)エポキシ樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)耐油性ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)エポキシ樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)耐油性ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)エポキシ樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)耐油性ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端子形状はんだ兼タブ(#110)用 構造防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-40~70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 色(本体) 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 質量(g)150 戻り誤差(μm)5 隣接誤差(μm)8 繰返し精密度(μm)5
1セットほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッパー、ペンチのメンテンナンスオイルに ニッパーやペンチ用の防錆油です。 工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します。 オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます。
無色透明 容量(mL)30 引火点(℃)221 危険等級 アズワン品番64-5106-66 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.03L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(30mL)
529 税込582
欠品中