底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。
厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。
保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。
寿命は取り付けてから約1年。
米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。
用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などに
トラスコ品番123-5478
寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20
危険物の類別非危険物
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
仕様(絶縁耐力)3KV/mm
温度(℃)(塗装時最低)-5
体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013
誘電率2.0~3.0
凍結温度(℃)-20増粘
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。
優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。
条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。
平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。
水道法による水質基準に適合しています。
用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。
排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。
鋳鉄管・鋼管の端面防錆。
色グレー(液状)
主な用途鉄部
使用温度範囲(℃)-10~+85
乾燥時間(分)(完全)50at20℃
比重1.2
指触乾燥時間(分)20at20℃
希釈剤専用品
貯蔵期間約1ヶ年
粘度(mPa・s)1500±150at25℃
作業レベル良好
危険等級Ⅱ
塗膜厚(μm)120/回
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.26
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)60±3
恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
使用方法10L当たり100mL添加
水置換性です。
数多くの航空機規格に合格しています。
湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。
高性能防錆・防蝕。
繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない
ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。
優れた焼き付き防止剤
金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。
※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。
航空機の主翼内部や調整面、機体内部に
林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に
車両や輸送搬送機の防蝕に
その他、部品・装置の長期保管に
色濁った茶色
質量(g)312
主成分石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~79
トラスコ品番423-9725
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量380mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)
材質亜鉛
アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。
用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器
こんなお得な商品も!

ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
塗膜中の亜鉛含有量88%。
スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。
超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。
用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。
船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分亜鉛末、樹脂
トラスコ品番121-0939
色ライトグレー
使用温度範囲40℃以下
主な用途船舶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。
主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。
使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。
濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20
使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量)
性状酸性粉末
洗浄時間(循環)4~6時間
1箱(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
成分96%亜鉛含有
色グレー
乾燥時間(分)30(23℃)
膜厚(μm)80(40μm×2回塗)
危険物の類別第四類
特性さび止め
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量96
簡単に塗布できるスプレータイプの防触剤です。
極薄フィルムタイプの保護膜が強力に金属に表面に付着し、長期的に防触・防錆効果を発揮します。
撥水効果抜群のパフォーマンスを有します。
表面処理などの必要がありません。
全てのタイプの金属表面に塗布可能です。
薄いフィルムで効果を発揮するため、コストパフォーマンスに優れています。
用途長期防錆および防蝕に。
仕様簡単除去
トラスコ品番818-6535
色薄黄色
使用温度範囲(℃)10~38
主成分ワックス成分
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。
使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)
材質亜鉛
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
危険物の類別第四類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン
適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)
タイプ油性
塗布面積(m2/缶)1.5~2
指触乾燥時間(分)30~40(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量926mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
最も一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用で きる高性能な水溶性切削油です。
寸法(mm)H230×W86×D75
質量(g)930
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アズワン品番1-2087-01
危険物の類別非危険物
1個
¥9,190
税込¥10,109
12日以内出荷
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。
防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。
エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤
容量(mL)50g (内オイル20ml)
タイプ蛍光剤なし
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.206(25℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ベーストレー/ハーフトレーに組み込んで使用します。
搬送・工程管理に最適です。
材質ニトリルゴム
耐熱温度(℃)120
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハイ-グリップはオールステンレス製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色白
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色白
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン
適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)
タイプ油性
塗布面積(m2/缶)1.5~2
指触乾燥時間(分)30~40(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量926mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当
RoHS指令(10物質対応)対応
二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。
コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。
濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。
硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。
揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止
色灰色
特性耐硫酸、耐硝酸
硬化時間(時間)24(25℃)
仕様液状
トラスコ品番421-7853
材質主成分:エポキシ樹脂
質量(kg)9
容量(kg)7.57
耐熱温度(℃)93
可使時間(分/25℃)36
塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。
車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量140mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥769
税込¥846
4日以内出荷
ウォーターポンプの潤滑剤で、きしみ音の発生を抑え、シール躍動面の摩耗防止、
防蝕、硬化防止に効果があります。
ラバーホースやヒーターホースの内面からの保護剤として効果を発揮します。
冷却水5Lから10Lに1缶(100mL)の割合でご使用ください。
成分エチレングリコール、水溶性潤滑剤、防錆剤
タイプ希釈不要
使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから本品を注入してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)冷却水5~10Lに1缶(100mL)の割合でご使用ください。
色ホワイト系
内容量(mL)100
沸点(℃)110
密度(g/cm3)1.08(15℃)
外観緑褐色乳化(緑紫色)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量なのでツールの動きを容易に制御し、奥まった箇所まで作業可能です。ステンレス真鍮材製で防蝕に優れています。ロータリースロットル制御で無段変速が可能です。高精度特殊コレット装備で平滑操作ができ、カッターにかかる負荷が少ないです。
種別DOTCO(R) 146×17mm 60000min^-1
アズワン品番3-5522-01
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。
仕様屋内防錆/18ヶ月以上
成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPG
タイプ低臭
使用温度範囲(℃)-10~150
耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧120時間以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ボートなどのアルミ、ステンレス製タワー、レールなどの耐UVプロテクタントです。ポリマーが主成分でアルミやステンレスの表面をプロテクトしてつやと輝きを出します。日本の気候では、高温多湿の環境と酸性雨腐食によるアルマイト加工の剥離が起こりやすく、これを保護する為の防蝕・艶出しコーティング剤は必須です。ボートに使用する金属類を塩害やUV劣化、腐食から防ぐコートの役割をするだけではなく、クリーナーの役目も備えたコート剤です。【使用方法】。金属部に直接スプレーか、できればスポンジ等にスプレーして散布してください。散布した後に液体をのばし、最後は乾いたウエスでさらに塗り広げて磨き上げるのがコツです。アルミ製アウトリガーにもとても有効です。
容量(mL)650
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。
ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。
熱安定性が高く、長期間使用いただけます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。
適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合
pH8.5(23±5℃)
密度(g/cm3)1.125(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
亜鉛メッキの補修塗料・亜鉛未防錆塗料。
車・建設足場材、各種産業機械等の亜鉛メッキ面、鉄部の防蝕下塗り及び溶接箇所の補修用塗料です。
光沢の良い美しい仕上がりになり、乾きも早く作業性に優れています。
亜鉛含有量30~40%。
色グレー
成分キシレン
特性速乾、防錆
タイプ速乾
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量30~40%
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
トラスコ品番825-8136
材質ステンレス
使用範囲(mm)35~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。
特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
用途補修・改修工事用
厚さ(mm)2
タイプ折板屋根用
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング
充填剤アクリルエマルジョンコーキング
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
トラスコ品番825-8125
材質バンド:SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー:S12C(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.7
径(Φmm)9.5~12
最小径(Φmm)9.5
最大径(Φmm)12
バンド幅(mm)9
ボルト(mm)6角:7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
トラスコ品番825-8161
材質バンド:SUS304、ハウジング:SUS304、スクリュー:SUS304
厚さ(mm)0.9
最小径(Φmm)35
バンド幅(mm)13
ボルト(mm)6角:7
サイズ(Φmm)35~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
仕様●最大径(mm):20●最小径(mm):13●バンド幅(mm):9●厚さ(mm):0.7●6角ボルト(mm):7●サイズ径(mm):13~20●材質/仕上:バンド/SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング/SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー/S12C(亜鉛メッキ)●原産国:イギリス●コード番号:825-8124
アズワン品番67-2327-62
1個
¥138
税込¥152
5日以内出荷
LED用基板保護コーティング剤
本製品は工業用として多くのエレクトロニクスメーカーで採用されているフッ素コーティング剤のエアゾールタイプです。 1.常温・速乾型で簡単に塗布できます。 2.薄い塗膜で強力に防蝕・防湿・防錆効果を発揮します。 3.薄膜で透明なのでLEDの照度が低下せず、色味等の変化も最低限です。 4.有機溶剤系(トルエン,キシレンetc)と比較して低毒性です。
用途LED照明・LEDランプの硫化対策に最適!! 温泉地・排気ガス・農業用肥料などから発生する硫黄ガスによる腐食・硫化からフッ素の力でLEDを強力に保護
色クリア
主成分フッ素樹脂
引火点(℃)なし
環境対応PFOA対策品、PRTR非該当
危険物の類別非危険物
1本(165mL)
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ