特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。
材質PP樹脂、発泡ウレタン
色黒
トラスコ品番115-8437
材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール
質量(kg)12.8
周波数(Hz)(有効)400以上
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1セット(4枚)
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
質量(g)117
耐熱温度(℃)-40~100
難燃性FMVSS302、DIN75200
材質(スポンジ)発泡ウレタン
熱伝導率(W/mk)0.033
材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
材質PVC
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適
材質ウレタン
寸法(mm)約25×300×300
アズワン品番64-5072-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型
材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム
外寸(mm)630×457×650
内寸(mm)550×350×550
アズワン品番3-9135-02
1個
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。ホモジナイザーや粉砕機、横型はポットミル・回転台に適しています。天面パネルにΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別縦型
アズワン品番3-9135-01
1個
¥98,900
税込¥108,790
10日以内出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
長さ(mm)500
幅(mm)450
厚さ(mm)5
色黒
質量(g)123
基材EPDM発泡体
粘着剤アクリル系
引張強度(MPa)0.1
粘着力(N/25mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡易防音ブース。組立式のデスク用防音ブースです。オンライン会議時に、周りの視線や騒音をシャットアウトできます。ダンボール製で軽く、デスクにおけるコンパクト設計。1人でも簡単に組立・設置ができます。発泡ウレタンによって、高い防音性を実現。オフィス内でのリモート営業や、自宅でのテレワークにも最適です。
防音性能マイナス5db(音源から1m付近)
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30
幅(mm)400
長さ(mm)400
材質ウレタン
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
耐熱温度(℃)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル
質量(g)800
周波数(Hz)(有効)250~4000
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工
使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)
トラスコ品番378-0201
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296
使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内
使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途
高さ(mm)外寸・内寸:1000
材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ
質量(kg)17.4
短辺(mm)外寸:1200、内寸:808
長辺(mm)外寸:900、内寸:1108
寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
1セット(4枚)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
優れた防音性と着け心地を兼ね備えた耳栓。持ち運びに便利なケース付で旅先や機内での騒音対策におすすめ。
仕様ケース付
1パック(2ペア)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音の鳴らないケースです☆彡クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪食洗機、乾燥機OK!!
材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
全長(mm)約210
質量(g)約55
種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
ケース寸法(mm)約218×31×14
加工加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)フタ:AS樹脂(100)、本体:ABS樹脂(100)、箸:メタクリル樹脂(100)、クッション:シリコーンゴム(140)
防音クッション付きでカチャカチャと不快な音がならない、箸・スプーン・ケースのセット。「ねこっと」シリーズ。
抗菌加工付き。食器洗い乾燥機OK。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:19×3.1×1.3
色ねこっと カラフル
材質フタ/AS樹脂 本体/ABS樹脂 箸/メタクリル樹脂 クッション/シリコーンゴム
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。
天然ゴムが振動を緩和します。
天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。
ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。
寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始)
熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです!クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪食洗機、乾燥機OK!!
材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
寸法(mm)ケースサイズ:約190×31×13、箸の長さ:約180
種類ELLE
加工(方法)練込、(部位)全体
耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100度、(本体:ABS樹脂)100度、(箸:メタクリル樹脂)100度、(クッション:シリコーンゴム)140度
全質量(g)約40
使用無機抗菌剤
1個(40g)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音の鳴らないケースです☆彡クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪食洗機、乾燥機OK!!
材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
寸法(mm)ケースサイズ:約218×31×14、箸の長さ:約210
色シースルーブラック
加工(方法)練込、(部位)全体
耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100度、(本体:ABS樹脂)100度、(箸:メタクリル樹脂)100度、(クッション:シリコーンゴム)140度
全質量(g)約55
使用無機抗菌剤
1個(54g)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです!クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪食洗機、乾燥機OK!!
材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
寸法(mm)ケースサイズ:約190×31×13、箸の長さ:約180
加工(方法)練込、(部位)全体
耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100度、(本体:ABS樹脂)100度、(箸:メタクリル樹脂)100度、(クッション:シリコーンゴム)140度
全質量(g)約40
使用無機抗菌剤
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです!。クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪。食洗機、乾燥機OK!!
仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体
材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
全長(mm)箸:約180
色アリエルターコイズ
質量(g)約40
ケース寸法(mm)約190×31×13
耐熱温度(℃)フタ:100、本体:100、箸:100、クッション:140
食器の種類子供用食器
1個(40g)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです☆。クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪。食洗機、乾燥機OK!!
材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
寸法(mm)ケース:約190×31×13
色プーさんはちみつ
質量(g)総質量:約40
種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
長さ(cm)箸の長さ:約18
加工加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)フタ:AS樹脂/100、本体:ABS樹脂/100、箸:メタクリル樹脂/100、クッション:シリコーンゴム/140
1個(40g)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです!。クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪。食洗機、乾燥機OK!!
質量(g)約40
種類使用抗菌剤:無機抗菌剤
長さ(cm)箸:約18
ケース寸法(mm)約190×31×13
加工練込
加工内容全体
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。
防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。
違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22
コードなし
材質シリコン
ケースあり
寸法(mm)直径20×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)対応
天然鉱石タルク配合。石油由来成分削減!環境にやさしい箸箱セット。防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです☆クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪食洗機、乾燥機OK!!
材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
寸法(mm)ケースサイズ:約190×31×13、箸の長さ:約180
色くすみグリーン
加工(方法)練込、(部位)全体
耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100度、(本体:ABS樹脂)100度、(箸:メタクリル樹脂)100度、(クッション:シリコーンゴム)140度
全質量(g)約40
使用無機抗菌剤
1個(40g)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
まとめ買いに便利な大容量142Lフリーザー。整理しやすく取り出しやすい3段ケース収納フリーザー。明るく見やすいLED庫内灯。スタイリッシュなガラストップタッチパネルデザイン
付属品卵ケース(2)、フリーポケット(4)、ボトルポケット(2)、冷蔵室棚(2)、野菜ケース(1)、給水タンク(1)、冷凍トレイ(2)、冷凍バスケット A(2)、冷凍バスケット B(2)、製氷ユニット(1)、アイスボックス(防音マット付き)(1)、防音マット(1)、氷スコップ(1)、高さ調節ワッシャー(3)
質量(kg)110
色クリスタルホワイト
容量1段目/264L(冷蔵室)、2段目/142L(冷凍室)
タイプノンフロン
間口(mm)700
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)406
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×680×1775
電源コード(m)2.4
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)20
扉開閉方式観音開き方式
電気代の目安【年間】8280円 ※1kWh=31円(税込)
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:120W、電熱装置:130W
ドア4枚
霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動
年間消費電力量(kWh/年)267
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード