こんなお得な商品も!

融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
こんなお得な商品も!

融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質純度70%以上の塩化カルシウム
仕様冬季商材
土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。
材質尿素、金属防錆剤
こんなお得な商品も!

融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
雪や氷を溶かす融雪剤。
雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。
成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)
標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止
成分塩化カルシウム
形状粒状
粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。
塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。
※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など
袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。
材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう
形状球状(約3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)対応
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
主成分尿素
トラスコ品番483-6791
質量(kg)20
色白
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質ポリプロピレン
質量(g)200
容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。
非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。
液状タイプで即効性に優れています。
金属(鉄・アルミ)を腐食させません。
均一な融雪(氷)効果が得られます。
AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)
材質ケイ素系
使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
冷凍工場でも大活躍!凍っても、踏めば氷が砕けて安全に!
中層が凍らないスポンジ構造だから、表面が凍っても、歩行でたわみ氷が割れやすく!
電源いらず。
仕様表裏滑り止め
材質表面/天然ゴム、芯材/CRスポンジ、下材/天然ゴム
除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。
シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。
除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途火気と高温に注意。除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。
成分(主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
1本(300mL)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質塩化カルシウム、防錆剤
内容量(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥179
税込¥197
除雪材の散布に使用します。
雪上・氷上で歩く際に。
雪踏み、除雪作業等に。
縛りの強弱ができる普及型。
たっぷりのロープ付きで、大きい長靴でも使用できます。
材質材質/籐材・ポリエチレン繊維
寸法(幅W×長さL)(cm)約23×34
適合サイズ(cm)靴底の全長が約30cmまで
1足
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
軽くて丈夫、サビに強い。
全長(mm)1080
材質アルミ合金、鉄、神樹材
質量(kg)1.4
トラスコ品番819-3289
刃長(mm)400
刃先幅寸法(mm)290
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
足がズレない。
歩きやすい長方形。
合計11個のスパイクで滑りにくい。
材質[本体]ポリプロピレン、[ベルト]ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm)17×38
適合サイズ(cm)(靴サイズ)30まで
厚さ(cm)2
1足
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
見た目の美しさを極限まで追求し、最低地上高90mmの限界ギリギリまで落としたビジュアル仕様です。お手軽にドレスアップフォルムを手に入れたい方におすすめのサスペンションです。手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量超耐久性超機密性を実現したスプリングです。サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。3年間、走行距離5万kmのメーカ保証で、車検対応です。
メーカートヨタ
見た目の美しさを極限まで追求し、最低地上高90mmの限界ギリギリまで落としたビジュアル仕様です。お手軽にドレスアップフォルムを手に入れたい方におすすめのサスペンションです。手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量超耐久性超機密性を実現したスプリングです。サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。へたり永久保証で、車検対応です。
仕様●グレード 駆動:Z/プレミア・FF/2500/HV●装着データ ダウン量(mm):フロント-30~-35 リア-30~-35●装着データ バネレート(kg/mm):フロント3.3 リア7.2
メーカートヨタ
車種・年式ヴェルファイアハイブリッドAAHH40W・R5/6~
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
・tanabeのSUSTEC NF210シリーズのローダウンスプリング MXPB15NKです。・乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。
形式MXPB15
グレードマッチング:エックス
バネ●バネレート フロント:2.7kg/mm●バネレート リア:5.3kg/mm
適合車種ヤリスクロス
年式R2/8~現在
フロントダウン量(mm)-25~-30
リヤダウン量(mm)-15~-20
1セット(4本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング ZYX10UKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。
形式ZYX10
範囲(mm)アップ量 フロント:+25~+30
グレード確認:Sハイブリッド 2WD
バネ●バネレート フロント:2.5kg/mm●バネレート リア:3.3kg/mm
適合車種C-HR
サイズ(mm)アップ リア:+25~+30
年式H28/12~R5/8
1セット(4本)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量超耐久性超機密性を実現したスプリングです。サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。へたり永久保証で、車検対応です。
・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング MXPC10GUKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。
型式MXPC10G
範囲(mm)アップ量 フロント:+35~+40
グレードマッチング:Z
バネ●バネレート フロント:3kg/mm●バネレート リア:4.5kg/mm
駆動方式FF
適合車種シエンタ
サイズ(mm)アップ リア:+30~+35
年式R4/8~
排気量1500/NA
1セット(4本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
・tanabeのDEVIDE UP210シリーズのカスタムスプリング JF3UKです。・最適な乗り心地で、降雪路等での走破性を向上するリストアップ。ロールセンターと車体重心点が近づき、ロールが減少し、コーナリングがスムーズになる効果をスプリングを交換するだけで実践できます。・手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。・最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。・サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。・へたり永久保証で、車検対応です。
型式JF3
範囲(mm)アップ量 フロント:+30~+35
グレードマッチング:G・EXターボ
バネ●バネレート フロント:3.1kg/mm●バネレート リア:2.5kg/mm
駆動方式FF
適合車種N-BOX
サイズ(mm)アップ リア:+20~+25
年式H29/9~R5/10
排気量660/TB
1セット(4本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
tanabeのSUSTEC NF210シリーズのローダウンスプリング、FC28NKです。乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。へたり永久保証で、車検対応です。
仕様●バネレート(kg/mm) フロント(kg/mm):2.5●バネレート(kg/mm) リア(kg/mm):6.4●駆動/排気量:FF/2000/NA
適合車種セレナ 年式:R4/12~ 型式:FC28 マッチンググレード:ハイウェイスターV
フロントダウン量(mm)-20~-25
リヤダウン量(mm)-30~-35
1セット(4本)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
玄関や庭、駐車場等の凍結や積雪した場所にまくだけで、雪や氷を溶かす粉状タイプの融雪剤です。スリップや転倒防止用に。使用量の目安は、1平方メートルあたり0.5~1kgです。※使用環境や気温・積雪量により異なります。
用途融雪剤 積雪対策 除雪用品 スリップ防止 転倒防止
成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)
質量(g)約5000
内容量(kg)約5
サイズ(mm)幅310×高さ360×奥行き60
1袋(5kg)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。用途に応じてサイズを選べます。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
用途ハツリ作業時の清掃などに。
適合機種290255
材質焼き入れ鋼
全長(mm)150
液体融雪剤。抜群の融雪効果で除雪作業の手間がはぶけ、除雪経費を削減できます!また、安全性も実証されています。
カーボンブラックを主成分とした、高吸収タイプの液体融雪剤です。高効率で光を吸収し、熱に変換して雪を溶かします。
実験の結果、植物(ベンクロスベント芝、コマツナ幼植物に対する試験結果、ゴルフ場などの散布実績による)濃度障害や発芽への影響はありませんでした。
材質容器:PE、キャップ:PE
pH中性域5.4~6.5(原液)
主成分カーボンブラック・水
頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。農作業、除雪作業等のご使用に適し軽量ですくう作業に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):305×425●全長(mm):1100●重量(kg):1.6●材質:先端/アルミ合金 柄/天然木
アズワン品番65-9270-83
1丁
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。
用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。
トラスコ品番536-7530
材質シリコーンオイル、有機溶剤
色無色透明
容量(mL)300
タイプWAX
危険物の類別非危険物
1缶
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
形状角形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できる角形ショベル、かき混ぜ・すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.1kg●全長:1050mm●頭部肩幅:230mm●頭部先幅:255mm●頭部長さ300mm
アズワン品番65-8909-30
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
除雪後の凍結面または圧雪面にじょうろなどで簡単に散布するだけで滑りにくい路面になります。非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。液状タイプで即効性に優れています。金属(鉄・アルミ)を腐食させません。均一な融雪(氷)効果が得られます。AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。水で希釈して使用するコンパクトタイプです。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布。目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)
トラスコ品番521-6865
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
関連キーワード