一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状隔壁ストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
形状めす隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状隔壁継手
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)7.8
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付
質量(g)12.6
接続ねじM5X0.8(めねじ)
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状隔壁メス
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メス隔壁ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
形状隔壁用メスユニオン
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
1袋(10個)
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
形状隔壁用メスユニオン
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状隔壁用メスユニオン
型式KQB2E23-02
1個
¥769
税込¥846
10日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
型式KQB2E16-G04
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
型式KQB2E04-G01
1個
¥539
税込¥593
10日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
型式KQB2E13-N03
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
型式KQB2E07-N02
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
形状めす隔壁ユニオン
使用流体空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格インチサイズ
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類Rc
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ねじの種類NPT
接続ねじ1/4
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類Rc
接続ねじ1/4
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類Rc
接続ねじ1/4
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類Rc
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法C(mm)10
色(本体)黒
関連キーワード
1
2
次へ