・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
付属品スペア1個付き
材質ABS樹脂
寸法(mm)雪かき部:100×235
色オレンジ
長さ(m)約1.85→4.8
材質(柄部)伸縮式塩ビ被覆スチール
パイプ径(Φmm)19・22・25.5
アズワン品番64-6569-54
1本
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。
伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし
材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル
質量(kg)2.4
1本
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。
材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂
幅(mm)178
全長(mm)390
寸法(幅W×長さL)(mm)178×390
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン
寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65
質量(g)約900
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄パイプ(塩化ビニル被覆)
質量(g)790
毛丈(mm)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1390×30
アズワン品番64-2280-03
入数5本
穂先(mm)(幅)330
1組(5本)
¥8,790
税込¥9,669
当日出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)約45.5
用途除雪用品
全長(mm)1100
材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)(ダンプ部)150
色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。
用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。
トラスコ品番536-7530
材質シリコーンオイル、有機溶剤
色無色透明
容量(mL)300
タイプWAX
危険物の類別非危険物
1缶
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESR-600-AAA-0
【45cm幅】【Φ32】着脱式の雪かき用品のヘッドです。約45cmの幅広設計で多くの雪を一度に掻き出せます。
【着脱式】【115cm】【Φ32】着脱式の雪かき用品の棒です。着脱式なので、万が一棒が壊れても棒のみの交換ができます。
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に
全長(cm)約108
材質ポリエチレン
トラスコ品番819-3290
幅(cm)約35
車のボディ・ウィンドー等の除雪に。冬のレジャー、通勤、帰省などに便利。女性の方も使い易い軽量タイプ。長さ調節も簡単。軽い雪の除去に。
材質アルミニウム、ABS樹脂、ポリウレタンフォーム
幅(mm)255
質量(g)325
寸法(幅W×長さL)(mm)約255×720~1200
伸縮サイズ(mm)720~1200
耐衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。衝撃に強い材質を使用しています。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)1190
全長(cm)約119
材質皿:ポリカーボネート、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン
トラスコ品番819-3286
質量(kg)1
刃長(mm)410
幅(cm)約35
刃先幅寸法(mm)350
2018年トラスコ掲載ページ9 0839
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様走行方法/自走速度:手動
質量(kg)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×470×980
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
エンジン形式LC154F
始動方式リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)0.35
投雪角度190°
最大投雪距離(m)8
除雪幅(mm)460
除雪量最大:15t/h
除雪高(mm)300
排気量(cc)総排気量:87
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
片側は路面に優しいゴム刃仕様になっています。上下反転するだけで<ゴム刃/鉄刃>の切り替えが可能!。使用環境にあわせてお使いいただけます。本体背面に1ヵ所穴を開けており、使用中に外れることがないよう、フォークリフトと本体をラッシングベルトで固定できるようになっています。※ベルトはご自身でご用意願います。他社製品の雪かきは塗装品が多いですが、メーカーではより耐錆・耐久性を考え溶融亜鉛メッキを施しています。また長く使用するにつれての歪みや劣化した場合、替え刃やゴムのみの購入も可能です。(※別途お見積りいたします)
材質鉄
質量(kg)約110
寸法(幅W×高さH)(mm)1.5×0.5
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
対象【フォークリフト】5tタイプまで
差込口15×7.5cm(2口)
1台
¥173,500
税込¥190,850
16日以内出荷
車に積もった雪をかき落としに 雪の朝の必需品。柄尻にヘラは窓ガラスの霜取りやタイヤハウスの雪落としに便利
用途除雪
トラスコ品番520-9416
材質ヘラ:ABS ゴム:エラストマー、柄:スチールパイプ
幅(mm)240
全長(mm)1400
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。
雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
用途工事現場などの除雪作業
寸法(m)5.2×5.2
1セット(2枚)
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
玄関前や狭い場所での雪掃きに。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に
材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地。色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。
材質150デニールオックス生地(裏PU加工)
色ブラック
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間20℃で約15分
【1.0kg】着脱式雪用品のヘッドと棒のセット品です。ABS製の軽くて丈夫な雪かきヘッドと握りやすいハンドル付きの雪かき棒で作業効率がアップします
材質本体:ABS樹脂、グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管
色オレンジ
本体質量(g)1040
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1420×455×110
1個(1箱×20個)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
雪・雨・ホコリや凍結からガードし盗難の予防にも役立つ丈夫な生地の除雪機専用カバー。150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地。色褪せにくいブラックの生地で仕上げたドーザータイプの。除雪機専用の汎用カバーです。ブレード幅800mm未満のドーザータイプの除雪機に適合します。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。
材質150デニールオックス生地(裏PU加工)
色ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)800×1370×1200
適合車種ヤマハ:YU240、ホンダ:SB800、SB800e、イセキアグリ:SGW804、SGW804S
ブレード幅(mm)800未満
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。
幅(mm)178
全長(mm)650
材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)178×650
スペアバッテリーを準備して長時間使用したい方へ!
用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ
適合機種SR-350
バッテリー密閉式鉛蓄電池
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)約12(室温が25℃±5℃の時)
アズワン品番64-9480-92
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、グリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカ雪かき。本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1430
質量(kg)1
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】420
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
腰や肩の高さにあまり変化なく、少ない負担で雪かきができます。
あらゆるショベルに対応!
長時間作業に絶大な効果
作業効率アップ
セット内容本体、ベルト、調節用板ゴム8枚
材質ABS樹脂、アクリル、ポリプロピレン
質量(g)189
1個
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
高く積もった雪の切り崩しに便利なサイドカッター
用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ
適合機種ESB-1170
アズワン品番64-9481-12
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
低温での流動性を改善し、フリクションロス、磨耗を低減させ燃費向上に優れています。低温でのエンジン始動に優れています。
用途除雪機専用エンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ