シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
配管方法(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)300
作動方式複動
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
配管方法(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類(TN) NPT
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁(2) 2位置ダブル
電磁弁電圧(V)(6) DC12
1個
¥25,980
税込¥28,578
21日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式LB(両側フート形)付
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
電磁弁(1) 2位置シングル
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
給油不要
ロッド先端ねじ金具なし
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ねじリード(mm)(H) 12
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式(T) 単動 引込み形
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)0.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BWV
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
電磁弁電圧(V)(6) DC12
1個
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
電磁弁(1) 2位置シングル
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
リード線取出方法(G) グロメット
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類B54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁(2) 2位置ダブル
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ねじリード(mm)(L)2
エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
RS Pro CoilRS Pro 03F シリーズソレノイド Coil の電源電圧は 12 V dc です。主に空圧用途や油圧用途のソレノイドバルブで使用され、シリンダ、流体駆動モータ、大型の産業用バルブを制御します。過酷な条件及び変動する温度に耐えるように設計及び設計されています。特長と利点Coil voltages 4 種類から選択可能 絶縁クラス H CEI EN 60085 デューティレート 100% ED 交換用ソレノイド Coil として最適 Durable な耐久性の高い材料でできています Terminal DIN RS Pro 2 ポートソレノイドバルブに使用 電圧許容差: ± 10%用途 作動油の流れを開始、停止、または指示する認定 IP65等級 IEC60529 に適合
仕様供給電圧 = 12 V dc併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。
ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。
過負荷防止装置。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。
長寿命バッテリー(EB35使用)。
バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。
内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。
外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。
交流、直流ともに連続通電が可能です。
油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。
DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。
防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14
許容背圧(MPa[kgf/cm2])14
関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
規格M10X25
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.27MB) 展開図41(0.25MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoCBM-520A ホース巻取機部品_No.34、BSM-1350L-18AUBK ブーム受け部品_No.10、MRS60-300BST マスト2部品_No.2、CBM-520SLT-1 オプション(2)(キャビン用操縦装置-油圧バルブ)部品_No.24、MSA410-K フレーム部品_No.7、SPA-500 付属品3部品_No.15、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.8、SSA-S602DXM メインミッション取付部品_No.5、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.64、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.50、SSA-V602C サブミッション分解部品_No.35、MI-A2502希望付属品部品_No.22、SSA-M500DX 台車 HSTクミタテ部品_No.24、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.15、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.72、MJI-1010 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.12、SSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.17など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連キーワード