65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L! 8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。 充実の装備で実用性を兼ね備える。 クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。 幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型 変速段数7 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5~4 全長(mm)1810 全幅(mm)560 適応身長(cm)約155以上(目安) バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)24
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg)120 定格電圧(V)【モーター】48 本体質量(kg)22.5 定格出力(W)【モーター】350 保証期間1年 タイヤサイズ12インチ 充電時間(時間)3~4 折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km)約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

電動アシスト自転車E-BIKE センター商事 動画あり
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)100 出力電圧(V)42 入力電圧(V)100・50/60Hz 出力電流(A)2 モーター(W)250 充電電圧(V)42(最大) 入力電流(A)2(最大) バッテリー容量(mAh)10000 保管温度(℃)-20~45 折りたたみ寸法(mm)1179×750×340 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 走行速度(km/h)20 動作温度範囲(℃)0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) BLAZE(ブレイズ) 動画あり
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共に ブレーキ前後:ディスク式 寸法(mm)1200×650×950 全長(mm)1230 全幅(mm)600 最大積載量(kg)120 定格出力(kW)0.35 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)8.7 バッテリー電圧(V)48 車体質量(kg)18 タイヤサイズ12-1/2×2-1/4 充電時間(時間)約3.5 折りたたみ寸法(mm)600×350×1200 最高速度(km/h)30 走行距離(km)航続距離:約30 タイヤサイズ(mm)315 総質量(kg)20
1台
217,800 税込239,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ANH-SAGAONE-GN 特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:あり(後輪) ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ 全長(mm)約1398 全幅(mm)約580 角度(°)最大登坂:15 起動形式即起動(アクセルを回す) ハンドル高さ(mm)1020 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)46.8 車体質量(kg)31 タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復 タイヤサイズ14インチ 充電時間(時間)約6 モーター定格出力(W)500 最高速度(km/h)20 防水性本体IP54 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20 走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)120 折り畳み可否不可
1台
214,900 税込236,390
5日以内出荷

YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
適合サスペンション:フロント/リア サスペンション ブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ 寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高) 質量(kg)36 能力登坂:15度 材質(フレーム)アルミニウム合金 モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)20 バッテリー電圧(V)48 タイヤタイプ20インチ 充電時間(時間)6 モード走行:特定原付走行モード:20km/h 最高速度(km/h)20 防水保護等級IPX5 距離(km)航続:110 適正荷重(kg)75
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質ポリカーボネイト樹脂ハードコート付 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×400×3.0 適合車種トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
13,980 税込15,378
23日以内出荷

国が定める特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した電動バイク。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用(PSEマーク取得)。フル充電回数が約1500回の長寿命なバッテリー。車体に搭載されているバッテリーは取り外し可能で室内での充電が可能。コンパクトに折りたためて、車に乗せての移動も簡単!。20km/h(公道モード)、6km/h(歩道モード)の2モード仕様
付属品取扱説明書、ACアダプタ、バッテリーロックキー×2、ワイヤーロック、結束バンド、スターターキット、工具セット 適合充電回数:約1500回 材質マグネシウム合金 ブレーキバックディスクブレーキ、フロントディスクブレーキ 質量(kg)約22 能力登坂:約10°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による) 耐荷重(kg)約120 モーター(W)380 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:600×1455×1340(バックミラー含む)、折りたたみ時:460×865×650 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)32 保証期間1年間 タイヤサイズ16inch 充電時間(時間)約3~4 モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h 防水保護等級IP54 適合アダプタAC 36V 2A 走行距離(km)最大航続:約28(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。
用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとして ブラック&レッド 質量(g)132 最小寸法(mm)58x115×55 最大寸法(mm)88x175×55
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

バイク、自転車両方に空気を入れることができます。 長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(エアーチャックホース・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。 ホース長さ(m)5 質量(kg)21 電源(V)100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×460×1080 消費電力(W)100 連続使用時間(分)15 速度注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa) 空気圧最高約0.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

AK-1がパワーアップ!300Wハイパワーブラシモーター搭載!。乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!。VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)展開:1244×612×1095(サイドミラー含まず) グレイ&ブラック 積載荷重(kg)120 本体質量(kg)22.5 速度(目安)1段25km/h 2段35km/h 3段36~40km/h バッテリー取り外し可能 保証期間1年間 タイヤサイズ12inch モーター電圧(V)48 充電時間(時間)3~4 モーター定格出力(W)300/ハイパワーブラシモーター 折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず) 走行距離(km)約20~25(人が乗った状態)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ニデック製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム搭載!。PELTECH初のUSBポート(1A出力)付き手元スイッチを採用。スマートフォンやライトへの充電が可能に。27.5×1.75サイズの幅広タイヤによる安定した走行。アップダウンに対応した操作性の良いシマノ製外装6段変速装備。クロスバイクには珍しい両立スタンドで駐輪時も安定。前カゴ、キャリアを装備しより通勤通学やお買い物にも便利に ※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など 全長(mm)約1810 サイズ27.5型 全幅(mm)約560 バッテリーリチウムイオン 充電時間約4.5~5時間 バッテリー容量(Ah)12 ライト種類前照灯:LEDライト 適応身長(cm)155以上 特性盗難防止装置:後輪リング錠 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数6 総質量(kg)約25
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯 全長(mm)1610 全幅(mm)560 定格出力(W)250 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)AC100-240 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)(目安):140以上 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 錠前シリンダー式リング錠 走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg)26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!。ワイヤ錠付(1キー2ロック)バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能。
用途通勤・通学・アクティビティなど 適合【安全・環境基準】BAA適合 最大積載量(kg)98.6 バッテリーNKY578B02(ブラック) 充電時間約4時間 バッテリー容量(Ah)12 適応身長(cm)156~185 走行距離(km)【パワーモード】45【オートマチック】54【ロングモード】77 変速外装7段変速
1台
147,900 税込162,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ14型 付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類背もたれ付幅広サドル フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070 駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg)約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。 自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認 内部にスマートタグを収納できる赤色反射板 面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。
材質PC 本体寸法(mm)42×42×19 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ 適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。
仕様クランプ圧調整:可能 付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ 耐荷重(kg)クランプ/54 全長(cm)239 クランプ径(Φmm)(適応)23~76 高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980 可動範囲クランプ/360°
1個
479,800 税込527,780
63日以内出荷

英式バルブを米式に変えて空気圧管理ができるようになるアイテム。『エアチェックアダプターゲージ付』に高圧対応モデルが登場!
用途子乗せ電動自転車・クロスバイクに 仕様ブリスターケース入り、キャップゲージ付高圧対応
1セット(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ほとんどのバイクと電動自転車に最適 トップチューブ、ハンドルバー、ステム、サドルに完全に取り付けられます パッド入り ウォーターボトル、傘、財布、鍵、電話、または持ち運びが必要な他の多くのものを保持するように設計されています。
材質メインファブリック:ポリエステル100% 寸法(mm)170×100 質量(g)77 容量(L)1
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのバイクと電動自転車に適合 トップチューブ、ハンドルバーに完全に取り付けられます パッド入り 取り外し可能なショルダーストラップ 手袋、スナック、ツール、メガネなど、ライド中や目的地で手元に置いておきたいものは何でも、C-Hold+にお任せください。
材質メインファブリック:ポリエステル100% 質量(g)120 容量(L)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×140×85
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスター・ミニ
毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 47T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1570 質量(kg)バッテリー:約1.7 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約80 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームダイヤモンド形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)935~965 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:202 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド1本スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)20.1(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.50HE 充電器質量(kg)約0.5 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)146-181 サドルの高さ(mm)765~940 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1070 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10) 変速段数外装7段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)97.2
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスター
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1865 質量(kg)バッテリー:約1.7 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約80 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームダイヤモンド形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1005~1035 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:202 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド1本スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む) タイヤサイズ700×38C 充電器質量(kg)約0.5 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)149-185 サドルの高さ(mm)790~965 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1145 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10) 変速段数外装7段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
1セット(2個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

通勤や通学、サイクリングなど、幅広い用途に使用でき、走行性能と使いやすさを両立させたクロスバイク『アコルデ』が電動アシスト自転車になって登場
ブレーキVブレーキ マトブラック サイズ(inch)700C バッテリー容量(Ah)8.5 ライト種類電池式ライト 安全規格BAA 充電時間(時間)6 適応身長(cm)160~ 走行距離(km)35~50 変速外装7段変速
1台
92,980 税込102,278
10日以内出荷

しなやか、破れにくいポリエステル100%。アクリル撥水加工。カバーと自転車を同時に施錠出来るケーブルホール付き。マジックテープでまくれ、風飛び防止。裾を絞ってコードロックでしっかり固定。対応車種:2人乗り電動アシスト自転車20~27インチ、3人乗り電動アシスト自転車20~26インチ、2人乗り軽快車20~27インチ、3人乗り軽快車20~26インチ、マウンテンバイク27.5・29インチ
仕様(初期対水圧)400mm 材質生地:ポリエステル、糸の仕様:62D シルバー 寸法(奥行D×高さH)(cm)198×120
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷

電動自転車やキッズバイクに最適 ポケットサイズ 最大2000の一意のキーの組み合わせを備えた高セキュリティAbloyキー 超軽量合金シャックル
材質シャックル:14mm軽量アルミニウム 寸法(mm)60×80(シャックル/内側) 質量(g)300
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

人気のコンフォートプラスシリーズに「穴あきサドル」登場。お尻に対する圧力低減と、絶妙な衝撃吸収バランス。低反発素材が身体の動きをしっかり受け止め、その効果は半永久的です。衝撃吸収素材が振動を吸収し、操縦安定性を高めます。(E-バイク、電動アシスト自転車におすすめの大型で座り心地のよいタイプ)
寸法(mm)(約)260×190
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

LEAD(リード工業)KS-277A スマホホルダー
片手で簡単装着・取り外し。バイク&自転車用スマートフォンホルダー。グローブをしたままでも片手で簡単装着・取り外しの出来るスマートフォンホルダー。360度回転のボールジョイントで縦置き・横置き両方に対応。工具不要で装着も簡単。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~30mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
材質本体、ABS 衝撃吸収パッド、EVA ブラック 質量(g)約115 収納寸法(mm)横幅、約63~84 高さ、約130~175 奥行、12以下
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷