センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上
電動アシスト自転車におすすめ
色ブラック
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
セット内容タイヤ1本
タイプWO
溝深で長寿命。
リム打ちパンク防止抑制機能付き。
トレッドパターンに横滑り防止機能採用。
ゴム配合強化で耐摩耗性UP。
用途電動アシスト車に最適
セット内容タイヤ1本
色ブラック
耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。
タイプW/O
色ブラック
転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。
ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。
もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。
タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。
タイプW/O
セット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本
材質(ビード)スチール
色ブラック
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)300
独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。
サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。
リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。
トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。
トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)
色ブラック
・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
色ブラック
規格W/O
標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)
標準空気圧(kPa)240-310
標準空気圧(PSI)35-45
耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド
スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化
推奨内圧(kPa)300
電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。
用途バッテリー消費が気になる方。通勤・通学・お買い物に使用される方。プルミアムチューブ入り。
色ブラック
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。
小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ
色黒/黒
タイプアシスト
包装1本ラップタグ
パターンC727
子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き
色黒
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
通常の自転車よりも車体重量がある電動アシスト車専用タイヤ
・タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保
・転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用
・タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化
・トレッドパターンはスムーズな走行としなやかな乗り心地を追及し、安定したハンドリングと優れたグリップ力
用途電動アシスト自転車、通学用自転車、子供のせ自転車
色ブラック
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方。通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)
色ブラック/ブラック
ビードスチール
標準空気圧(kPa)300
標準空気圧(PSI)-
電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方。通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)
色ブラック/ブラック
ビードスチール
標準空気圧(kPa)300
標準空気圧(PSI)-
・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
色ブラック
規格W/O
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
アズワン品番65-9339-49
1台
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455
定格電圧(V)36
耐荷重(kg)100
出力電圧(V)42
入力電圧(V)100・50/60Hz
出力電流(A)2
モーター(W)250
充電電圧(V)42(最大)
入力電流(A)2(最大)
バッテリー容量(mAh)10000
保管温度(℃)-20~45
折りたたみ寸法(mm)1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
走行速度(km/h)20
動作温度範囲(℃)0~40
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様前輪20、後輪16
トラスコ品番596-8817
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『TRP-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。BEIGEが新色で登場。COLLAR LINEUPは「BLACK」「BEIGE」の2色。
仕様LG製/PSE
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキ前後:油圧ディスクブレーキ
全長(mm)1690
高さ(mm)1040
全幅(mm)600
本体質量(kg)36
対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)48
タイヤサイズ20
充電時間(時間)6
モード走行:3モード
防水仕様IPX5
走行距離(km)アシスト1モード 196、アシスト3モード125
電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキ前後:ディスクブレーキ
全長(mm)1760
全幅(mm)570
ハンドル高さ(mm)1200
対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済
材質(フレーム)アルミニウム合金
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)350
バッテリー容量(Ah)13.6
バッテリー電圧(V)36
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)7.5~8
モード走行:3モード
防水仕様IPX4
走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62
総質量(kg)30.5
耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ
電動アシスト自転車に最適
英式バルブ
サイズ20×1.50-2.125
タイプH/E
肉厚(mm)1.5
アズワン品番64-9560-32
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
材質スチールフレーム
色ホワイト
タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ
適応身長(cm)128
サドルの高さ(mm)675~845
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター
質量(kg)15
径(Φmm)シートポスト:直径53×500
ハンドル高さ(mm)850-970
充電時間約4時間
バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh)
タイヤサイズ14×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100
装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62
地上高さ(cm)サドル:73-91
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)AC100-240
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)26
ベースプレート仕様の自転車ラックです。
設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
寸法(mm)Φ19×1.5鋼管
ハンドル高さ(mm)1100以下
ハンドル幅(mm)600以下
適合タイヤサイズ20~28インチ
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1050
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)8
タイヤサイズ20インチ
充電器電圧(V)AC100-240
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
サドルの高さ(mm)760~930
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
変速段数6
総質量(kg)26
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途ショッピング等
全長(mm)1595
フレームアルミ
バッテリー12Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)24.6
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)139以上
変速内装3段変速
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
全長(mm)1880
全幅(mm)560
材質(フレーム)アルミ
バッテリー容量(Ah)15.8
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)146以上
変速段数内装3段変速
総質量(kg)26.8
ラクイック&クルームリアシート搭載のフラッグシップモデル。
用途チャイルドシート付き自転車
全長(mm)1,880
フレームアルミ
バッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)32.3
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速内装3段変速
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。
用途チャイルドシート付き自転車
全長(mm)1,880
フレームアルミ
バッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)31.1
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速内装3段変速
コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。
用途チャイルドシート付き自転車
全長(mm)1795
フレームアルミ
バッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)30.1
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速内装3段変速
ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途ショッピング等
全長(mm)1,580
フレームアルミ
バッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)19.6
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)136以上
変速内装3段変速
ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台
用途ショッピング等
全長(mm)1800
フレームアルミ
バッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)19.9
タイヤサイズ24インチ
適応身長(cm)136以上
変速内装3段変速
ラクイック&クルームフロントシート搭載のフラッグシップモデル。
用途チャイルドシート付き自転車
全長(mm)1795
フレームアルミ
バッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)31.3
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速内装3段変速
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ