28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20 使用電圧範囲(V)DC1.0~10V 音量(dB)70/0.2m
1個
911 税込1,002
当日出荷

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20 電圧(V)3 内容電気の利用 音量(dB)90 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

電気が通ると音が鳴り、電気の実験がより分かりやすく行えます。
寸法(mm)22×16×15 電源直流2~4V
1個
779 税込857
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザー
材質プラ他 寸法(mm)Φ23×20、導線:143 質量(g)8.5
1個
337 税込371
当日出荷

1個
580 税込638
当日出荷

トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キット ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工) スイッチ電源/トグルスイッチ 電源電圧(V)DC9(006P電池) パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED 導通チェック結果/圧電ブザー音が変化 動作電流(mA)最大約5 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 10mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA)12/Ω時 電池単4×2コ 測定電流2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,900 税込2,090
4日以内出荷

DS techno(旧techno)器具用電子ブザー
エコ商品
用途屋内用 使用温度範囲(℃)-10~60 温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧) 周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧) 使用湿度範囲95%(Max) 寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧) 質量(g/個)20 引張強度(N)リード線:29.4(Min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに 仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源1.5V R03単4電池3本 表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 保存温度範囲(℃)0~50 保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷


圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状ピンタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+70 消費電流(mA)16以下 発振周波数(kHz)3.6±0.5 保存温度範囲(℃)-20~+80 音圧レベル(dB)90以上 動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。 電子部品にリレー、ブザー(圧電サウンダー)、DCモーター、サーボモーター、電池BOXがセットされています。
種類工作キット 仕様(制御する部品)リレー、ブザー、DCモーター、サーボモーター (各1個) 基板寸法(mm)55×65 適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5 電源電圧(V)DC5(USBから給電) 再生紙使用マーク適合
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷


耐摩耗性は損なわれず、柔軟性を重視。 滑止シワ加工。
用途冬の建築土木、農林水産業、冷凍庫、雪かき・雪下ろし、冬のスポーツ・レジャー 氷彫刻・雪像作り、極地観測などに 全長(cm)28 材質(表)ポリウレタン 材質ポリウレタン 裏地綿100% ボア・起毛アクリル 厚さ(mm)2.45(裏地含む) 入数(双)1 加工滑り止めシワ加工 機能耐摩耗性 材質(インナー)ボア+起毛アクリル 材質(裏地)綿100%
1双
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm)Φ22.3 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5 保護構造閉鎖形 ユニット形状丸形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 定格絶縁電圧(V)DC60 適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本 消費電流(mA)24 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ) キャップ色ブルー 使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m) 音響周波数(Hz)3.5k±800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 周波数共振:2300Hz(±300Hz)
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g)290 電源単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
セット内容本体 電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V) ケーブル長(m)50 センサー寸法(mm)10
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145 有効探知・検出幅(mm)30×60
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター) 開放電圧(V)1.75(光電池)
1セット
15,300 税込16,830
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器
エコ商品
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。 質量(g)290 検出方式磁気誘導 探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm 有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30 使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k 材質ケースABS 寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H) 電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内 消費電力300W以下 入力電圧(V)AC85~264 周波数47~66Hz 冷却方式内蔵ファンによる強制空冷 プリセット機能23ファイルP01~P23 制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回) 安全規格電気用品安全法準拠 出力端子4組並列出力 アズワン品番61-3733-81 タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷