41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20 電圧(V)3 内容電気の利用 音量(dB)90 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

仕様サウンドレベル = ≧75dBドライブタイプ = 内部寸法 = 9.6 x 5mm供給電流 = 30mA直径 = 9.6mm高さ = 5mm最大周波数 = 3kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro電子機械式ブザー. RS Pro電子機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、ハウジング材質はPBTで、定格電圧が3 V dcとなっています。RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,410 税込3,751
翌々日出荷

定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20 使用電圧範囲(V)DC1.0~10V 音量(dB)70/0.2m
1個
911 税込1,002
当日出荷

電気が通ると音が鳴り、電気の実験がより分かりやすく行えます。
寸法(mm)22×16×15 電源直流2~4V
1個
779 税込857
当日出荷

圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状ピンタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+70 消費電流(mA)16以下 発振周波数(kHz)3.6±0.5 保存温度範囲(℃)-20~+80 音圧レベル(dB)90以上 動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キット ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工) スイッチ電源/トグルスイッチ 電源電圧(V)DC9(006P電池) パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED 導通チェック結果/圧電ブザー音が変化 動作電流(mA)最大約5 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用 形状ピンタイプ
1箱(10個)
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5 保護構造閉鎖形 ユニット形状丸形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 定格絶縁電圧(V)DC60 適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本 消費電流(mA)24 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ) キャップ色ブルー 使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m) 音響周波数(Hz)3.5k±800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザー
材質プラ他 寸法(mm)Φ23×20、導線:143 質量(g)8.5
1個
337 税込371
当日出荷

シュナイダーエレクトリック電子ブザー XVS
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ 質量(kg)0.2 消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3 定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24 定格出力(W)0.2 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大90(1m前方) 音色16音色
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 48 ac●IP評価:IP66●デシベル/1m:116dB●電流タイプ:DC●トーンの数:64●ハウジング色:赤●取付けスタイル:ベース取り付け●シリーズ:Nexus 110●ベース長さ:166.3mm●トーンタイプ:アラーム●EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,960 税込31,856
7日以内出荷

仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:64 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 105 、 ベース長さ:136.2mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,290 税込25,619
7日以内出荷

仕様電源電圧:10 60 dc IP評価:IP66 デシベル/1m:120dB 電流タイプ:DC トーンの数:50 ハウジング色:赤 取付けスタイル:表面 シリーズ:Nexus 120 ベース長さ:166.3mm 最大温度:+70℃ EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,270 税込65,197
7日以内出荷

「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:116dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:50 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 110 、 ベース長さ:166.3mm 、 最小温度:-25℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,960 税込31,856
7日以内出荷

電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17 電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可) 動作電流(mA)約110(DC12V時) 音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA)12/Ω時 電池単4×2コ 測定電流2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
580 税込638
当日出荷

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15 測定範囲1秒~23時間59分59秒 材質(本体)ABS、AS 質量(g)約25(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15 機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式デジタル 保証期間1年 設置方法ストラップ装着 時計機能 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)(タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 周波数共振:2300Hz(±300Hz)
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


実装タイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 20V dc。サウンドレベル = 73dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 23.8mm。長さ = 34mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 23.8 (Dia.) x 14.5mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +85℃。最大周波数 = 3.6kHz。最小周波数 = 2600Hz。。RS Pro 20 V dc 、パネル取り付けブザー、連続 73 dBRS Pro のこのピエゾブザーは、電子機器から安全かつ簡単にサウンドを生成します。この製品の共振周波数は 2.8 kHz です。また、簡単に配線して最大 73 dB の連続トーンを解放できます。 このブザーは、 14 mA の低電流で機能します。内部回路を備えており、基板( PCB )に直接取り付けることができます。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ハウジングは耐衝撃性及び耐薬品性が高く、フライングリードですばやく接続できます。このピエゾブザーは、磁気ブザーと比較すると、はるかに大きな圧力レベルの音を生成します。 この便利なコンポーネントは、最も厳しい RS Pro の安全性及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。-30 → +85℃ の温度範囲で使用しても安全ですアラームだけでなく、電話のダイヤルトーンやおもちゃ、ゲームの音にも使用されます。特長と利点.連続ピエゾブザー .騒音レベル: 73 dB .共振周波数は 2.8 kHz です .内蔵ドライブ .フランジ取り付け .寸法は 23.8 (直径) x 14.5 mm (高さ) x 34 mm ( L ) .供給電流: 14 mA .最低動作温度は -30℃ です .最大動作温度は +85℃ です .最小供給電圧: 3 V ( DC ) .最大供給電圧: 20 V ( DC ) .最小周波数は 2600 Hz です .最大周波数 3.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。
用途警備、誘導に。 トラスコ品番363-0907 材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂、 長さ(mm)550 タイプ点滅有 電源(V)単2乾電池×3本(別売) 使用電池単2×3本 ブザー音電子警笛 点灯方式常時灯、点滅 LED使用数(個)6 径(mm)30
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

~150V、~3A、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。ブロッティング等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能 大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様電流:0~3.00A(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、電流:0.01~3.00A10mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、外部コントロール:なし、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境動作周囲温度(℃):0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと 材質ケースABS 寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H) 質量(kg)2.4 消費電力300W以下 表示7segLED3桁x2列 入力電圧(V)AC85~264 設定方式大型ダイヤル 周波数47~66Hz 冷却方式内蔵ファンによる強制空冷 プリセット機能30ファイルP01~P30 制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回) 安全規格電気用品安全法準拠 出力端子4組並列出力 アズワン品番61-3733-82 タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
197,000 税込216,700
6日以内出荷

両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこ アズワン品番65-8121-63
1セット
2,198 税込2,418
欠品中

警報システムにバイブレータ機能を搭載。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
1台ほか
44,980 税込49,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。白色LEDにて手元ライトとしても使用できます。
用途警備、誘導に。 トラスコ品番363-0908 材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂 長さ(mm)550 タイプ点滅有 電源(V)単2乾電池×3本(別売) 使用電池単2×3本(別売) ブザー音電子警笛 点灯方式常時灯、点滅 LED使用数(個)12 径(mm)30
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
71,900 税込79,090
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター) 開放電圧(V)1.75(光電池)
1セット
15,300 税込16,830
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガスバスターライトは、酸欠、有毒ガスの安全管理用として数多くの現場でお使いいただける超小型、超軽量シングルガス検知器です。 警報システムにバイブレータ機能を搭載。どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、 そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
仕様警報方式:80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ 電源CR2-3Vリチウム乾電池 連続使用時間(時間)8800(警報無きこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×105×30 検知方式拡散式
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式) 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式) 校正証明書一般校正
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。 蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。
用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。 仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(kg)7.4 制御方式PID制御 表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃ チャンネル数(制御)2 材質(ケース)鋼板(塗装) 安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電 温度センサーKタイプ熱電対 使用環境5~40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと 温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit) 室温補正精度±2℃(5~40℃の範囲) 温度設定範囲(℃)0~999(工場出荷時設定:0~600) 警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)