43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5 サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm 測定方法水中置換(懸架)方法
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュ高精度電子比重計
仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定 付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防 質量(kg)2.8 電源AC100~240V 50/60Hz 測定方法水中置換(懸架)方法 インターフェースRS-232C サイズ(mm)190×260×200 アズワン品番2-2030-01 秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
217,000 税込238,700
当日出荷

測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能。
セット内容本体(DA-130N)、スポイト、サンプリングノズル、取扱説明書(CD-R)、Quick Manual 測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3 測定精度±0.001 g/cm3 分解能0.0001 g/cm3 温度補償温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(摂氏温度、華氏温度)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々 測定温度範囲(℃)0~40 サービス分類レンタル
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
1セット
47,980 税込52,778
欠品中

液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm)約220×430×340 質量(kg)約7 電源ACアダプタ100V 12VA(付属) 測定項目固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要) コード長さ(m)1.8m、形状2P 最小表示(mg)0.1(天びん部) 機能Windows直結機能・RS232Cポート付き 比重最小表示(g/cm3)0.0001 皿形状材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

固体測定専用。コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能。測定値の更新が可能。インターフェイス標準装備。スチロール製水槽を採用しているので耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も測定用媒体として使用できます。測定時間約10秒、連続測定に適しています。
ひょう量(g)300 電源AC100V(ACアダプター付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×170
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷


ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

1個
特価
187,680 税込206,448
当日出荷

1個
51,980 税込57,178
30日以内出荷


VIBRA(新光電子)比重計
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途比重計 ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示(g)0.01 最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3 仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 動画あり
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等 仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g 付属品取扱説明書、ACアダプタ 種類分析電子天びん 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品) 本体質量(kg)約6 外形寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)249 サンプル数(個)10、25、50または100個 外形寸法H(mm)327 計数可能最小単重(g)0.0001 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01 感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く) 計量皿形状 ひょう量単位mg
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能。。測定値の更新が可能。インターフェイス標準装備。。スチロール製水槽を採用しているので耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も、測定用媒体として使用できます。。測定時間約10秒、連続測定に適しています。。固体、液体だけでなく、条件付で粉体の簡易比重測定も可能(置換式)。。任意測定モード、キャリブレーション機能付。
ひょう量(g)300 電源AC100V(ACアダプタ付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×200
1個
209,800 税込230,780
34日以内出荷

固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)0.01 測定方法水中置換(懸架)方法 寸法(mm)本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
1個
855 税込941
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルファーミラージュ高精度電子比重計
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。 比重測定に必要な水温補正が任意でできます。 測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 最大3kgまで測定可能です。 補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター 質量(kg)7 サイズ260×360×325 種類(測定)固体比重・液体比重測定 電源AC100~240V 50/60Hz 測定方法水中置換(懸架)方法 インターフェースRS-232C、USB 比重最小表示(g/cm3)0.0001 アズワン品番1-8709-05 秤量(g)0.0001~220
1個
487,000 税込535,700
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷




比重計SID-220Wを使用して液体比重を測定する為のキットとなります。
アズワン品番1-8709-37
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

京都電子工業ポータブル密度比重計
RoHS
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃ 質量(g)約360 外形寸法(mm)65×115×235 正確度±0.001 g/cm3 分解能0.0001 g/cm3 機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
1台ほか
219,800 税込241,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)160
1本
20,980 税込23,078
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正 目盛0.005 全長(mm)160
1本
18,880 税込20,768
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正 目盛0.002 全長(mm)300
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正 目盛0.005 全長(mm)160
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.002 全長(mm)160
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理 トラスコ品番837-1220 材質本体:PBT 質量(g)360 2018年トラスコ掲載ページ1 1739
1台
209,800 税込230,780
9日以内出荷

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.002 全長(mm)160
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)160
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)