電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます
単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続
スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能
屋内配線工事や照明配線に最適
PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
種類差込形電線コネクタ
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
引出し線長さ(mm)10
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。
定格電流(A)20/24
引出し線長さ(mm)9~11
材質導電部/電気銅スズメッキ
種類差込形電線コネクタ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
連続使用温度(℃)(最高)105
材質(スプリング)ステンレス鋼
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(ハウジング)ポリカーボネイト
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)125
適合電線径(Φmm)1.6、2
質量(g/パック)40
質量(g)40
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
トラスコ品番208-2857
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)150
タイププラグコネクタM2
種類プラグジョイントコネクタ
適合規格電気用品安全法<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
最高使用温度(℃)(絶縁体)120
アズワン品番64-8623-23
差込み線数(本)2
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
1箱(20個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
色透明
使用温度範囲(℃)-40~+110
規格電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
難燃性UL94V-0
材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(20個)
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
こんなお得な商品も!

ワンタッチコネクター
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)2
定格電流(A)0.1
適合工具E9J
定格:300V 20A
適合電線範囲:単線 1.6mm、2.0mm
入数:30
定格300V 20A
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
種類プラグジョイントコネクタ
適合規格電機用品安全法<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
最高使用温度(℃)(絶縁体)120
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに
定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)
適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
差込み線数(本)3
独自の2点接触スプリング構造です。
透明カバーで結線が目視で確認できます。
JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。
種類差込形電線コネクタ
色紫透明
差込み線数(本)6
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1
質量(g/パック)40
トラスコ品番489-4758
質量(g)40
1パック(6個)
¥819
税込¥901
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化
挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造
電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造
はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。
種類差込形電線コネクタ
定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V
端子形状差込形
定格電流(A)32/20
適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)25.2×7.5×7.8
定格電圧(V)300
定格電流(A)WG20:6WG18:8
1パック
¥565
税込¥622
翌日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構!
透明ハウジングで安心・安全!
単線、より線、ストランド線の混在使用OK!
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線!
PSEマーク取得製品
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)
定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)
適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
材質本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)26.0×7.8×8.5
定格電圧(V)300
定格電流(A)WG20:6、WG18:8
1パック
¥840
税込¥924
翌日出荷
IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)3
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)30/41
材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色(フタ)レッド
引出し線長さ(mm)12~13
適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
透明カバーで結線が目視で確認出来ます。
(ポリカーボネート UL94V2)
電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品
長さ(mm)(むき出し)11~13
適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
仕様電気用品安全法:<PS>E JET(特定電気用品)
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)
寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H)
色パープル
定格20 300V
アズワン品番64-7866-91
差込み線数(本)6
入数20個
適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0
1箱(20個)
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×15.1×7.7
色オレンジ
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-89
差込み線数(本)3
入数25
1パック(25個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-94
差込み線数(本)2
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×10.8×7.7
色イエロー
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-88
差込み線数(本)2
入数30
1パック(30個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7867-01
差込み線数(本)3
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-96
差込み線数(本)2
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×19.4×7.7
色クリア
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-90
差込み線数(本)4
入数20
1パック(20個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
アズワン品番64-7866-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-98
差込み線数(本)3
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3
アズワン品番64-7866-93
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-95
差込み線数(本)2
入数20
1箱(20個)
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-99
差込み線数(本)3
入数20
1箱(20個)
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-97
差込み線数(本)2
入数20
1箱(20個)
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ