「電気ケトルガラス」の検索結果
お湯をわかすだけじゃなくお茶+調理ができるケトル。
お手入れしやすくなりました。底面の溝をよりフラットにし、食べ物カスが取り除きにくかった溝が無くなり、洗いやすくなりました。
40℃~100℃まで10℃単位で温度調整可能。
保温1時間可能。
使いやすいレシピ本付き。
付属品茶こし、つぼ型容器ポット、レシピブック
質量(kg)1
色ホワイト
容量(L)0.8
消費電力(W)400
電源コード(m)1
温度調整範囲(℃)40~100/10℃単位で設定
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15×19.5×21.5
保温時間(h)1
1台
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
ハイパワー1200Wなのでスピーディーにお湯を沸かしてくれます。
たっぷり大容量1.8L!
中が見える耐熱ガラス製!耐熱温度220℃
便利な茶こし&卵スタンド付き!
お湯を沸かすだけじゃない。ボタン1つで簡単調理。わかりやすい6つのメニューボタン!
40℃~90℃を5℃刻みで、好きな温度まで煮沸することができるので用途に合わせて自由に設定可能です。
最大8時間保温。
水が入っていない状態でスイッチを入れても起動しない空焚き防止機能付きです。
付属品茶こし、卵スタンド、取扱説明書、レシピ
質量(kg)1.6
色ブラック
容量(L)1.8
消費電力(W)1200
タイマー時間0.5~9.5時間
温度調整範囲(℃)40~90/5℃刻みで設定
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)23×18×24.5
保温時間(h)8※指定温度に沸騰させると自動保温に入り、煮出し状態となります。
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
透明な電気ケトル。湯沸かし中はLEDライトが点灯します。
仕様●本体:耐熱ガラス、樹脂部/ポリプロピレン●コードの長さ:約0.75m●定格:AC100V 50/60Hz●消費電力:900W●サイズ:約145×205×220mm●重量:約860g(ハンドル・電源ベース含む)●ケトル容量:1,200mL
アズワン品番65-6681-61
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン
材質本体:超耐熱ガラス、フタ:強化ガラス器具(全面物理強化)
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
計量やかくはん、培養に幅広く使用できます。
用途熱湯、電子レンジで使用。
乾熱滅菌や、オートクレーブに。
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番206-5679
種別平底フラスコ
材質/仕上耐熱ガラス(硬質1級)
色透明
容量(mL)5000
高さ(mm)460
質量(g)6800
首径(mm)52
球径(Φmm)230
適合ゴム栓No.16
外径(mm)230
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。
色ブラック
質量(g)約1580
容量(L)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.35
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能
温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。
薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。
質量(kg)0.98
容量(mL)800
消費電力(W)1000
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)0.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24
温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
注ぎ口にはステンレス製茶漉しがついているので、お茶の葉がしっかり開きそのまま注げます。
付属品うず巻き形の茶こし
種別熱湯用
材質耐熱ガラス、ステンレス
口径(Φmm)60
ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
コーヒーメジャースプーン付。
材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン
細めの注ぎ口で適量のお湯を静かに注げます。
オール熱源対応。
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、底板:ステンレス鋼(クロム12%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)343
容量(L)1.1(適正0.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×135×165
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。
質量(kg)0.9
容量(mL)800
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)0.7
機能温度調整、空焚き防止、保温機能
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5
温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
茶漉しを外せば電子レンジOK。
用途耐熱硝子製のティーポット。
仕様電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可
材質耐熱硝子、ステンレス
丈夫で清潔なカトラリーアイテム。人間工学を考えたデザインとシンプルで飽きの来ないデザインは柳宗理そのもの。柳宗理デザインならではの機能美を実感できるオールステンレス製です。
材質18-8ステンレス
自由自在にお湯の量やスピードを調節できる、グースネックスパウト。。持ちやすく、より快適な、人間工学に基づいてデザインされたグーステイルハンドル。。ボタンを押すだけですぐ加熱、保温。温度メモリー機能付き。。40℃から100℃まで1℃ごとに温度を設定可能。。抽出用カウントアップタイマー内蔵。。強化ガラスのタッチパネル電源ベースはお手入れも簡単。 。。。0.6Lと比べて、グースネックスパウトが少し太くなっています。。たっぷり容量があるので、大勢をもてなすのにちょうどいいサイズ。 。。。電源:消費電力100V 950W。本体材質:ステンレス
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷