279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質ABS樹脂 仕様屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂 規格IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工業OPT-1B 通信用プラボックス
エコ商品
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
ライトベージュ色 材質ABS樹脂 保護等級IP43 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80 カバー持上式 質量(kg)0.17 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2 取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし(ボデー直付)
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色 材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品なし 材質プラスチック 幅(mm)162 ホワイト 高さ(mm)155 質量(g)200 奥行(mm)60 耐荷重(kg)3~5 防水保護等級IP60
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 材質プラスチック ホワイト 耐荷重(kg)3~5 防水保護等級IP60
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズは画像図面を参照。高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc 材質ステンレス シルバー 耐荷重(kg)3~5 IP等級60
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズは画像図面を参照。高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc 材質スチール ホワイト 耐荷重(kg)3~5 IP等級60
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形 材質P.P樹脂 保護等級IPXX 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 材質ABS樹脂 ホワイト 耐荷重(kg)5 防塵防水性能IP65 使用場所屋内/屋外
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様露出形 材質 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 設置場所屋内用 材質(基板)木製
1面
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc セット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)170 耐荷重(kg)6 防塵防水性能IP65 使用場所屋内/屋外
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。
用途屋外用 種別EV充電設備用電源分岐ボックス 材質プラスチック製 電源単相3線式 100/200V用 深さ(mm)202 保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。 縦(mm)421 横(mm)432
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。 特性耐熱性、耐油性 材質ノンアスベスト 寸法(mm)1270×1270 温度範囲(℃)-50~183
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1面
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品中空壁・石膏ボードアンカー(M7×26)×4、タッピングネジ(M4×35)×4、防滴防止シート×1 材質プラスチック 幅(mm)293 ホワイト 高さ(mm)155 質量(g)195 奥行(mm)210
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。 使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。 材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
1箱(10枚)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

; 297-1235 297-1235 、 ; 297-1241 297-1241 、 ; 297-1263 297-1263 - ブレイクアウェイ保護付き. RS Pro エンクロージャ検査ウィンドウ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、エンクロージャ用の検査窓のご紹介です。. RS PROこの検査ウィンドウシリーズは、エンクロージャ用の優れたアクセサリ追加で、内部の電気部品やコンポーネントに接触したり、エンクロージャの LID を開いたりすることなく、それらの可視性を向上します。このシリーズのスプリング式検査ウィンドウは、移動中のトラブルシューティングに最適で、セキュリティを高めるためにサムスクリューで固定することができます。エンクロージャ用のこれらの検査窓は Durable ポリカーボネートを使用しており、 IP 等級は IP67 です。屋内外のほこりや液体から優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. . Durable ポリカーボネート製デザインは、 2 、 6 、 8 、 12 モジュール用のスモークグレーです .ブレイクアウェイフィンガープロテクションパネル付き、またはブレークアウェイフィンガープロテクションパネルなしを用意 . IP67 等級で埃や液体から保護(品番 297-1184 は IP44 保護等級を備え、防水ではありません) .エンクロージャを開けずに、エンクロージャのトラブルシューティングやアクセスを行うのに最適 .屋内でも屋外でも使用できます . 25 ° C ~ +80 ° C の広い動作温度範囲 .親指ねじで固定できるスプリング式機構. 用途. 検査窓は、エンクロージャに追加するのに最適で、電気ボックスの内部コンポーネントを見通します。などの幅広い用途に使用できます . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP67 の IP 等級を実現し、防塵性及び防水エンクロージャを備えています。(品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 保護等級)。. 屋外での使用に適していますか.. この検査ウィンドウは、屋内外のエンクロージャで使用できますが、同等の IP 等級を備えています。 品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 等級に適合しているので、屋外では使用しないでください。
仕様長さ = 127mm奥行 = 47mm高さ = 94mm材質 = ポリカーボネート色 = グレー併用可能製品 = 46277-3、DIN43880IP保護等級 = IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

; 297-1235 297-1235 、 ; 297-1241 297-1241 、 ; 297-1263 297-1263 - ブレイクアウェイ保護付き. RS Pro エンクロージャ検査ウィンドウ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、エンクロージャ用の検査窓のご紹介です。. RS PROこの検査ウィンドウシリーズは、エンクロージャ用の優れたアクセサリ追加で、内部の電気部品やコンポーネントに接触したり、エンクロージャの LID を開いたりすることなく、それらの可視性を向上します。このシリーズのスプリング式検査ウィンドウは、移動中のトラブルシューティングに最適で、セキュリティを高めるためにサムスクリューで固定することができます。エンクロージャ用のこれらの検査窓は Durable ポリカーボネートを使用しており、 IP 等級は IP67 です。屋内外のほこりや液体から優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. . Durable ポリカーボネート製デザインは、 2 、 6 、 8 、 12 モジュール用のスモークグレーです .ブレイクアウェイフィンガープロテクションパネル付き、またはブレークアウェイフィンガープロテクションパネルなしを用意 . IP67 等級で埃や液体から保護(品番 297-1184 は IP44 保護等級を備え、防水ではありません) .エンクロージャを開けずに、エンクロージャのトラブルシューティングやアクセスを行うのに最適 .屋内でも屋外でも使用できます . 25 ° C ~ +80 ° C の広い動作温度範囲 .親指ねじで固定できるスプリング式機構. 用途. 検査窓は、エンクロージャに追加するのに最適で、電気ボックスの内部コンポーネントを見通します。などの幅広い用途に使用できます . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP67 の IP 等級を実現し、防塵性及び防水エンクロージャを備えています。(品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 保護等級)。. 屋外での使用に適していますか.. この検査ウィンドウは、屋内外のエンクロージャで使用できますが、同等の IP 等級を備えています。 品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 等級に適合しているので、屋外では使用しないでください。
仕様長さ = 162mm奥行 = 24mm高さ = 94mm材質 = ポリカーボネート色 = グレー併用可能製品 = 46277-3、DIN43880IP保護等級 = IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

; 297-1235 297-1235 、 ; 297-1241 297-1241 、 ; 297-1263 297-1263 - ブレイクアウェイ保護付き. RS Pro エンクロージャ検査ウィンドウ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、エンクロージャ用の検査窓のご紹介です。. RS PROこの検査ウィンドウシリーズは、エンクロージャ用の優れたアクセサリ追加で、内部の電気部品やコンポーネントに接触したり、エンクロージャの LID を開いたりすることなく、それらの可視性を向上します。このシリーズのスプリング式検査ウィンドウは、移動中のトラブルシューティングに最適で、セキュリティを高めるためにサムスクリューで固定することができます。エンクロージャ用のこれらの検査窓は Durable ポリカーボネートを使用しており、 IP 等級は IP67 です。屋内外のほこりや液体から優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. . Durable ポリカーボネート製デザインは、 2 、 6 、 8 、 12 モジュール用のスモークグレーです .ブレイクアウェイフィンガープロテクションパネル付き、またはブレークアウェイフィンガープロテクションパネルなしを用意 . IP67 等級で埃や液体から保護(品番 297-1184 は IP44 保護等級を備え、防水ではありません) .エンクロージャを開けずに、エンクロージャのトラブルシューティングやアクセスを行うのに最適 .屋内でも屋外でも使用できます . 25 ° C ~ +80 ° C の広い動作温度範囲 .親指ねじで固定できるスプリング式機構. 用途. 検査窓は、エンクロージャに追加するのに最適で、電気ボックスの内部コンポーネントを見通します。などの幅広い用途に使用できます . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP67 の IP 等級を実現し、防塵性及び防水エンクロージャを備えています。(品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 保護等級)。. 屋外での使用に適していますか.. この検査ウィンドウは、屋内外のエンクロージャで使用できますが、同等の IP 等級を備えています。 品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 等級に適合しているので、屋外では使用しないでください。
仕様長さ = 127mm奥行 = 24mm高さ = 94mm材質 = ポリカーボネート色 = グレー併用可能製品 = 46277-3、DIN43880IP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.4 mm高さ = 55.1 mm幅 = 63.7 mm外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 89.1 mm高さ = 30.3 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 222.2 mm高さ = 106.5 mm幅 = 146 mm外形寸法 = 222.2 x 146 x 106.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 165.8 mm高さ = 76.3 mm幅 = 127.3 mm外形寸法 = 165.8 x 127.3 x 76.3mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 165.8 mm高さ = 76.3 mm幅 = 127.3 mm外形寸法 = 165.8 x 127.3 x 76.3mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247 材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様規格IPX4対応 質量(kg)15.8 適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚 仕様捺印付
1台
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 222.1 mm。高さ = 55.9 mm。幅 = 145.9 mm。外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。。RS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。 POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。 POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。 POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。 POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。 POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)