カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • 実験研究用フィルムシート(2)
    • 実験研究用樹脂板(4)
  • 安全用品(2)
    • その他道路用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
    • 静電マット(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブルカバー(1)
  • テープ(6)
    • フッ素樹脂テープ(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
    • その他ゴム(1)
    • PTFE(1)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(3)
  • 塗料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ

「電気絶縁シート」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧絶縁養生シート 800×1010 フィスコインターナショナル高圧絶縁養生シート 800×1010フィスコインターナショナル
36,980税込40,678
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:20000V使用可能電圧700V以下定期自主試験:必要シートカット:不可使用温度:-30℃~+120℃重量:1.4kg
高圧絶縁養生シート 600×1010 フィスコインターナショナル高圧絶縁養生シート 600×1010フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:20000V 使用可能電圧700V以下定期自主試験:必要シートカット:不可使用温度:-30℃~+120℃重量:1kg
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンゴムノーブランド
529税込582
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。
用途電子機器部品など形状円形(中抜き)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) CR+NBRゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) CR+NBRゴムノーブランド
443税込487
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形(中抜き)硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンゴム ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンゴムノーブランド
437税込481
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。
用途電子機器部品など形状円形サービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) CR+NBRゴム ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) CR+NBRゴムノーブランド
351税込386
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴムノーブランド
314税込345
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。
用途電子機器部品など形状円形(中抜き)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴムノーブランド
229税込252
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形(中抜き)硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 シリコンゴム ノーブランド【オーダー】円形 シリコンゴムノーブランド
223税込245
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。
用途電子機器部品など形状円形材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 CR+NBRゴム ノーブランド【オーダー】円形 CR+NBRゴムノーブランド
137税込151
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CR+NBRゴムシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
986税込1,085
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート硬度デュロメーターA65穴数6サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
771税込848
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート硬度デュロメーターA65穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴(長穴×4) ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴(長穴×4)ノーブランド
646税込711
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート硬度デュロメーターA65穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
771税込848
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート硬度デュロメーターA65穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
620税込682
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート硬度デュロメーターA65穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴(長穴×2) ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴(長穴×2)ノーブランド
557税込613
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート硬度デュロメーターA65穴数2サービス分類オーダー・加工穴種長穴
CNRヒラワッシャー(CNW- 大阪魂CNRヒラワッシャー(CNW-大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
CNRスーパー5(CNR65) CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性(1000V/mm程度)などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。 耐薬品性については、耐アルカリ性、耐アルコール性、アミン類に優れています。
絶縁上衣 ヨツギ絶縁上衣ヨツギ
33,980税込37,378
1着
翌々日出荷
材質が合成繊維入りのEVAシートです。柔軟性に富み、しかも強靭です。電気絶縁性に優れています。耐寒性に優れています。軽量で、快適な着ごこちです。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など。トラスコ品番466-6488材質エチレン酢酸ビニル(EVA)樹脂厚さ(mm)1.3サイズ試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】CR+NBRゴムシート 3穴 ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 3穴ノーブランド
494税込543
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート板厚(mm)0.5~10穴数3寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴 ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴ノーブランド
601税込661
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート板厚(mm)0.5~10穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 6穴 ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 6穴ノーブランド
816税込898
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート板厚(mm)0.5~10穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴 ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴ノーブランド
387税込426
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート板厚(mm)0.5~10穴数2寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 1穴ノーブランド
280税込308
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート板厚(mm)0.5~10穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 穴なしノーブランド
156税込172
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート板厚(mm)0.5~10穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ NO.7692-#12 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.7692-#12寺岡製作所
2,430税込2,673
1巻
10日以内出荷
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定厚さ(mm)0.047透明長さ(m)100基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
AIDシリコン メッシュ クリア I-AICKシリーズ BAN-ZIAIDシリコン メッシュ クリア I-AICKシリーズBAN-ZI
60,880税込66,968
1個
5日以内出荷
防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。
仕様●仕様:シリコーンゴムシート(メッシュ補強型)●色相:クリアメッシュ●厚さ:約1.5mm●引張強度:70Mpa●引裂強度:250kN/m●破断時伸び:250%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:20kV以上●防炎性:有アズワン品番67-2482-42危険物の類別非危険物
ナフロン(R)シート (PTFE) ニチアスナフロン(R)シート (PTFE)ニチアス
49,980税込54,978
1枚
10日以内出荷
ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
仕様●サイズ(mm):1000×1000●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-98
AIDシリコン クリア I-AICMシリーズ BAN-ZIAIDシリコン クリア I-AICMシリーズBAN-ZI
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。
仕様●仕様:シリコーンゴムシート●色相:グレー●厚さ:約1.8mm●引張強度:8Mpa●引裂強度:22kN/m●破断時伸び:400%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:30kV以上●防炎性:有アズワン品番67-2482-44危険物の類別非危険物
ナフロン(R)シート (PTFE) ニチアスナフロン(R)シート (PTFE)ニチアス
13,980税込15,378
1枚
7日以内出荷
ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
仕様●サイズ(mm):500×500●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-97
ナフロン(R)シート (PTFE) ニチアスナフロン(R)シート (PTFE)ニチアス
5,698税込6,268
1枚
翌々日出荷
ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-96
熱伝導シートGP1シリーズ 北川工業熱伝導シートGP1シリーズ北川工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)180幅(mm)125寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
放熱シート TIMLIGHT 高熱伝導 PT-SS 積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT 高熱伝導 PT-SS積水ポリマテック
4,598税込5,058
1セット(4枚)
11日以内出荷
柔軟性のある薄型のシリコーン放熱シート。基材であるシリコーンの優れた温度耐久性と電気絶縁性をそのままに、柔軟性・密着性を利用して発熱素子へ追従させることで、高い熱伝導性能を発揮します。 接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。 使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下材質シリコーン、熱伝導フィラーグレー使用温度範囲(℃)-40~150硬さE70(JIS K6253)構成両面非粘着、単層タイプ比重2.2寸法(長さL×幅W)(mm)100×100危険物の類別非危険物UL規格V-0(UL-94)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】岡安ゴム
3,298税込3,628
1枚ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など幅(mm)500
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】岡安ゴム
2,898税込3,188
1箱ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
ESD保護ケース ホーザンESD保護ケースホーザン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートDX(不燃シート) フナイ産業スパッタシートDX(不燃シート)フナイ産業
89,980税込98,978
1ケース(4枚)ほか
3日以内出荷
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。 アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。 断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。 炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。 アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。 耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
ウルトラソフト放熱シート BERGQUISTウルトラソフト放熱シートBERGQUIST
7,798税込8,578
1枚ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203硬度5(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)1危険物の類別非危険物
サーマルギャップパッド ゲル KITAGAWA INDUSTRIES 北川工業サーマルギャップパッド ゲル KITAGAWA INDUSTRIES北川工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUISTサーマルギャップパッド BergquistBERGQUIST
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら