薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。
軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。
BOXは密閉構造(IP67相当)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)
スイッチ単純切替スイッチ
コード長さ(m)(カールコード)3
パルス数(1回転)100
電源電圧(V)5
表示LED緑色
表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
チャンネル数2チャンネル
出力周波数正弦波:60MHz、方形波:25MHz
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2
電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力モニタ/出力電流を直接測定
接続Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)ABS樹脂
出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293
分解能(振幅)10ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)
サンプルレート(最高)120MS/s
繰返し周波数(Hz)60
メモリ長さ(波形)4Kポイント
低リップル・低ノイズの直流電源装置です。定電圧モードまたは定電流モードが選択できます。
付属品電源コード
寸法(mm)128×285×145
リップル≦0.5mVrms/≦3mArms
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用
許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)
分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。
パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。
パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。
パルスの発生状況は光と音により確認できます。
付属品リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり
寸法(mm)150×150×30
出力プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5])
電源ACアダプタ(付属)
出力電圧(V)約0.5~12(連続可変)
機能LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
パルス幅約0~5ms(連続可変)
1個
¥71,000
税込¥78,100
4日以内出荷
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49
測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.000V
保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック600Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)
付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル
出力DC12V、1A
ケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0
入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70
安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット
接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)
電源電圧(V)DC12(DC9~12可)
タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)約25
待機電流約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。
モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで)
ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。
仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒
付属品電源コード(プラグ付・2m)
適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品
質量(kg)約1.5
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~+50
構造屋内用
材質(ケース)ABS樹脂
出力容量60mA
出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号
停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット
接点構成1c接点
電源電圧(V)DC12(DC11~14可)
タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)約25
待機電流約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パネル内の有効利用に大きく貢献。
クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号
RoHS指令(10物質対応)対応
最大応答周波数(kHz)5
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m
許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6
最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200
寿命100万回転以上(200r/min)
質量(g)200以下
動作温度範囲(℃)-10~60
保存温度範囲(℃)-20~70
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP64(パネル取付時)
25MHz・125MS/s・2ch
仕様【エッジ・トランジション時間】12ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~8192:125MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力
付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)
直流抵抗(50)-5~+5V
チャンネル数2
分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁
その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz)
インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス
周波数帯域(MHz)(ノイズ)25、(有効アナログ-3dB)30
出力範囲±5V
開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p
デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定)
不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31
立ち上り/立ち下がり時間10ns以下
波形正弦波:1μHz~25MHz、方形波:1μHz~12.5MHz、ランプ波:1μHz~1MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~10MHz
出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ
振幅(50Ω)1mVp-p~10Vp-p
言語表示英語、簡易中国語
周波数設定分解能1μHzまたは12桁
変調方式AM/FM/PM/FSK
パルス幅×周波数40.00ns~999s×1μHz~12.5MHz
校正証明書付き
仕様スイッチ形式
使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと)
接点Free接点
耐熱性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度70±2℃・時間16時間
強度(Nm)ストッパ:3
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]
取付け方法中心ナット止め(防水形)
シャフト形状丸形
シャフト長さ(mm)16
保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと)
耐湿性接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)
ポジション設定:0~11
定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)
耐寒性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度-20±3℃・時間16時間
耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回
ナット締付トルク(N・m)強度:2以下
関連資料30°切換用接点変更手順
耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)
防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)
耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)
端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)
ステップ角度30°
回転トルク(N・m)0.1~0.2
発生と測定を同時に動作可能(電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能)
電源電圧を含めた交流電圧測定が可能。分割出力(n/m)機能。
オートステップ機能。スイープ機能。メモリ機能。通信機能。
マニュアル要らずの簡単操作。
仕様【発生部】mA SINK:20mA
質量(g)約730(電池含む)
電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用
出力電圧100mV/1/10/30V
交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300
抵抗(Ω)400
周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55
直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V
熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B
直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100
出力電流20mA/4-20mA
抵抗体(測温)Pt100/JPt100
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
SIL 3 高需要及び低需要用途向けのカップリングリレー、デジタル出力信号を I/O に連結し、1 イネーブル電流経路、1 つの確認電流経路、安全状態オフ用途、テストパルスフィルタ、固定ねじ Terminal Block に対応します可能性のある信号発生器 フェイルセーフコントローラ 接触タイプ 無遅延イネーブル電流経路 x 1 1 遅延なしの確認電流経路イネーブル化電流経路は、遅延なくドロップアウトします。制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動開始 達成可能な安全性完全性 その他の機能 簡単
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:1●ターミナルタイプ:ねじ●危険区域認証:ATEX, IECEx●長さ:6.8mm●コード番号:190-8413
アズワン品番65-8090-46
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
関連キーワード