自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
色ベージュ
材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級IPX3
仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。
バンド通し穴有(側面)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5
適合一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)895
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
ケーブル長(m)2mコード付
タイプマグネット付
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
電源収納用屋内屋外兼用型の開閉式プラスチックボックス。ステンレスバンドが付属で電力柱への取り付けも可能 (幅25mm 適合径約200~350mm)。南京錠が取り付けられる取付穴あり。防水性能IP55相当で屋外への設置が可能(配線穴を塞いだ場合)
材質ABS
質量(g)約330(取付ベース含む)
寸法(幅W×長さL)(mm)ステンレスバンド:25×1100
扉開閉方式片開き
適合径(Φmm)ステンレスバンド:約200~350
防水性IP55相当(配線穴を塞いだ場合)
取扱説明書(0.27MB)
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×186×87
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質ABS樹脂
仕様屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質(本体)難燃性樹脂/ポリスチレン
本体質量(g)約765
構成本体
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)407×157×138
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×140×115
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
質量(kg)0.3
種類LED投光器取付部品
本体鋼材(溶融亜鉛メッキ)
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
室外対応機種へのリプレース時、「電源切替ボックス」を。利用することで既存の室内電源をそのまま利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
切削液回収ユニット HK-400用の電源ボックスです。
電圧(V)DC24
防水保護等級IP65
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
切削液回収ユニット HK-400A用の電源ボックスです。
電圧(V)DC24
防水保護等級IP65
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。
用途屋外用
種別EV充電設備用電源分岐ボックス
材質プラスチック製
電源単相3線式 100/200V用
深さ(mm)202
保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。
縦(mm)421
横(mm)432
質量(kg)130
容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)20
定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式自然空冷
出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力5.70kW
設置場所屋内/屋外
入出力DC290V~450V
動作温度範囲(℃)-10~45
最大出力電力5.65kW
最大入力電流(A)20
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
Emeraldシリーズ 別売電源。Emerald 2000シリーズ用電源、電源コード
1個
¥12,980
税込¥14,278
20日以内出荷
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
KVXシリーズ用 別売電源アダプタです。KVX シリーズ用 KVM エクステンダ 交換用電源アダプタ(5V/2A 10W)
1個
¥6,998
税込¥7,698
20日以内出荷
色ミルキーホワイト
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
片袖机・両袖机・平机の配線もこれですっきり。脱着可能な配線キャップの中ぶたを取ってコンセントボックスに付け替えるだけなので、取り付けも簡単にできます。
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合(コード)0.12~0.2sq
スイッチON-OFF
出力DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付
質量(kg)2.7
定格入力電圧(V)100
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電源を屋外に設置する場合にご使用ください。
長さ(mm)340
幅(mm)120
質量(kg)1
高さ(mm)78
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける
挟み込み固定
電源コード付き
TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊具・ボックス
1個
¥18,980
税込¥20,878
19日以内出荷
直付け用
電源コード付き
吊りの機能はありません
TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊り具・ボックス
1個
¥11,980
税込¥13,178
19日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、フロントコンソールをイルミネーションランプでブルーに照らす。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
色ブラック
出力電流(A)USBポート最大許容:4.8
メーカートヨタ
適合車種ヤリス
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス。木製タイプ、フタ付き。対応目安、3口のコンパクトサイズ。大きめのアダプタもしまえる、深型設計。外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き。短側面には配線スリットがあり、コード通し可能。フタは着脱式。短側面スリット窓: 2×9cm。塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)
用途コードボックス、コンセント収納に。 隠す ケーブルボックス フタ付き 電源タップ 収納 テーブルタップ ボックス タップ 延長コード
材質天然木桐(ラッカー塗装)
色ホワイト
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス 。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン 。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質難燃性樹脂
本体質量(g)約532
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×140×115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×157×138
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ