21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ (入出力間の直流絶縁変換器)
入力信号4~20mA DC 出力信号4~20mA DC
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ(入出力間の直流絶縁変換器) 2チャネル形。電流出力形と電圧出力形を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ コンピュータシステムとフィールド機器間の絶縁(電源配線が不要なため、特に多数のアイソレータを使用するときに最適) テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 電源配線が不要なのでシステム立ち上げ時における計器間回り込み対策用に便利
入力信号4~20mA DC 出力信号4~20mA DC 入出力点数2チャネル
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g)約200g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造薄形プラグイン 精度基準:±0.1% 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5 入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。 温度特性係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能 ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源100V AC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-25
エコ商品
入力信号DC±10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エムティティ(MTT)直流信号変換器
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式壁取付、DINレール取付共用 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

渡辺電機工業無電源アイソレータ
エコ商品
電源電圧(V)無電源 入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。 ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプディストリビュータ 点数1点(1チャンネル)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷

渡辺電機工業2チャンネル無電源アイソレータ
エコ商品
電源電圧(V)無電源 入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エムティティ(MTT)アイソレータ
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 質量(g)90以下 取付方式DINレール取付 適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2 耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間 精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間 動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V)DC24±10% ヒューズ(電源)250mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m)0.8~1 供給電源DC24
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大橋産業(BAL)アイソレーター
直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給! メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力 メインバッテリー優先の各種保護回路 ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切替対応) 最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A) リモコン機能(種動作状態が遠隔で目視可能) ・デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示 ・昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応) ・昇圧充電モード ・直結回路充電モード ・保護回路動作状態
質量(g)900 出力電圧DC15.3V / DC14.4V 製品サイズ(mm)188(W)×173(D)×52(H) 出力電流最大60A(直結時)/ 最大10A(昇圧時) 入力電圧DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V) 最大入力電流(A)90
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2 電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力モニタ/出力電流を直接測定 接続Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング)ABS樹脂 出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 構造薄形プラグイン 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76 電源電圧(V)公称24DC 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと) 電流容量(mA)22 DC以下
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渡辺電機工業パルスアイソレータ(絶縁2出力)
エコ商品
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 質量(g)約200 取付方式DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D) 構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成) ケース色アイボリー色 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 入力周波数(Hz)100k(MAX) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時) 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大) 定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8) 絶縁方式I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし 保護機能C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流 コモン仕様8点 1コモン
1個
87,980 税込96,778
60日以内出荷