466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26 電球の種類シリカ電球 定格電圧(V)100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E17 定格寿命(時間)2000 電球の種類ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シリカ電球
口金E26 長さ(mm)155 質量(g)56 管径(Φmm)75 定格寿命(時間)1000
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約12000 バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26 ホワイト 定格寿命(時間)約3000 電球の種類レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状ガラス球 PS35 定格100/110V36W 全高(mm)67 定格寿命(時間)2000 直径(mm)35
1セット(2個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブライトライトミニ電球 白熱電球
ミニ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格消費電力(W)36/54 定格寿命(時間)1500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7 電球の種類白熱電球
1セット(2個)
699 税込769
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7 長さ(mm)61 形状G-40 直径(Φmm)40 定格100/110V-7W 口金E26 電球形状小丸球 電球の種類ボール形電球
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)72 質量(g)14 外径D(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 電球形状ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 長さ(mm)73 質量(g)18 管径(Φmm)50 定格寿命(時間)2000
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100 口金E26 電球形状一般球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球/シリカ電球
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状ガラス球 PS35 定格100/110V54W 全高(mm)67 定格寿命(時間)2000 直径(mm)35
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48 定格100/110V-5W
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。選べる2色のラインナップ (昼光色,電球色)
ホワイト 質量(g)108 消費電力(W)9 幅(cm)6.8 口金E26 高さ(cm)13.5 バッテリー容量(mAh)2600 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)(通常)810 関連資料(3.58MB) 奥行き(cm)6.8 充放電回数(回)(上限)500 連続点灯時間(時間)(停電時)9
1箱(6個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5W
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。 高さ(mm)48 質量(g)5 径(Φmm)20 消費電力(W)5 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W 定格寿命(時間)3000
1セット(3個)
199 税込219
当日出荷

省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36 定格電圧(V)100/110 口金E17 電球形状ミニクリプトン電球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
479 税込527
当日出荷

長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11 消費電力(W)54 定格電圧(V)100 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8 電球形状ミニクリプトン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
エコ商品
全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 消費電力(W)4.9(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 定格消費電力(W)4.9 周波数50/60Hz グローブ種別ポリカーボネート樹脂 入力電流(mA)80(100V) グリーン購入法適合
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業シャンデリア電球
エコ商品
全長(mm)96 ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)110 口金E12 ガラス球径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
9日以内出荷

白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20 タイプ40W相当 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)20000 直径×長さL(Φmm×mm)35×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

セーブインダストリーLED電球
設計寿命40,000時間。10年以上取り替え不要!(1日10時間使用)※設計寿命は、定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。消費電力わずか!小電力で実用的な明るさが得られます。瞬時に明るく、繰り返しの点滅に強い!スイッチを入れた直後からほぼ100%の明るさです。トイレのようなオンオフ回数が多い場所でも安心してお使いいただけます。軽量設計!質量は約85g
用途電球として 寸法(mm)Φ55×100 シルバー・ホワイト 質量(g)約85
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88 税込97
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)2.5 定格電圧(V)100 光色ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1個
132 税込145
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷

東京メタルなつめ電球
オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。
寸法(mm)T20×48 質量(g)4.5 消費電力(W)5 口金E12 全光束(Lm)10 使用電圧(V)AC100 寿命5000時間
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)101 ガラス球:ニュ-フロスト 定格電圧(V)220 口金E26 ガラス球径(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
608 税込669
当日出荷

東芝ライテックLED電球ハロゲン形
エコ商品
全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)38 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.0(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 定格消費電力(W)3 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)325 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)92 ビーム光束(Lm)165 グローブ種別ポリカーボネート樹脂 最大光度(cd)2420 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V) 入力電流(mA)52mA(100V) 光束(Lm)325 外径(mm)50 配光角度(°)20 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
169 税込186
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)20
1個
259 税込285
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭光電機工業レフランプ 屋内用
エコ商品
定格電圧(V)110 口金E26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 5W
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 ホワイト 定格100/110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
72 税込79
当日出荷

オーム電機ナツメ球 5W
ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W 定格寿命(時間)3000
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷

1個
429 税込472
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 5W
常夜灯に2個入屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 ホワイト 定格110V-5W
1セット(2個)
159 税込175
3日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バッテリー内蔵センサー電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム ホワイト 消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時) 定格電圧(V)100 口金E26 本体寸法(mm)W59×H130×D59 本体質量(g)170 光源LED 定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時) 寿命40000時間 明るさ60形相当 ビーム角度(°)150 演色指数(Ra)Ra80
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)