31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
測定流体水、排水 仕様ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可) 付属品取付セット(ボルト・ナット) 種別Water 材質ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット) 電源(V)24DC±10% 保護構造IP64 消費電力(W)約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下) 精度フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2のフルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) ±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2 表示積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示) アナログ出力1点、4~20mA 接続ウエハ 最高圧力使用(MPa)50~150mm:2、200mm:1 導電率20μS/cm以上 材質(ハウジング)SUS304 表示器128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き 材質(電極)SUS316(接液部) 流体温度範囲(℃)0~60凍結しないこと 環境温度範囲(℃)-10~55 メモリバックアップ積算値:2分間隔、設定値:設定変更時 使用周囲湿度(%RH)5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
1個
309,800 税込340,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0~+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流路部は誘導体を混ぜたプラスチック素材で電極が接液せず、また、可動部がないので耐久性に優れています。流量異常レベルの判定値を設定しており、正常時は緑色、異常時は赤色のLED表示に自動変化します。
測定流体水・水溶性クーラント液
1個
88,980 税込97,878
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。 仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として セット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む) 測定範囲最大4m/s 電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用) 測定方式電磁式 表示20桁×4行 LCDディスプレィ 測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25 データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送 時間(平均)1、5、10、20、40、60sec. 電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間 応答時間(秒)0.5 測定方向一軸一方向 周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること) 主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル 使用水温(℃)0~40(凍結除く) サービス分類レンタル
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
その他検針方法:現地直読み式 精度±2%RD~ 導電率最小30μS/cm 測定流体 流体温度範囲(℃)0~40 駆動源専用リチウム電池(10年)
1個
529,800 税込582,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10~+70 口径(mm)10 パルス定数(mL/P)7.69 回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様RoHS指令対応品CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用 表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 使用温度範囲(℃)流体温度:0~120 フランジJIS 10K RF 保護構造IP65 電源内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合) 表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所軒下設置 周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用 適合流体液体(冷却水、純水) 出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造非防爆 接続部ねじRおねじ 精度(%)フルスケールの±2以内 保護等級IP53相当 主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa)0.98 表示器LCD表示器付 流体温度(℃)-10~80 電池寿命約6年間(常温において) 周囲温度(℃)-10~60 材質(接続部)PPS 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス 測定範囲10-90L/min 電源単4乾電池 2本
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脈動に強く各種液体に対応できます。
材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304 精度±2%RS 流体温度(℃)-10~70 最大圧力(MPa)0.5 測定流体冷温水、灯油、軽油、重油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当) 周囲温度-10~+70℃ 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式 寸法W(mm)108 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L1031号 使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50 最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)10 流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法a-Φb(mm)4-19 本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装) 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 最大使用圧力(kPa)980 精度±1%FSかつ±3%RS 表示部実流量を液晶表示 使用温度範囲(℃)(-)10~60 取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能) 流れ方向ガス/上下左右と自由 材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 寿命7年(新品交換にて対応願います) ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
1台
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 取付姿勢水平 圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC 測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤 最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2) 電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) タイプ瞬時/積算流量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
RoHS
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約206 種類瞬時計測(回転・速度・流量等) 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲0~99999 表示器7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm 表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上) 消費電力(VA)約9以下 ファイルバックアップ各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時) 表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TB-K24-AD アドブルー用デジタル流量計 アクアシステム 動画あり
タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に 材質本体:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番828-9643 接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付) 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)2 使用流体アドブルー、水 電池単4電池×2個(標準装備) 積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min)7~120
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

材質水槽(水量計付):SUS444、中段・蓋:18-8ステンレス製 深さ(mm)145 板厚(mm)1
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に タイプブロワ仕様 材質金属(ステンレス鋼304) 形状扇形タイプ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)400
1個
2,413 税込2,654
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に タイプ一般形 材質金属(ステンレス鋼303) 形状直進(ポイントタイプ) 最高使用圧力(MPa)1 耐熱温度(℃)400
1個
750 税込825
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
RoHS
パルス1入力、アナログ1入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサーはパルス入力については、電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等と、アナログ入力については電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)(パルス入力)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定、【スケーリング(瞬時)(アナログ入力)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)(アナログ入力)】1時間当たりの最大積算表示値を設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約515 種類瞬時/積算計測 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 保護等級IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999 表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm 表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において) 消費電力(VA)約22以下 ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時) 温度特性±100ppm/℃(-10~50℃) 表示サンプリング(秒)【瞬時・パルス入力】表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化、【アナログ入力】表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力 計測精度【瞬時】±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、【積算】±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後) 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約23000
1台
84,980 税込93,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
RoHS
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約400 種類積算計測 使用温度範囲(℃)0~50 表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130 表示範囲-99999~999999 表示器赤色LED6桁 文字高14mm 表示精度スケーリング(換算器)1において誤差±0 ファイルバックアップ各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
RoHS
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【表示スケーリング方式】最小入力および最大入力時の表示値の2点間を設定〔A~D入力計測各々で任意に設定可〕※A~D入力計測共、小数点は各々の小数点設定に連動して表示 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約112 種類瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう) 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)4以下 表示小数点以下、0~0.000で選択可〔A~D入力計測各々で選択可〕 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×109 表示範囲-9999~9999 電源(DC-V)12~24(±10%) 表示器赤色LED5桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式) 使用可能までの所要時間電源投入後30分以上 ファイルバックアップ各モード設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 警報出力NPNオープンコレクタ出力 8点(A~D入力計測に対し、各々2点ずつ)最大定格:DC30V 50mA MAX 表示サンプリング(秒)表示を0.1秒 ~10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.2%F.S.±1digit(23℃) 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 分解能:約1/23000 入力計測間隔:約20ms
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
RoHS
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル積算指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約208 種類積算計測 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲-99999~999999 表示器7セグ赤色LED6桁 文字高14.2mm 表示精度±0(スケーリング"1"において) 消費電力(VA)約9以下 ファイルバックアップ各設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
RoHS
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約150 種類瞬時計測 使用温度範囲(℃)0~50 表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能 計測単位時・分・秒のいずれかをモード設定により選択可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×86 表示範囲0~9999 表示器赤色LED4桁 文字高10mm 表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上) 消費電力(VA)約8以下 ファイルバックアップ各設定値をEEPROMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz 但し、duty50%時 表示サンプリング(秒)表示を0.1~100秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
RoHS
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
使用温度範囲(℃)-10~50 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 質量(g)約515 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115 セット内容本体、取扱説明書 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 消費電力(VA)約22以下 表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm 表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~9999 表示精度瞬時:±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、積算:±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後) ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 保護等級IP66相当 警報出力フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能 種類瞬時/積算計測 供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力 表示サンプリング(秒)表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可) 温度特性±100ppm/℃(-10~50℃) パルス出力フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A、出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 仕様【スケーリング(瞬時)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)】1時間当たりの最大積算表示値を設定 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
RoHS
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約515 種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等) 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V 計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 保護等級IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115 表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999 表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm 表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において) ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
74,980 税込82,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
RoHS
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)0~50 方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算 表示小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可 保護等級IP66(前面部) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999 表示器赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式) 表示精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後) 消費電力(VA)約23以下 表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要) 使用可能までの所要時間電源投入後30分以上 リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可 ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 温度特性±100ppm/℃(0~50℃) 表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)