23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
180 税込198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個 寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
9,500 税込10,450
当日出荷

コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別コイル巻線器用 内径(mm)7
1セット(50個)
1,000 税込1,100
当日出荷

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%)(ED)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。 電源コード(m)0.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄心(鉄くぎ)で電磁石を作る実験で使われているビニル導線。 被覆を簡単に手でむくことができ、また、教科書に掲載されている 長さになっているので実験前の加工が不要です。 そのまま児童に配って実験できて便利です。
規格単芯 寸法(線径Φmm×全長m)0.4×2.5 対象小学校5年「電流がつくる磁力」 科目理科
1個
980 税込1,078
4日以内出荷


着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 電源(V)DC180 電源コード(m)2
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ケニス鉄芯
ガラス細工でガラスを巻き付けるための鉄芯です。
寸法(mm)Φ2×300
1組(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等 種類産業機械用ケーブル 絶縁皮膜1種 耐熱区分155℃(F種)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm)±0.003 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

電磁調理器対応天然石調理ポット アルミの熱伝導率の良さと天然石の遠赤外線効果で食材の芯まで熱が伝わりおいしく調理できます。 IH対応
材質天然石(角閃石)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁調理器対応天然石調理ポット アルミの熱伝導率の良さと天然石の遠赤外線効果で食材の芯まで熱が伝わりおいしく調理できます。 IH対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)