947件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ 動画あり
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用 適合DC12V車専用 全長(mm)285 最大電流(A)6 適合電線径1.25sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車外配線に適した防水タイプ。
グレー 許容電流(A)6 付属コード0.85sq 材質(ハウジング)P.B.T 材質(端子)黄銅(スズメッキ)
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル 材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq)AV5.00 コード長さ(m)6 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)150 定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用 材質ナイロン66 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm)6.2
1セット(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 動画あり
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 タイプオス・メス コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(8セット)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に 許容電流(A)50 本体:黒、ケーブル:赤 材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 ケーブル5sq相当 取扱説明書(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

公称断面積(mm2)1.25 線心数2 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.5 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 外径(Φmm)(撚合せ)5.4 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白) 絶縁体標準厚さ(mm)0.6 シース標準厚さ(mm)1.0 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上 シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)2.7 シース外径(Φmm)約7.4 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)15.1
1箱(5本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)2 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.4 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
用途充填用・農機具・車の保守用 仕様PL保険加入 付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)480 質量(kg)約14 高さ(mm)420 奥行(mm)190 電源12V/43A タンク容量(L)8 使用圧力(MPa)0.78 騒音値(dB)約74 吐出量(L/min)116 電線長さ(m)約1.8 定格時間(分)15 保証期間1年
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約'7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
エコ商品
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。 仕様許容屈曲半径※固定部配線:2D 種類産業機器用ケーブル 適合規格UL、cUL、CE」、PSE 材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体 芯数1 難燃性UL VW-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)3000
1巻(100m)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護 許容電流(A)50 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2)1.25 定格電圧(V)300 定格電流(A)12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音 長さ(mm)16.25 幅(mm)4.15 ピッチ(mm)1.25 極数12 シリーズGH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル, ストレート
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

仕様JST VLシリーズ6.2 mm電線対電線ソケットハウジング(ピンコンタクト用). ピンコンタクト用のVLシリーズ電線対電線圧着スタイルソケットハウジングは6.2 mmのピッチで、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用できます。 VLシリーズソケットスタイル電線対電線ハウジングは、VLシリーズ圧着コンタクト負荷時に最大20 Aの高電力要件が必要な回路での使用に最適です。 このハウジングはランスを内蔵しているため、コンタクトを簡単に挿入でき、所定の位置に確実にロックできます。 ハウジングランスを使用すると、ランスなしコンタクトを使用でき、ワイヤの絡みを防いでランスの変形を防止します。 内部及び外部のロック装置が組み込まれ、振動やワイヤ配線による誤脱落を防止します。 パネルに取り付けるために、VLシリーズコネクタハウジングは省スペースパネルロックを備えています。このロックはワイヤの絡み又は寒冷 / 乾燥気候による破損を防止します。 VLシリーズソケットハウジングは、パネル厚が0.5 → 2.0 mmの用途での使用に最適で、2種類のパネル穴形状のデザインを取り揃えています。 これらのソケットハウジングのピンコンタクトは、別途購入する必要があります。 コンタクトを完全に固定し、誤脱落を防止する二次リテーナも用意されています。. 特長と利点. 最大20 Aの高電力回路用途向けに設計 ハウジングランスデザインでコンタクトを確実に保持 内部及び外部のロック装置で確実にかん合接続 省スペースパネルロック構造 二次リテーナーを用意 長さ(mm)45 幅(mm)29.5 ピッチ(mm)6.2 極数12 シリーズVL 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品VLシリーズピンコンタクト 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)32.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数12 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 消費電力(W)25 長さ(cm)120 防塵防水性能照明部:IP67 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ1500ルーメン
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列 長さ(mm)15 幅(mm)2.8 ピッチ(mm)1 極数12 シリーズSH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
249 税込274
翌々日出荷