519件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
689 税込758
5日以内出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 コネクタ形状ストレートプラグ タイプネジ嵌合式 結線方式はんだ付け 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 600 V acジェンダー = メス定格電流 = 9.5Aハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040&#x27;) 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663&#x27;) 483-8663/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1セット(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac/dc 定格電流(A)9.5 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
829 税込912
5日以内出荷

定格電圧600 V ac/dc 定格電流(A)9.5 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
709 税込780
5日以内出荷


ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
839 税込923
5日以内出荷

ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(5個)
679 税込747
5日以内出荷

ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
659 税込725
5日以内出荷

ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9.5 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac 定格電流(A)9 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(5個)
819 税込901
5日以内出荷

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号560 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号560 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧 600 ac/dc。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。定格電流 9.5A。ハウジング材質 ナイロン。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスメス シリーズ番号560 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスメス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール1P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスメス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール1P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスメス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

EDACIP67560シリーズコンタクト/キャップ.EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ/ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス/メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20→22AWG及び22→28AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番:111-9356111-9356を参照:品番:111-9323111-9323プラグコンタクト22-28AWG品番:111-9325111-9325プラグコンタクト20-22AWG品番:111-9324111-9324ソケットコンタクト22-28AWG品番:111-9326111-9326ソケットコンタクト20-22AWGこのシリーズのコンタクト数は1列で60個です。.品番:135-4166135-4166プラグコンタクト22-28AWG品番:135-4167135-4167プラグコンタクト20-22AWG品番:135-4168135-4168ソケットコンタクト22-28AWG品番:135-4169135-4169ソケットコンタクト20-22AWG
種類オス圧着コンタクト シリーズ565 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
659 税込725
7日以内出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状PM(オス) 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタ コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 タイプネジ嵌合式 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状パネル取付レセプタクル 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 結線方式はんだ付け 防水仕様非防水
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。 仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル 仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 結線方式はんだ付け 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = HDC。TE Connectivity Deutsch HD30 、ダストキャップ、アルミ素材、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch レセプタクルダストキャップは、取り付けチェーンが付属し、非かん合時のコネクタの保護として使用されています。ダストキャップは金属製で、使用可能です保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - ダストキャップ コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

シリーズ = DEUTSCH DT。オス/メス = メス。極数 = 2。TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

仕様シリーズ = Mini-Drawerピッチ = 2mmコンタクト数 = 22行数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対電線TE Connectivity 2.0 mm Mini-Drawer CTヘッダコネクタ. センターライン2 mmのMini-Drawerプラグ方式パネル取り付けシュラウドヘッダコネクタです。 このMini-Drawerプラグ方式ヘッダは、黒色の熱可塑樹脂ハウジングと金めっきのニッケルピンコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子
エコ商品
圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
タイプ圧着・圧接HR中継 ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9000個)
18,980 税込20,878
10日以内出荷

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

極数 = 17。行数 = 2。オス/メス = メス。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 53.6mm。幅 = 17.9mm。ハウジング材質 = ナイロン。MICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷