62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONDOR(山崎産業)スプレー容器
噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。 スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など) 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220 質量(g)70 材質スプレー本体:PP、容器:PE 危険物の類別非危険物
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) ブラック 吐出量1cc 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 動画あり
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。 容量(mL)160 質量(g)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155 危険物の類別非危険物
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルなどの据え置き用に
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm)250×89×65 容量(mL)500
1個(500mL)
400 税込440
当日出荷

レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)スプレー容器角タイプ500ml
安定感のある角型容器
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm)140×58×195 容量(mL)500
1個(500mL)
400 税込440
当日出荷

遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)65 容量(mL)500 高さ(mm)245 質量(g)72 奥行(mm)65 口内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

赤色、緑色 セット内容赤1個、緑1個 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274 使用流体 材質(パイプ)PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷


容量(mL)500 材質PE(ポリエチレン) 乳白色 使用流体シリコーンオイルをベースにしたエマルジョンタイプの業務用ワックス(20L)から移し替えて使用 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) ナチュラル 吐出量0.93cc 吐出量(mL)0.9 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)スプレー容器角型 500ml゜ ガンタイプ
安定感のある角型容器遮光タイプ
セット内容本体×1 材質PE,PP 包装形態PP袋入 寸法(mm)100×200×50 アズワン品番65-1825-05
1個
273 税込300
当日出荷

1袋(10個)
2,910 税込3,201
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
容量(mL)400 エスコ品番EA115MA-26 危険物の類別非危険物
1個
210 税込231
当日出荷

アルボナース トイレ・バスクリーナー専用空容器
仕様●容量:500mL アズワン品番68-5082-77
1箱(50本)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500 材質ペット、真鍮など 透明 高さ(mm)211 1目盛(mL)50 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(内容器)ペット 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
909 税込1,000
当日出荷

真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)22 容量(mL)120 サイズ(cm)13.5×4.5
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)16 容量(mL)60 サイズ(cm)13×3.2
1セット
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 材質ポリエチレン(PE) 噴霧量(mL)0.3
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500 付属品ノズル 材質ペット、真鍮など 透明 高さ(mm)247 ノズル長(mm)180 材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ) 材質(内容器)ペット 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

OLILab(オーエルアイ・ラボ)ラップラ 2 クン (PE容器入)
ウィルス消毒洗浄、除菌、サビ止め!!、新型コロナウィルスの消毒対応「界面活性剤配合」。経産省公表、独立行政法人製品評価技術基盤機構、有効判断「界面活性剤」、ポリオキシエチレンアルキルエーテル 4%配合。スプレーで簡単:新型コロナウィルスに有効な界面活性剤配合でウィルスを消毒洗浄。安心除菌:その都度除菌-大腸菌(O-157)、カンビロバクター、サルモネラ菌。安価:500ccで60~80円、長期使用で大幅コスト削減。無味・無臭:アルコール臭や塩素臭が残りません。無味無臭で有害物質を含んでいません。防サビ:和包丁のサビをシャットアウト。さっと水に溶かすだけ、スプレーでウィルス消毒。ご使用方法<新型コロナウィルス対応>:調理台、テーブル、シンク、まな板、包丁や調理器具にまんべんなくスプレーしてください。ラップラ2クンを水0.5L当たり計量スプーン2杯強(25g)をスプレー容器に入れ、水を入れて撹拌してください。シンクや包丁・まな板は、再使用時に水で洗い流してご利用ください。
材質PE 質量(g)575 直径×高さ(mm)90×123 TKG品番9-0388-0901
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

The水まわり専用の広口スプレー容器です。
仕様●ケースサイズ:90×90×223 アズワン品番65-9400-82
1箱(4本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

「ニオイノンノ」はニオイをニオイでごまかしません。 無臭の原液を水で薄め、霧吹きなどでシュッとひと吹き1秒消臭! 松、椿、カタバミの植物エキスを原料とした植物由来100%の消臭液。 お子さまやペットにも安心してご利用いただけます。
用途体臭・汗臭・腐臭・口臭・酒臭・加齢臭・トイレ・キッチン・リビング・車内など
1セット(6cc×4本)
969 税込1,066
当日出荷

クリーンケミカルS CLEAN BL 500mL G 6本
スプレータイプの血液溶解剤。泡状スプレー容器。洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上。繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去
成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤 容量(mL)500(スプレーガン付き) 液性中性 外観褐色液状 アズワン品番69-4893-25
1箱(6本)
12,898 税込14,188
7日以内出荷

液体用品の小分け用の容器。500ml用。
仕様噴射口は「ON」「OFF」のダイヤル切替式です。 材質プラスチック 容量(mL)500 質量(g)72 1目盛(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×68×250 危険物の類別非危険物
1本
869 税込956
当日出荷

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500mLのペットボトルをスプレー容器にできる。
セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)200×100 包装形態PP袋入り アズワン品番64-8310-83
1個
264 税込290
当日出荷

容量(mL)500 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 1目盛(mL)50 口径(Φ)18 材質(ノズル)ポリプロピレン 本体高さ(mm)211 材質(内容器)ポリエチレン 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
739 税込813
当日出荷

材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他 危険物の類別非危険物
1個
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)