高級和紙に季節感あふれる模様を施した彩り華やかな尺三まっとシリーズ
無蛍光和紙を使用しております。
寸法(幅W×奥行D)(mm)390×264
材質無蛍光和紙
TKG品番9-2188-2701
TKG品番(2017)6-1912-0701
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質強化磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×15
寸法(cm)16
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1枚
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
「青海波」という日本の伝統模様をモチーフにしました。和物のギフトにおすすめです。薄口の為、若干透けます。
材質純白35g/m2
寸法(mm)757×530
色(柄)青海
メーカー商品コード002200303
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高級和紙に季節感あふれる模様を施した、彩り華やかなミニおてもとまっとです。お品書きなど、幅広くお使い頂けます。
無蛍光和紙を使用しております。
寸法(縦×横)(mm)260×130
材質無蛍光和紙
TKG品番9-2188-1801
TKG品番(2017)6-1911-1801
1個(100枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質強化磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)237×22
寸法(cm)23
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質ポリエステル
文字内容(青海波)
寸法(幅W×高さH)(mm)840×1450
1枚
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
無蛍光和紙を使用しております。
長時間経過しても、油がにじみません。
材質無蛍光和紙
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質強化磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)258×22
寸法(cm)26
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
インテリアや店舗装飾に最適なキャンバスアートです。
色褪せしにくいUVプリントで耐摩耗性に優れているので、綺麗な発色が長持ちします。
キャンバス地の風合い、マットで高級感のある仕上がりがグッとおしゃれな印象を与えてくれます。
正方形タイプは付属のくさびでキャンバスの張り具合を調節できます。
用途インテリアのアクセントや店舗装飾、雰囲気作りに。
付属品くさび
厚さ(mm)38
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質強化磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×30
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質強化磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)235×36
寸法(cm)23
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質強化磁器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)193×17
寸法(cm)19
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質強化磁器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×22
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質強化磁器
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×84×56
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質強化磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)187×35
寸法(cm)19
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ワイヤーで編んだ和モダンを花で飾る
材質鉄
サイズS
寸法(cm)約14.5×11×高さ19.5
1個
¥569
税込¥626
9日以内出荷
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質強化磁器
容量(mL)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×100×55
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
無蛍光和紙を使用しております。
寸法(縦×横)(mm)380×132
材質無蛍光和紙
デザイン青海波
TKG品番9-2188-0701
TKG品番(2017)6-1911-0701
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ワイヤーで編んだ和モダンを花で飾る
材質鉄
寸法(cm)約21.5~34×10~17×高さ32
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)140×70×h6
容量(g)約55
本体寸法(mm)185×95×h24
コード671000220
耐熱温度(℃)-10~140
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
縁起の良い日本の伝統文様をクレープ紙に金箔押ししたシールです。
魔除け・健康祈願を意味する麻の葉文様。
ラッピングの口留めやワンポイントにおすすめです。
材質クレープ紙
直径(Φmm)30
1袋(1袋)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
用途『青海波』は、平和への願いが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。
材質防錆紙(クラフト)
サイズA4(210×297mm)
防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
RoHS指令(10物質対応)対応
金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100
消費電力(W)44.6
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120
機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)
光色電球色~昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~12畳
切タイマー30分
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
上品な金銀紙を使用した雰囲気のあるシールです。口留に貼ったり、ラッピングのワンポイントに。
汗を拭くだけでなく、頭に巻いてもおしゃれな日本手拭。
古風なデザインも独自の味わい。
サイズ(cm)約100×36
混率(%)綿100
ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。
1巻長さ(m)20
幅(mm)300
材質不織布
厚さ(g/m2)32
インナーラップはもちろん、不定形な物のラッピングにも最適です。
生地が丈夫で判押ししやすい!
色ホワイト
材質綿
寸法(mm)340×900
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
「青海波柄 入り」のマッドフラップです。イメージアップと共に、後続車への泥、水はねを防ぎます。
用途後輪フェンダー部に取り付けることにより、後続車への泥・水はねを防ぎます。
寸法(幅W×高さH)(mm)410×570
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
柔らか触感と水平姿勢で、ノックアウト!その触感に思わず本物のベイトと勘違いしてしまうような新感覚のドロッパー。こだわったのは、「触感」と「姿勢」。水平姿勢が良いと言われているが、単体時ではなく仕掛としての使用時に水平姿勢になる事が重要。水中での水平姿勢がブレにくく抱き付き易い姿勢に設計。単体時では垂直立ちでも仕掛ると水平になる。ローリングスナップを採用し本体姿勢の安定化とパラソルサイズにも対応。
用途<オリジナルヘッド形状>水切りの良いオリジナルリアルフェイスヘッド。<2段カンナ>パラソル大剣サイズにも耐えられるように2段カンナ仕様。85mmには日本素材の針を使用。<ブルー夜光>ブルー夜光は、青海波・ピンクナイト・夜光グローの3種。
材質PPR/樹脂
タイプフローティング
フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)□150
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.5
材質(本体)アクリル(和紙貼り)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)406
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)□536
質量(kg)3.9
取付クイックA
高さ(mm)111
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:プッシュ式
材質(カバー)アクリル(和紙貼り)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
関連キーワード
1
2
3
次へ