電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。
非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。
表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。
基板・液晶パネル等の電位分布の測定。
その他比較的帯電量が少ない物の測定。
低電位から高電位までの静電気を測定できます。
超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。
測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。
ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。
測定電位の記憶と呼び出し機能付です。
検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)
電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50
測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV
寸法(mm)121×70×22
質量(g)約170(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)
検出方式振動型表面電位センサ
測定精度±10%以内
アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)
測定モード連続測定またはピークホールド
使用環境温度(℃)0~40
検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式
記憶データ数最大20点
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5
測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
付属品専用アース棒、専用ソフトケース
トラスコ品番485-6333
質量(g)140(電池含む)
電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)±10
応答速度1秒以内
LED無
アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
アズワン品番6-7990-12
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5回/秒
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。
数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。
クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。
見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。
三脚を取り付けての測定が可能です。
CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。
測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3
質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30
付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本
トラスコ品番452-2338
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)
測定距離(mm)25±0.5
測定精度(%)±10(指示値)
応答速度1秒以内
使用湿度(%RH)80以下
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。
大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。
バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。
測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。
電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。
本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。
樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。
板金塗装面の帯電チェックに。
各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。
付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ
トラスコ品番481-0741
質量(g)196(電池含む)
外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4
電源単3形電池×4
表示範囲0~±19.9kV
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V
仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示
付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ
質量(g)230(電池を含む)
電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)
角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)
表示部バックライト内蔵LCD表示
モード切替MODEボタンにて切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138
測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
検出方法(信号)振動式チョッパ方式
極性表示+極性、-極性表示
動作温度(℃)0~40
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。
帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。
帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
測定範囲±0.01~±1.10kV
仕様帯電電位:±1.00kV
質量(g)約200(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本(3V)
検出方式振動型表面電位センサ
本体寸法(mm)127×71×22
測定精度±10%+1digits
アナログ出力0~±110mV
電池寿命(時間)約10(イオンバランス測定時)
表示範囲±0.00~±9.99kV
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。
シンプルで視認性に優れた表示
旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応
合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)テストプレート:1.9
測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)
質量(g)電源アダプタ:46
定格DC24V 50mA
コード長さ(m)1.6
精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%
本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
測定電圧(V)DC20
使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
電源アダプタ定格:DC24V 200mA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48
表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料単品カタログ(0.36MB)
5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において)
静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能
EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。
帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。
イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。
静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。
EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)
確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)
最大表示1999カウント
消費電力(W)2.1
測定範囲0~±1999V
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)
付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付
測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式
測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20
質量(g)約170
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度±10%
アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)
機能メモリ/呼び出し・スリープモード
メモリー最大20点
測定モード連続測定またはピークホールド
アズワン品番2-2502-01
測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
33日以内出荷
防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)
質量(g)約170
電源9V乾電池(006P)×1本
イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V
動作時間(約)約30時間
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)
用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など
色ブルー
トラスコ品番374-5562
寸法(mm)500×900×5
質量(kg)約2.4
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
種類クリーンシューズ
機能耐滑性、静電気防止、ムレ防止、耐摩耗性、屈曲性
標準質量(g)480(Lサイズ)
JIS規格新JIS T 8103相当
材質(裏)(底)高密度ウレタン
材質(表)人工皮革(ウレタン系)
足幅3E
表面抵抗値(Ω)2.2×108)(0℃測定時)
靴タイプスリッパ
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。
アズワン品番65-6900-08
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4~5kV)。フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。
厚さ(μm)100
●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚
測定範囲0~1.000aw
質量(g)25
種類静電容量型
測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80
測定精度±0.01aw
測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分
測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
関連資料(0.35MB) 製品カタログ(3.58MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
デジタル表示
小物体の帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定を行います。電気量の測定の応用として、静電誘導に関する実験を行うことができます。また、小容量(0.01μF以下)のコンデンサーについては、蓄えられている電荷を測ることができるので、電気容量の測定、コンデンサーの容量、電荷、電圧の関係の確認、コンデンサーの直列、並列等の応用実験ができます。
付属品集電板1個、アクリル板1枚、塩ビ板1枚
寸法(mm)95×67×85(集電板含む)
容量内部容量:1μF
質量(g)275(乾電池、集電板含む)
電源006P積層乾電池1個(別売)
表示±1999nC(読取限度1nC)
1個
¥42,000
税込¥46,200
4日以内出荷
流路部は誘導体を混ぜたプラスチック素材で電極が接液せず、また、可動部がないので耐久性に優れています。流量異常レベルの判定値を設定しており、正常時は緑色、異常時は赤色のLED表示に自動変化します。
測定流体水・水溶性クーラント液
駆動部がなく長期間の安定性。
検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ)
独自のアンプ回路により保守面に優れています。
電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に
電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー一体型 AC電源
保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)
塗装色マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)2
タイマー時間0~10秒(可変)
材質(電極)SUS304
使用圧力(kPa)980
駆動部がなく長期間の安定性。
タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能
電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に
電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
タイプ分離型標準
出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー分離型 AC電源
材質(絶縁体)ポリアセタール
保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様
塗装色マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)2
タイマー時間0~10秒(可変)
材質(電極)SUS304
許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
使用圧力(kPa)980
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード
質量(g)約300
電源9V(006P)×1
交流電圧(V)400m/4/40/400/750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39
周波数9.999Hz~10MHz
機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V
直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
デューティー比0.1%~99.9%
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維
規格耐熱/4121XX(EN407:2004)
グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)
耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
種類静電容量型用
入数(枚)10
直径(Φ)18
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するセンサです。静電気に関する実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品ミノムシケーブル(BNC端子)
適合実験例:摩擦によって発生する電荷の測定、クーロンの法則、電荷の移動、静電遮蔽
型式GDX-Q
測定範囲±100(±10V)
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目静電容量
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
抵抗(MΩ)保護:1
最大入力電圧(V)±150
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド
トラスコ品番836-7959
質量(g)2662
対応OSWindows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途小形装置や量産機器への組込に最適
材質SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)
質量(g)600
出力NPNオープンコレクタ―
構造IP67
使用温度(℃)-10~70
電源(AC V)24V DC±10%
測定流体液体・紛体
取付け方法R1
関連資料(0.5MB)
使用湿度(%RH)35~95
超軽量タイプです。かかと部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。かかとの横ブレを防ぎ、歩行を安定することで作業における足の疲れを軽減します。耐油性ゴム底です。用途:一般作業や、静電気を嫌う現場に。
仕様耐圧迫荷重(kN):4.5、電気抵抗値:6.3×10^7Ω(0℃測定時)、コード番号:338-4750
形状ローカット
色ネイビー
サイズ(cm)27.5
規格JSAA規格 B種認定品
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA+ラバー
機能静電・抗菌・防臭中底・衝撃吸収・耐油性ゴム底・軽量SPソール
足幅EEEE
材質(先芯)グラスファイバー
アズワン品番65-8494-87
材質(インソール)EVAカップインソール(導電繊維入り)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1足
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
。超軽量タイプです。かかと部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。かかとの横ブレを防ぎ、歩行を安定することで作業における足の疲れを軽減します。耐油性ゴム底です。用途:一般作業や、静電気を嫌う現場に。
仕様静電、抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、マジックタイプ
色ネイビー
サイズ(cm)30
規格JSAA B種 認定
番号コード:338-4728
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革
電気抵抗(Ω)6.3×10^7(0℃測定時)
足幅EEEE
材質(先芯)グラスファイバー
アズワン品番65-8494-89
耐圧迫性荷重(kN)4.5
材質(中敷)EVAカップインソール(導電繊維入り)
1足
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
サイロや大きいタンクの上限用として最適。
電源電圧AC100/200V
取付サイズR1"
粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V
取付サイズJIS5K65A
粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V
取付サイズR1"
タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様タンク内Max150℃
電源電圧AC100/200V
取付サイズR1"
粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
電源電圧AC100/200V
取付サイズR3/4"
多彩な使い方が可能。緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能
緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。
ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。
静電気防止使用。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使いいただけます。
仕様●サイズ(幅×高さ×奥行き):150×200×220(mm)●重量:2662g●付属品:台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド●パッケージサイズ:幅292×奥行き165×高さ85(mm)●重量(パッケージ含む):1274g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160660
アズワン品番67-4827-34
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ