用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱に
セット内容オス、1枚
材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤
寸法(mm)90×150
色黒
テープ幅(mm)90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱!
色白
材質ナイロン
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)2.5
寸法(幅Wmm×長さLm)30×オス・メス各2.5
1巻(2.5m)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
便利に使える面ファスナーの小巻パック。強力粘着付。透明ケース入りの為、視認性が高く、残量を容易に確認できます。箱に入れたまま使える便利な取出し口付。
用途各種工場・オフィス・内装業
長さ(m)5
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。
材質ポリエステル100%
規格A(オス)
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
裏面にゴム系強力粘着剤を塗布したタイプ。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
織物なので、お好みのサイズにカットできます。
材質ナイロン製
幅(mm)25
色黒
長さ(m)5
耐寒性-30℃まで使用可能ですが、強度、耐久性が若干変化します。
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
種別ループタイプ(メス)
厚さ(mm)0.5
色白
タイプのりつきタイプ
長さ(m)25
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
厚さ(mm)0.4
色白
タイプのりつきタイプ
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途幅広い面積を使用する物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各90×150
色黒
テープ幅(mm)90
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各30×150
色黒
テープ幅(mm)30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留め
トラスコ品番813-1266
幅(mm)50
厚さ(mm)2
色黒
質量(g)840
長さ(m)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途樹脂パネル周辺への小物着脱に。接着しにくいポリプロピレン制ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各47×150
色黒
テープ幅(mm)47
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ガッチリ固定し着脱もできる。キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定。強力タイプのノリで確実に固定。用途に応じて自由にカットして使用できる。効果的に接着できる素材:アルミニウム・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途モノの取付&取り外しに(着脱 )、オーディオ/ナビゲーションなど着脱するスイッチの固定に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ポリオレフィン、粘着剤/アクリル系粘着剤
長さ(mm)100
幅(mm)25
色黒
使用温度範囲(℃)-20~100
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
押し付けるだけでしっかり噛み合います
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
用途ダッシュボード周辺の小物脱着に。接着しにくいポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各18×150
色黒
テープ幅(mm)18
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
シボ加工面になじみやすい
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
押し付けるだけでしっかり噛み合います
用途シボ加工されたポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の脱着に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各47×150
色黒
テープ幅(mm)47
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シボ加工面になじみ易い
繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います
用途に応じて自由にカットして使用できます
押し付けるだけでしっかり噛み合います
用途シボ加工面での小物・ケースなどの着脱に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法(mm)各30×150
色黒
テープ幅(mm)30
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
便利に使える面ファスナーの小巻パック。強力粘着付。正方形に切って貼り合せているのでPOPやパネルの着脱にすぐ使えます。
用途各種工場・オフィス・内装業
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途部品・部材の仮固定や固定に
材質ポリエステル、合成ゴム
厚さ(mm)2
タイプ粘着剤付き・フック型
長さ(m)25
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。
洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、
カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質ポリエステル100%
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状カットタイプ
幅(mm)25
長さ(m)0.05
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
こんなお得な商品も!

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう
MT-HOOK (オス)は主にエフェクター本体に貼り付けます
エフェクターの裏面にゴム足等が付いている場合は、取り外してご使用ください
※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
幅(mm)50
タイプHOOK(オス)
長さ(m)1
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。
両面テープ貼付タイプ。
セット内容オス/メス
材質高耐候性ポリエステル
厚さ(mm)約2
タイプ強粘着タイプ
この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう
MT-HOOK (オス)は主にエフェクター本体に貼り付けます
エフェクターの裏面にゴム足等が付いている場合は、取り外してご使用ください
タイプHOOK(オス)
長さ(m)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージに面ファスナー(オス)を取り付けてありますので、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。ソフト感が高く、通気性の良い超軽量素材を使用しています。耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。
耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
テープ幅(mm)面ファスナー:25
ファミリーカーにちょうどいいサイズ。蓋がスライドする多機能で便利なコンソールゴミ箱。運転席や後部座席の横でドリンクや軽食の一時置きに。後部座席でも使いやすいスリムな形状。ペットボトルも捨てられる大きな開口部。蓋をスライドさせれば後ろからでも捨てられます。スマートフォンを立てて収納できる溝つき。ドリンクホルダーには500mLペットボトル・500mL缶を収納可能。分解して丸洗いできます。フロアに固定できる付属パーツ付き。ゴミ箱付きのローテーブルとしてリビングで使用しても。
付属品固定用パーツ×1:スチール(紛体塗装) 面ファスナーテープ(オス・メスセット)×2
材質容器・蓋:ABS樹脂
質量(g)約1450
容量(L)約6
耐荷重(kg)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約255(蓋スライド開口時:約520)×380×170
適合サイズ固定用パーツ:厚さ1cm以内のフロアマット
耐熱温度(℃)90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器取り出し口:約14.5×8×9 蓋スライド開口部:約13.5×16 ドリンクホルダー:各約7.2×7.2×6.5 小物収納:約15.5×4.5×6.5 蓋トレー部:約19×16×0.4
DT-01補修部品。
付属品ベースプレート本体×1、ベースクリップ×1、ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
DT-01補修部品。
付属品ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1、ベースクリップ×1、スピーカー位置調整用パッド×1、スピーカー固定用面ファスナー×1、フレキシブルマイク固定用面ファスナー×1、フルフェイスマスク固定用面ファスナー×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
不安定なひざをしっかり固定。変形性ひざ関節症などの強い痛みがつらい方、ひざの曲げ伸ばしがつらい方に。 膝のグラつきを強力抑制。痛みに合わせて固定力を調節できる着脱式の補助ステー、補助ベルトを採用。左右兼用でお使いいただけます。
仕様技術:メタックス
材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:クロロプレンゴム・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・着脱式補助テープ:ナイロン 86%、ポリウレタン14%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ポリエステル100%・樹脂ステー:ポリウレタン・ロゴ部:合成皮革
丈(cm)約26
左右区別左右兼用
急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載
セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)
サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)
質量(g)約190g
定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W
使用可能温度範囲10~60度
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
TANAX(タナックス)。スマートライドモニター XR-2 SRS-019。業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニター。スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニター。SS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!。特徴。・ワイヤレス接続。※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。・ドライブレコーダー。(前後カメラ搭載)。FHD 振動補正カメラ。1080P 27.5fps録画。(LED 信号機に対応)。・Arm製マイクロ。プロセッサー搭載。デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。→高性能プロッセサー搭載。・本体・カメラ[IP68]。安心の防水・防塵。衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計。防水・防塵。本体:IP68。カメラ:IP68。・取り付け易いシンプル配線。GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線。・タイヤ空気圧監視機能。(オプション・別売)。→常時タイヤの状態をチェック!
仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEG
セット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1
電源(V)(対応車両)12~18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch)
センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー
記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W)
電源周波数(Hz)50/60
ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt
解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p)
視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6")
防塵防水性能IP68
動作温度(℃)-20~60
F値前後カメラ:1.8
Bluetooth(規格)5
フレームレート27.5fps
Wi-FiIEEE 802.11n/ac
ストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上)
動作電圧(V)DC12-18
ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ
動作電流(A)0.6
1台
¥54,500
税込¥59,950
3日以内出荷
関連キーワード