96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ
エコ商品
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートXO.X12
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ面取り加工用エンドミル EASD05
エコ商品
寸法L3(mm)6.8 寸法LH(mm)40 寸法LS(mm)60 寸法LF(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSDMT050204PN-MJ 寸法APMX(mm)3
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端角(°)90 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工 ねじれ角(°)30 先端角(°)90 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 外径許容差(mm)0~-0.03 刃数2 面取角度90°
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

富士元工業かめかったぁ
作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。
トラスコ品番352-9223 刃数5 全長(mm)105 質量(g)457 先端角(°)45 シャンク径(mm)25
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数1枚 適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取り用インサート SNHX1406・
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番434-2786 寸法S(mm)6.35 材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取り用インサート SNHX1106・
エコ商品
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番436-3260 寸法S(mm)6.35 材種F40M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

FKD(フクダ精工)柄付傘型カッター
材質HSS 外径公差(mm)0~+0.5 角度公差±15°
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。 材質HSS(SKH51) 角度(°)90 公差(太径)+0.2~+0.6 角度公差±15°
1本
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フライス加工における面取り加工用エンドミル
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカル面取カッター
エコ商品
フライス加工における面取り加工用エンドミル
トラスコ品番162-9361 刃数3枚 寸法(mm)amax:7.8 寸法L(mm)115 寸法d(mm)32 適合チップSCMT120408-19 寸法D1(mm)45 K(°)45 H(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
29日以内出荷

超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
型式チップ:CM03… 刃数3枚 H23.2min H10.7min ΦD17.4 面取径D(Φmm)10max、8min ΦDs10 ΦDc10.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)R面取カッター
R面取カッター
用途スプールブッシュ用 材質コバルトハイス 刃数2枚 シャンク径(Φmm)12
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
7,498 税込8,248
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー面取りタイプのエンドミルです。フライス加工用。
仕様●材質:IC900●コード番号:199-6126 アズワン品番67-9166-71
1本
7,498 税込8,248
13日以内出荷

1本
7,498 税込8,248
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー面取りタイプのエンドミルです。 フライス加工用。
仕様●刃径(mm):16●材質/仕上:超硬+コーティング●原産国:イスラエル●コード番号:201-9951 アズワン品番67-9166-81
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッター。高精度溝用のシャープな刃先です。あらゆる被削材に対応します。フライスでの面取り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●l1:4.1●最大切り込み:1.7●la:2●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7850 アズワン品番65-8138-23
1セット(2個)
14,080 税込15,488
7日以内出荷

【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレス ノーブランド カスタマイズ可
材質横断で6面フライスの寸法・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料 材質ステンレス 加工6面フライス RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
467 税込514
翌々日出荷

鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 仕様Z3 ミディアムシングルカット 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 全長(mm)53 軸長(mm)40 刃長(mm)13 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン 刃径(mm)12
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 軸長(mm)40 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩なヘッドです。 あらゆる加工、被削材に対応します。 ヘッド交換が簡単です。 あらゆる加工に対応します。 あらゆる被削材に対応します。
用途面取り加工用、仕上げ加工用、剛性、チップポケットを要する加工に、一般フライス加工用、高送り正面フライス加工用、荒フライス加工用、R面取り加工用、アルミ合金の一般フライス加工用
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
1セット(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
1セット(10個)
25,580 税込28,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
1セット(10個)
37,680 税込41,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)