1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
翌日出荷
左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ねじ穴数5
種類その他
仕上ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
人気のカードケースが便利になりました。
お好みの生地を貼ってプレセントにいかがですか。
炭型のヒーターにセットした風炉はスイッチ一つでお炭がおきたように見え、手軽にお点前が出来る。
お香もたける。
残り火や一酸化単層中毒の心配がなく安全で衛生的。
燃料が経済的で1時間につき約10円程度です。
夏は涼しくという心づかいから4月に炉をしめて5月から風炉にします。(9月まで)
土風炉(焼きものにうるしを塗ったもの)が真の風炉です。
用途5月~10月の時の点前に使用
付属品敷板・香入・まえかわら付き
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)400
日本の美術の体験学習用に屏風画を描いたり、貼り絵などの作品を作る事ができます。硬質の1.5mm厚ボード使用! 本格的な屏風仕上げ!
仕様使える画材:ポスターカラー
材質紙
マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
1個
¥428
税込¥471
3日以内出荷
内容本体1枚 PP袋入
寸法(高さH×幅W)(mm)272×242(開いた状態:272×485)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード