80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。
大量の食器や調理器具の消毒・乾燥を行います。
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
熱風式ですので、庫内の隅々まで消毒できます。運転中でも本体外装温度は60℃以下です。キャスター付きですので、設置移動が容易です。
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥235,000
税込¥258,500
当日出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥19,600
税込¥21,560
当日出荷
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242
幅(mm)300
質量(kg)4.7
高さ(mm)420
消費電力(W)10.5(点灯時)
電源100V、50/60Hz
ランプ【赤外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)18(100V)
水切り、スタッキング等、機能性を重視しながらデザイン性を高めています。食器洗浄機・消毒保管庫に使用できます。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)106×46
容量(mL)190
対応食器洗浄機、消毒保管庫
80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。
包丁・マナ板を確実に消毒して乾燥させた後は、扉付きの衛生的な収納棚としてそのまま保管可能。
電源(単相/V)100
容量(kVA)1.4(14A)
消費電力(W)1300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×550×1600
質量(kg)80
収納数包丁20本 マナ板5枚収納
1台
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
15分ごとに連続3回点灯のサイクルをくりかえす機能付きです。扉を開けると、殺菌ランプは消灯します。
材質本体/ABS樹脂、内装/ステンレス
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×242×420
殺菌灯6W×1灯
庫内寸法(mm)230×218×205
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質ポリカーボネイト
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)50×53
耐熱温度(℃)140
食器洗浄機〇
洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
直径×高さ(mm)50×77
洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
直径×高さ(mm)50×77
洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
容量(mL)150
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
直径×高さ(mm)61×95
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容本体×1
材質ABS、ガラス、ステンレス
寸法(mm)280×320×400
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)126
機能ドライ機能:40~55℃乾燥
形態包装:箱入り
1個
¥28,182
税込¥31,000
10日以内出荷
直径6~12cmの食器に対応。
密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質シリコン
耐熱温度(℃)-20~190
直径×高さ(mm)125×23
食器洗浄機と消毒保管庫が使用できる高性能箸立て。
仕様●サイズ:Φ104×140mm●材質:ポリカーボネート●食洗機可
アズワン品番68-4539-37
1本
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
水切り、スタッキング等、機能性を重視しながらデザイン性を高めています。食器洗浄機・消毒保管庫に使用できます。
材質ポリカーボネート
容量(mL)220
寸法(mm)80×87
対応食器洗浄機、消毒保管庫
カラフルでモダンなタンブラーです。PC製で食器洗浄機、消毒保管庫が使用可能。もちろんスタック性にも考慮しています。
材質ポリカーボネート
対応食器洗浄機、消毒保管庫
水切り、スタッキング等、機能性を重視しながらデザイン性を高めています。食器洗浄機・消毒保管庫に使用できます。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)115×48
対応食器洗浄機、消毒保管庫
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状野菜型
容量(mL)21(1個)
外寸(mm)260×96×H13
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状煮物型
容量(mL)50(1個)
外寸(mm)280×102×H30
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状トマト型
容量(mL)30(1個)
外寸(mm)280×85×H27
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状魚型
容量(mL)65(1個)
外寸(mm)260×100×H27
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状エビフライ型
容量(mL)50(1個)
外寸(mm)262×118×H25
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
外寸(mm)280×114×H26
容量(mL)70(1個)
材質シリコン
耐用温度(℃)-30~220
形状肉型
抜群の切れ味で使いやすい。分解洗浄で衛生的。細かなギザ刃で食材をキャッチ!すべらずスムーズに切れます。食器洗浄機・消毒保管庫対応
材質ステンレス刃物鋼
全長(mm)195
アズワン品番64-3877-85
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天然の樺材にフェノール樹脂を真空含浸させ、高温高圧にてプレス成型した材料です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。ご使用にあたって 木箸のぬくもりと、従来の木箸にはない耐久性を併せ持つ箸です。
煮沸消毒(100℃)熱風保管庫(100℃)での保管が可能ですが熱風吹き出し口付近には置くことは避けてください。
従来の木箸と比べ水をほとんど吸いません。従来の木箸では耐えられない使用条件に耐え長期間のご使用が可能です。
塗装はしておらず天然の植物性のワックスで仕上げておりますので、安心してご使用いただけます。
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源AC100V 50/60
消費電力(W)3
棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)2(2Pプラグ)
セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
抜群の切れ味で使いやすい。分解洗浄で衛生的。細かなギザ刃で食材をキャッチ!すべらずスムーズに切れます。食器洗浄機・消毒保管庫対応。カラーは5色展開。食材による色分けが可能です。食中毒予防やアレルゲン対策に!。持ち手はオープナーとして蓋開けにも使用できます
材質刃/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)195
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ