少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用できます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(5g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
食用着色料商品特徴:お菓子等の着色にご使用ください。内容量:44ml(14.7ml×3色)商品サイズ(高さx奥行x幅):70x41x65
用途直射日光高温多湿をさけて保存してください。
種別業務用
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
名称メチルレッド
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
アズワン品番2-3647-38
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量269.30
CAS登録番号493-52-7
別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
低VOC、低臭水性塗料用着色剤
VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候
種別水性塗料着色剤
使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用します。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(5.5g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
名称メチレンブルー・3水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番2-3647-37
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量373.90
CAS登録番号7220-79-3
別称メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別非危険物
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤
使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ケーキのデコレーション、ゼリー類、餅・まんじゅう等の和洋菓子、漬物・料理などの色付けに使用します。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(5.5g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級臨床検査用調製試薬
切り花などの植物に吸わせることで花の色を変えることができる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
容量(mL)100
液色赤、青、黄、緑、オレンジ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。
被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
チーズのおいしさを引き立てるクラッカー【サクサク食感のクラッカー】小麦を主原料に8種類の穀物を使用したサクサク食感のクラッカーです。【食塩、香料、着色料不使用】食塩、香料、着色料不使用の素直な味わいがチーズのおいしさを引き立てます。【食物繊維】チーズと一緒に食べることでチーズに不足している食物繊維が補えます。
用途常温保存可能ですが、冷蔵便でお届けします
着色料不使用、じっくり漬け込んだ梅はちみつのやさしくまろやかな味わいののど飴です。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(11粒×10個)
¥999
税込¥1,079
3日以内出荷
ヤシ油を原料とした手肌にやすしい液体せっけんです。
香料・着色料・防腐剤無・泡ポンプ・液ポンプ兼用で使用出来ます。
タイプ液体
商品タイプ本体
1個(5kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
漂白剤なしでも一発洗浄徹底抗菌
洗浄力はそのままに合成着色料 漂白剤 0% 香りを抑えた微香タイプ
洗濯槽のカビ防止 洗濯槽クリーナーなしでカビ対策OK
強洗浄汚れ戻り防止すすぎ1回OK! P&G調べ。
形状ジェルボール
シリーズアリエール
最初から泡で出るからキレイが簡単。家事の間のさっと洗いも簡単にできます。成分は香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加のせっけん。泡立てやすすぎが苦手な小さなお子様にもおすすめです。せっけんならではのさっぱり感で、すすぐ時もぬるぬるしません。
成分水、カリ石ケン素地
タイプ泡
4種類の豆(大豆・ひよこ豆・赤いんげん豆・青大豆)を彩りバランスよく合わせました。サラダ・スープなどいろんなお料理にお使い頂けます。手軽においしく「豆」をたくさん食べよう!保存料、着色料は使用しておりません。
用途豆に赤いはん点がみられますが、これは赤いんげん豆の色素が移ったものです。豆の表面に白い綿状のようなものがみられる場合がありますが、これは豆の成分(イソフラボンなど)が結晶化したものです。品質には問題ありませんのでご安心ください。
スキンケア発想の洗濯用液体せっけん。香料・着色料・防腐剤など一切加えずお肌のことを考えました。繊維荒れにチクチクや、柔軟剤無しでも使える仕上がり感でお肌への負担を和らげます。
商品タイプ詰替
形状液体
アズワン品番64-1059-65
繰り返し・詰め替え対応
1個(1000mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
うれしいほどすっきりクリーン。
手が荒れない。
優れた洗浄力。
環境に優しい。
天然の珪華の華(湯の華)に、ヤシ油使用の高品質石けんを配合した自然はのクレンザー。
粒子が細かいのでキズがつきにくく、汚れだけをきれいに取り除きます。
化学合成成分無添加処方(合成界面活性剤・蛍光剤・着色料・脱色剤・香料など)
使いやすい半練りタイプです。
用途食器・キッチン・洗面所・トイレ・バスルーム・ガラス製品・金属
使用場所キッチン、浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
タイプクリーム
繰り返し・詰め替え対応
1個(400g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
化学調味料、着色料、香料不使用の星型サラダせんべいです。個包装デザインは全部で30種類!レア個装が入っているかも!?
保存環境常温
1セット(20枚×12個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
桃の葉エキス(うるおい成分)配合。なめらか素肌に。着色料・鉱物油・シリコン・パラベン・アルコール不使用。アレルギーテスト済み。お子様のデリケートな肌もやさしく洗いあげます。
シリーズナイーブ
使用場所浴室
国産のじゃがいも・たまねぎ・にんじんを使用。ハバネロピューレとスモーキーなチポトレをブレンドした辛さと旨さが広がるカレー。保存料・合成着色料不使用
保存環境常温
入数1セット(30個入)
1セット(180g×30個)
¥7,998
税込¥8,638
3日以内出荷
国産のじゃがいも・たまねぎ・にんじんを使用。アルフォンソマンゴーと和梨でフルーティーに仕上げたマイルドでやさしいカレー。保存料・合成着色料不使用。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(180g×10個)
¥2,798
税込¥3,022
3日以内出荷
素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上がりへ
香料・着色料無添加
天然生まれの柔軟成分配合
洗たくジワを防ぐ
花粉・静電気防止
抗菌・防臭
濃縮タイプ
使用方法全自動・ドラム式の場合:柔軟仕上げ剤の投入口に本品を入れ、洗たくします。二槽式・洗いおけの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、3分まわすか、ひたした後、脱水します。
形状液体
シリーズソフター
関連資料(0.34MB)
商品タイプ業務用
1本(2.1L)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
国産のじゃがいも・たまねぎ・にんじんを使用。あめ色になるまで炒めた玉ねぎの深い味わいをベースにビーフのコクと旨みがとけこんだカレー。保存料・合成着色料不使用。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(180g×10個)
¥2,298
税込¥2,482
3日以内出荷
国産のじゃがいも・たまねぎ・にんじんを使用。カルダモンやブラックペッパーなど芳醇スパイスが香る爽やかな辛さのスパイシーカレー。保存料・合成着色料不使用。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(180g×10個)
¥2,298
税込¥2,482
3日以内出荷
古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。
通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。
染料など着色料は一切使用していません。
近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。
主な用途木、紙
希釈剤水
指触乾燥時間(時間)2~4
記憶力を維持する
あれ?なんだっけ?思い出せない方に
着色料、香料、保存料すべて無添加
原材料粉末還元麦芽糖、デキストリン、イチョウ葉エキス/結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、シェラック、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6
栄養成分【1日目安量(3粒)あたり】エネルギー:2.4kcal、たんぱく質:0.0084g、脂質:0.026g、炭水化物:0.54g、食塩相当量:0~0.0011g、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB6:0.78mg、パントテン酸:5.4mg、カルシウム:0.12~1.2mg
機能性関与成分イチョウ葉フラボノイド配糖体:28.8mg、イチョウ葉テルペンラクトン:7.2mg
1箱(90粒)
¥1,398
税込¥1,510
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ