36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性防虫 材質ナイロン製メッシュ 質量(g)約93 寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,598 税込3,958
当日出荷

農山漁村文化協会飼うぞ殖やすぞミツバチ
人気急上昇のミツバチ飼育。本書では、日本ミツバチの野生群を捕まえるコツ、巣箱と飼い方、外敵・病気対策、交配バチを弱らせない農薬選び、蜜ロウクリームづくりなどを紹介。
初版年月2014/09/01 分類実用 判型A4 ページ数64 ジャンル農林業 著者名農山漁村文化協会
1冊
2,500 税込2,750
当日出荷

草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。ポリカーボネイトレンズ付きで視界良好。麦わら・その他の帽子にかぶせてご使用ください。
用途刈払保護具 特性防虫 仕様ポリカーボネイトレンズ付き 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×600×600
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3~5月に設置することで、女王バチを捕獲し、秋の働きバチの活動期の被害、巣作り防止に効果があります。 施工は簡単。庭木やフェンス(人通りのない場所)に吊るすだけ。 スズメバチを誘い込み、業務用大型ボトルで集中捕獲します。 薬物不使用の安全な誘引液使用。
適合害虫スズメバチ 利用場所屋外
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ 仕様ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネイトレンズ付きで視界良好。 キャップにかぶせてご使用ください。
用途草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。 特性防虫 付属品ポリカーボネイトレンズ 適合ツバ付き帽子 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×540×470
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

動物を獲るための4種類のワナ、「筒型ワナ」「くくりワナ」「箱ワナ」「囲いワナ」のしくみや仕掛け方を紹介。ワナ設置のコツや、ワナで捕獲を始めるために必要な免許・許可なども図解。
初版年月2015/05/01 分類実用 判型A4 ページ数63 ジャンル農林業 著者名農山漁村文化協会
1冊
2,500 税込2,750
10日以内出荷

麦わら帽子、その他帽子にかぶせて使用できます。草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。白色の為、蜂が寄り付きにくくなっております。
用途刈払保護具 特性防虫 質量(g)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×620×620
1個
788 税込867
当日出荷

ネット収納タイプなので万能型の虫よけ帽子。
サイズ(cm)(ネット)直径27×長さ45 材質ポリエステル 頭囲(cm)約59 特性防虫
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界的にもアカシア蜜といえばハンガリーと言われるほど、おいしいはちみつです。ドナウ川に沿った山間で一斉に花が咲きほこり上質な蜜が豊富に採取できます。
1箱(200g×12個)
11,980 税込12,938
5日以内出荷

日本ワイドクロスサンサンはちネット
防虫・防蛾・防鳥など農作物の安全対策にも多目的に使用が可能。 ハウス内でのマルハナバチ栽培に最適。蜂の飛び逃げを防止。 夜蛾・カメムシ・オオタバコガ・シンクイムシ等の害虫侵入防止。
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1.上品な香りとまろやかでくせのない甘みが特長です。2.ハンガリーアカシア純粋はちみつは、世界市場では最高級の品質にランクされています。紅茶に入れても黒く濁ることはなく、結晶しにくいのが特長です。くせがなく、淡い香りとソフトな甘さで、口当たりもさっぱりしています。あっさりとした甘味はどなたにでも親しまれるはちみつです。
保存環境常温
1セット(800g×12個)
37,980 税込41,018
3日以内出荷

アルゼンチン産の牧草系中心の蜂蜜に、オーストラリア産のハーブ系の蜂蜜をブレンドすることにより、酸味を緩和し、上品でコクのあるまろやかな風味に仕上げております。
保存環境常温
1セット(300g×12個)
9,098 税込9,826
3日以内出荷

アルゼンチン産のはちみつとほのかに香るメキシコ産のオレンジ純粋はちみつをていねいにブレンドしました。新しいタイプのテーブルハネーです。
保存環境常温
1セット(300g×12個)
9,098 税込9,826
3日以内出荷

ニュージーランド原生植物マヌカから採取。コクのある濃厚な味わい。ハーブ特有の爽やかな香り。予めクリーム状にすることで、キャラメルのような風味でどなたでも食べやすいように仕上げました。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(100g×24個)
49,980 税込53,978
3日以内出荷

秋に収穫した国産の生姜を厳選し、そのままスライスして、蜂蜜だけでじっくりと漬け込み、香り豊かで自然の甘さが格別。冬はホットで身体ポカポカ、夏はアイスで爽やかに。どの季節も楽しめる飲み物としてご利用になれ、ライムやレモンを浮かべると手軽なジンジャーエールとして。紅茶に入れても格別です。
保存環境常温
1セット(280g×12個)
10,980 税込11,858
3日以内出荷

多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
仕様【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時 セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4 質量(g)570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 電源DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V) 視野角360°方向湾曲 各90°以上 動作時間最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時) 有効長(m)5 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゆず皮と蜂蜜で炊き上げました。ゆずの香りが楽しめる美味しさです。
保存環境常温
1セット(250g×12個)
9,998 税込10,798
3日以内出荷

日本人に人気の菜の花はちみつ、アカシアはちみつを選りすぐり、ブレンドしています。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(500g×10個)
11,980 税込12,938
3日以内出荷

お客様からのご要望により、小さく食べやすいのど飴が登場しました。水谷のはちみつをふんだんに使い、レモンの花蜜を熟成させた上品な味が好まれています。食べてみて初めてわかる、天然の清々しい甘みが自慢です。
1箱(80g×10個)
2,398 税込2,590
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハチアブマグナムジェット アース製薬 動画あり
安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
1本(550mL)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。首周り絞り付(自由に調節できます)。麦わら・その他の帽子にかぶせてご使用ください。
用途刈払保護具 特性防虫 質量(g)150
1個
799 税込879
当日出荷

とても細い網目で虫の侵入をガードします。 アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。 米国で20年以上続くロングセラー商品です。
用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策に 材質ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式
1着
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容頭部保護ネット1個
1個
3,690 税込4,059
欠品中

ポイズンリムーバー モノタロウ 動画あり
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル蜂蜜色度計
エコ商品
試薬を使わず測定が簡単 BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載 自動電源オフ機能
用途操作性に優れた、現場での蜂蜜の色度測定に最適な1台です。 HI 96785には蜂蜜の色の分析に必要な機能が備わっており、すぐにご使用いただけます。 本器は蜂蜜をmm Pfundの単位でダイレクトに読み取るプロ用の測定器で、測定用セル5個と、正確な校正に必要な分析用グリセリンが付属しています。HI 96785を使えば簡単に、すぐに正しい結果を得ることができます。 操作性も良く、研究所だけでなく野外でもお使いいただけます。 蜂蜜の天然色素には、淡黄色からアンバーまで、そして暗いアンバーからかすかに赤みがかった黒までというように多くの色調があります。未処理の蜂蜜の色は蜂によってもたらされる様々な植物から生じています。そのためその色合いにより、元となる花の種類を商業的に識別することが可能です。さらに蜂蜜の色は、年とともに、また養蜂家によって行われる保存または生産の方法(例えば古い蜜蜂の巣箱の使用、金属との接触、保存 の温度、陽に曝されることなど)による変化とともに暗くなる傾向があります。色の種類は、グリセリンの等級を基準にした分析的な標準等級と比較して、mm Pfundで表されます。 測定範囲0~150mm Pfund セット内容本体、測定用セル5組、セル用キャップ1個、グリセリン、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書 質量(g)360 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度±2mm Pfund @80mm Pfund 光源発光源:タングステンランプ×2、受光部:シリコンフォトセル×2 @420nm、525nm 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0~50 検出単位1mm Pfund RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40年以上ご愛顧いただいている”リアルゴールド”を、さらにゴクゴク飲みやすくした味わいのエナジー炭酸。赤を基調により”リアルゴールド”っぽく”元気感”があるパッケージデザインに刷新。杉養蜂園認定ローヤルゼリーエキスや、ビタミンCをレモン50個分配合
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ローヤルゼリーエキス、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC 、クエン酸、アスパラギン酸 Na 、ナイアシン、グルタミン酸 Na 、ビタミン B2 、ビタミン B6 、ビタミン P 、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニン 栄養成分エネルギー56kcal、脂質0g、食塩相当量0.01g、炭水化物14g、たんぱく質0g、ビタミンC63~150mg、ナイアシン9mg、ビタミンB20.8mg、ビタミンB60.8mg、ビタミンP0.8mg、アスパラギン酸11mg
1ケース(490mL×24本)
2,998 税込3,238
翌日出荷

煮詰めて味が凝縮した梅と山田養蜂場のアカシアはちみつが絶妙に合わさりマイルドな梅のすっぱさを味わうことが出来ます。甘みのある梅味を味わいたい方におすすめです。便利なチャック付き。
1箱(27g×10個)
1,098 税込1,186
5日以内出荷

環境豊かな大自然の大草原地帯にて採蜜したカナダ産はちみつシリーズ。養蜂家から仕入れたはちみつを分析試験し厳選したはちみつを使用しております。
保存環境常温
1セット(145g×12個)
8,198 税込8,854
3日以内出荷

砂糖と水飴のほか、蜂蜜に品質に優れた山田養蜂場国産百花蜂蜜を使用したシンプルなキャンディです。蜂蜜の風味と味わいを生かす配合を求め、これまでより独特のクセがなくなったスッキリした感じに仕上っています。
1箱(70g×6個)
1,398 税込1,510
5日以内出荷

ブロンズ新社しろくまのパンツ
パンツが見あたらなくて、こまっているしろくまさん。そこへねずみさんがやってきて、一緒に探しに行くことに…。パンツ型スリーブケース付き・型ぬきしかけ絵本。世界初、パンツをぬがしてから読む絵本。〈受賞情報〉日本絵本賞読者賞(山田養蜂場賞)(第18回)
初版年月2012/09/01 分類児童 判型A4 ページ数32 ジャンル絵画彫刻 著者名tupera tupera 作
1冊
1,400 税込1,540
8日以内出荷

最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2 質量(kg)約10 タイプスタンダードタイプ 直径(Φcm)ロール:約45 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1 許容温度(℃)-51.1~82.2 入数1本 純度(%)アルミ:99.0~99.4
1個
54,980 税込60,478
欠品中

最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった8mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:7層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:46.34t/m2 質量(kg)約20 タイプ高性能タイプ 直径(Φcm)ロール:約65 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))8×1220×38.1 許容温度(℃)-51.1~82.2 入数1本 純度(%)アルミ:99.0~99.4
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。 アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。 冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本 材質ステンレススチール 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×325×820 TKG品番9-0772-0101 TKG品番(2017)6-0695-0101
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷